調理器セット貝印当日出荷
1台で「スライス・千切り・ツマ切り・おろし」ができる調理器セットです。<br />安全に無駄なく調理できる指ガード付き。<br />スライサーは両刃なので、食材を往復させてスライスできます。<br />フタはそのまま受け皿として使用可能。<br />食洗機可能なので、お手入れ簡単です。<br />食材を以下の厚さで調理することができます。スライサー/約1mm厚 千切り用/約3mm幅 ツマ切り用/約1.5mm幅 <br />調理サイズは設計値で、食材や押し込む力によって変わります。
セット内容両刃スライサー、千切り、ツマ切り、おろし、指ガード材質【スライサー】刃部:ステンレス刃物鋼/本体:ABS樹脂(耐熱温度100℃)【千切り器・ツマ切り器】金属部・刃部:18-8ステンレススチール/プレート部:ステンレス刃物鋼/本体:ABS樹脂(耐熱温度100℃)【おろし器・指ガード・収納ケース】ABS樹脂(耐熱温度100℃)【受け皿】樹脂部:AS樹脂(耐熱温度100℃)/滑り止め:シリコーンゴム(耐熱温度200℃)寸法(mm)約190×80×90質量(g)約370