カテゴリ

  • 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
  • Aratas(旧:omron)
  • MILAN(11)
  • NACHI(不二越)(24)
  • omron(オムロン)(13)
  • OtterBOX(11)
  • RS PRO(18)
  • TOYOX(トヨックス)(35)
  • unitech(22)
  • エフケイシステム(16)
  • ケナメタル(46)
  • コンサス(11)
  • サンドビック(58)
  • サンワサプライ(11)
  • フルネスジャパン(15)
  • マパール(13)
  • ラムマウント(9)
  • 三菱電機(55)
  • 住友電工ハードメタル(37)
  • 東洋技研(29)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MIL 40」の検索結果

17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイプソケット+ストレインリリーフ セット Aratas(旧:omron)

    フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイプソケット+ストレインリリーフ セット

    Aratas(旧:omron)(7件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1セットほか
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)外形寸法(mm)16.1(H)適合規格MIL規格(MIL-C-83503)UL規格(ファイルNo.E103202)認定RoHS適合耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)1材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)周囲湿度(%RH)使用時・保存時/20~85材質(コンタクト)接続部:りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)材質(ストレインリリーフ)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)表面処理(コンタクト)接続部:金メッキ(0.15μm)
  • フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイプソケット Aratas(旧:omron)

    フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイプソケット

    Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1パック(10個)
    当日出荷から32日以内出荷
    プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品 新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。 MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
    使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)適合規格MIL規格(MIL-C-83503)・UL規格(ファイルNo.E103202)認定・RoHS適合耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)1材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色総合挿入力極数×1.96N以下材質(コンタクト接触部)りん青銅材質(コンタクト端子部圧接部)りん青銅処理(コンタクト接触部)ニッケル下地 金めっき(0.15μm)処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地 錫めっき(2.0μm)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)
  • フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイプソケットロック付き Aratas(旧:omron)

    フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイプソケットロック付き

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷から101日以内出荷
    プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
  • オリジナルプラグ(MIL系コネクタ用) XG8W Aratas(旧:omron)

    オリジナルプラグ(MIL系コネクタ用) XG8W

    Aratas(旧:omron)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    広範囲の用途に適合する汎用オリジナルプラグ 種々なソケットかん合用プラグとして幅広く使用可能。 適合ソケットコネクタの例…形XG4Mフラットケーブル用コネクタ、形XG5バラ線圧接コネクタ スルーホール径Φ0.8に対応。 2列タイプL形端子プラグはブロック形ベース採用によりはんだ付け時の作業性が向上、さらに簡易ロックレバーを用いて簡易ロックが可能(形XG8Wストレートを除く)。 分極カットが可能(形XG8W L型を除く)。
  • フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイププラグ ショートロック付き Aratas(旧:omron)

    フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイププラグ ショートロック付き

    Aratas(旧:omron)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
  • フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイププラグ ロングロック付き Aratas(旧:omron)

    フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイププラグ ロングロック付き

    Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
  • フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ボックスタイププラグ Aratas(旧:omron)

    フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ボックスタイププラグ

    Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。省スペースの実装に役立つボックスタイププラグ。オムロン独自開発の簡易ロックレバーを用いることにより、ボックスタイププラグにもロックが可能。
  • フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 圧接タイププラグ Aratas(旧:omron)

    フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 圧接タイププラグ

    Aratas(旧:omron)(4件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。中継使いができる圧接タイププラグ。
    適合規格MIL規格(MIL-C-83503)UL規格(ファイルNo.E103202)認定RoHS適合
  • フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ボード・ボードソケット Aratas(旧:omron)

    フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ボード・ボードソケット

    Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
    接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
  • バラ線圧接コネクタ XG5 2列ソケット Aratas(旧:omron)

    バラ線圧接コネクタ XG5 2列ソケット

    Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    バラ線結線のわずらわしさを解消。MILタイププラグにかん合する圧接ソケットコネクタ。2スロット圧接構造、インシュレーションバレルの採用により高信頼性、大電流(3A)バラ線圧接接続を実現。豊富なカバー類を使いわけることにより、省スペース配線あるいはバラ線を確実に保持することが可能。独自の簡易ロックレバーにより、オリジナルプラグおよびボックスプラグとロックが可能。UL規格を標準品にしています。
    耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+85(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.29以上(□0.64mmテストゲージにて)
  • フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 2段重ねタイププラグ Aratas(旧:omron)

    フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 2段重ねタイププラグ

    Aratas(旧:omron)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から80日以内出荷
    プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
    ピッチ(mm)(極性スロット)22.86規格RoHS指令、ML規格(MIL-C-83503)、UL規格(ファイルNo.E103202)耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低音にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(コンタクト接触部)黄銅材質(コンタクト端子部圧接部)黄銅処理(コンタクト接触部)ニッケル下地 金めっき(0.15μm)処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地 錫めっき(2.0μm)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)
  • フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ストレインリリーフ(XG4M用/ロック付) Aratas(旧:omron)

    フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ストレインリリーフ(XG4M用/ロック付)

    Aratas(旧:omron)
    ¥77税込¥85
    1個
    当日出荷から105日以内出荷
    プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。オムロンバラ線圧接/圧着コネクタ(形XG5)オリジナルプラグ(形XG8)、PCBタイプ(形XG2)と組み合わせることにより、豊富な実装が実現。オムロン独自開発の簡易ロックレバーを用いることにより、オリジナルプラグ(形XG8)、ボックスタイププラグ(形XG4C)にもロックが可能。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
    規格RoHS指令、ML規格(MIL-C-83503)
  • バラ線圧着ソケットハウジング XG5 Aratas(旧:omron)

    バラ線圧着ソケットハウジング XG5

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    規格RoHS指令、ML規格(MIL-C-83503)、UL規格(ファイルNo.E103202)材質(レバー部)(ロックレバー)POM樹脂(UL94 HB)/黒色材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94 V-2)/黒色絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)材質(コンタクト)(接触部)りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)(圧着部)りん青銅/ニッケル下地 錫メッキ(2.0μm)総合挿入力コンタクト挿入数×1.96N以下耐電圧(V/min)AC500(リーク電流1mA以下)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.29以上
  • フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ストレインリリーフ(XG4M用) Aratas(旧:omron)

    フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ストレインリリーフ(XG4M用)

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1セット(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色適合規格MIL規格(MIL-C-83503)UL規格(ファイルNo.E103202)認定RoHS適合材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(コンタクト)接続部:りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)材質(ストレインリリーフ)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色表面処理(コンタクト)接続部:金メッキ(0.15μm)
  • バラ線圧着ロック付きソケット(セット形式) XG5 Aratas(旧:omron)

    バラ線圧着ロック付きソケット(セット形式) XG5

    Aratas(旧:omron)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷から79日以内出荷
    規格RoHS指令、ML規格(MIL-C-83503)、UL規格(ファイルNo.E103202)材質(レバー部)(ロックレバー)POM樹脂(UL94 HB)/黒色材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94 V-2)/黒色絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)材質(コンタクト)(接触部)りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)(圧着部)りん青銅/ニッケル下地 錫メッキ(2.0μm)総合挿入力コンタクト挿入数×1.96N以下耐電圧(V/min)AC500(リーク電流1mA以下)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.29以上
  • フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイププラグ、ロックレバー後取り付けタイプ Aratas(旧:omron)

    フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイププラグ、ロックレバー後取り付けタイプ

    Aratas(旧:omron)
    ¥359税込¥395
    1個
    82日以内出荷
    仕様●材質(コンタクト端子部):黄銅●材質(コンタクト圧接部):黄銅●処理(コンタクト 端子部):ニッケル下地/錫めっき(2.0μm)●処理(コンタクト 圧接部):ニッケル下地/錫めっき(2.0μm)種類MILタイププラグ定格電圧(V)AC300耐電圧AC500V/1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)3材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94/V-0)絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~105(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)総合挿入力極数×1.96N以下材質(コンタクト接触部)黄銅処理(コンタクト接触部)ニッケル下地/金めっき(0.15μm)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)色(ハウジング)黒色
  • MILコネクタ X2ZF Aratas(旧:omron)

    MILコネクタ X2ZF

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    101日以内出荷から118日以内出荷