カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- Aratas(旧:omron)
- モノタロウ(4)
- ミツビシ(4)
- omron(オムロン)(3)
- エーモン(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- NTB(1)
- PMC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「nec mr301」の検索結果

パワーリレー G5LE
Aratas(旧:omron)(22件のレビュー)¥329~税込¥362~1個ほか翌々日出荷から31日以内出荷10Aのキュービックタイプの1極パワーリレー。 家電機器を始めOA機器、自販機など幅広い用途に最適。 使用周囲温度85℃。 標準でUL CLASS B対応。 UL、CSA、EN規格取得、電安法(300V以下)準拠。RoHS適合。用途家電、OA機器、自販機等RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロリレー(小型・高感度1極信号用リレー) G5V-1
Aratas(旧:omron)(18件のレビュー)¥319~税込¥351~1個ほか当日出荷から101日以内出荷小型、高感度1極信号用リレー。小型サイズ 12.5(L)×7.5(W)×10(H)mm。高感度コイル 150mW。プラスチックシール・タイプのため、耐環境性が高い。コイル-接点間FCC part68準拠。(1500V、10×160μs)用途電話機、モデム、ファクシミリ、ポータブル機器、オーディオ機器など
パワーリレー G2R
Aratas(旧:omron)(80件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から111日以内出荷1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。