カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- Aratas(旧:omron)
- omron(オムロン)(5)
- 富士通(3)
- 三菱電機エンジニアリング(3)
- 富士電機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「takamisawa」の検索結果

小型スリム パワーリレー G6D
Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から91日以内出荷PC(プログラマブルコントローラ)、温調器などの出力用途の小型スリムパワーリレー。 高密度実装に対応して床面積を約45%減少(オムロン社製形G6B比)。 小型ながら5A(AC250V、DC30V)開閉が可能。 2A(AC250V、DC30V)では30万回開閉可能の高耐久性。 RoHS適合。用途制御機器の出力用途端子構造プリント基板用端子RoHS指令(10物質対応)対応接点定格負荷電圧(V)AC250V 5A (抵抗負荷) DC30V 5A (抵抗負荷)接触機構シングル
パワーリレー G6B
Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から81日以内出荷高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ。耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。用途PC、制御機器の出力用途など
パワーリレー G5LE
Aratas(旧:omron)(23件のレビュー)¥359~税込¥395~1個ほか翌々日出荷から7日以内出荷10Aのキュービックタイプの1極パワーリレー。 家電機器を始めOA機器、自販機など幅広い用途に最適。 使用周囲温度85℃。 標準でUL CLASS B対応。 UL、CSA、EN規格取得、電安法(300V以下)準拠。RoHS適合。用途家電、OA機器、自販機等RoHS指令(10物質対応)対応
小型パワーリレー G5Q
Aratas(旧:omron)(21件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から81日以内出荷1極10A開閉の小型パワーリレー。 小型1a/1c接点リレー。 高開閉性能で各種負荷に対応。 小型ながら、耐衝撃電圧8kV(コイル-接点間)を確保。 RoHS適合。用途制御機器の出力用途
マイクロリレー(小型・高感度1極信号用リレー) G5V-1
Aratas(旧:omron)(18件のレビュー)¥319~税込¥351~1個ほか当日出荷から101日以内出荷小型、高感度1極信号用リレー。小型サイズ 12.5(L)×7.5(W)×10(H)mm。高感度コイル 150mW。プラスチックシール・タイプのため、耐環境性が高い。コイル-接点間FCC part68準拠。(1500V、10×160μs)用途電話機、モデム、ファクシミリ、ポータブル機器、オーディオ機器など
パワーリレー G2R
Aratas(旧:omron)(80件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から111日以内出荷1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。