カテゴリ
- 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
- Aratas(旧:omron)
- 富士電機(3)
- omron(オムロン)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- ラムマウント(1)
- TAIWAN SEMICONDUCTOR(1)
- 富士電機機器制御(1)
「xg4e」の検索結果

フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ストレインリリーフ(XG4E用)
Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)¥62~税込¥68~1個当日出荷から翌々日出荷形XG4E専用材質(ストレインリリーフ)ポリアミド樹脂(UL94V-0)/黒色
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 圧接タイププラグ
Aratas(旧:omron)(4件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から翌々日出荷プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。中継使いができる圧接タイププラグ。適合規格MIL規格(MIL-C-83503)UL規格(ファイルNo.E103202)認定RoHS適合
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイプソケット+ストレインリリーフ セット
Aratas(旧:omron)(7件のレビュー)¥599税込¥6591セット当日出荷から翌々日出荷使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)外形寸法(mm)16.1(H)適合規格MIL規格(MIL-C-83503)UL規格(ファイルNo.E103202)認定RoHS適合耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)1材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)周囲湿度(%RH)使用時・保存時/20~85材質(コンタクト)接続部:りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)材質(ストレインリリーフ)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)表面処理(コンタクト)接続部:金メッキ(0.15μm)
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ボックスタイププラグ
Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から81日以内出荷プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。省スペースの実装に役立つボックスタイププラグ。オムロン独自開発の簡易ロックレバーを用いることにより、ボックスタイププラグにもロックが可能。
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイププラグ ロングロック付き
Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から81日以内出荷プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
バラ線圧接コネクタ XG5 2列ソケット
Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から翌々日出荷バラ線結線のわずらわしさを解消。MILタイププラグにかん合する圧接ソケットコネクタ。2スロット圧接構造、インシュレーションバレルの採用により高信頼性、大電流(3A)バラ線圧接接続を実現。豊富なカバー類を使いわけることにより、省スペース配線あるいはバラ線を確実に保持することが可能。独自の簡易ロックレバーにより、オリジナルプラグおよびボックスプラグとロックが可能。UL規格を標準品にしています。耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+85(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.29以上(□0.64mmテストゲージにて)
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ボード・ボードソケット
Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷から108日以内出荷プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイプソケットロック付き
Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から100日以内出荷プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ストレインリリーフ(XG4M用)
Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)¥669税込¥7361セット(10個)当日出荷から翌々日出荷材質(本体)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色適合規格MIL規格(MIL-C-83503)UL規格(ファイルNo.E103202)認定RoHS適合材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(コンタクト)接続部:りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)材質(ストレインリリーフ)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色表面処理(コンタクト)接続部:金メッキ(0.15μm)
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイプソケット
Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281パック(10個)当日出荷から31日以内出荷プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品 新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。 MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)適合規格MIL規格(MIL-C-83503)・UL規格(ファイルNo.E103202)認定・RoHS適合耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)1材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色総合挿入力極数×1.96N以下材質(コンタクト接触部)りん青銅材質(コンタクト端子部圧接部)りん青銅処理(コンタクト接触部)ニッケル下地 金めっき(0.15μm)処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地 錫めっき(2.0μm)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイププラグ ショートロック付き
Aratas(旧:omron)¥219~税込¥241~1個当日出荷から81日以内出荷プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ストレインリリーフ(XG4M用/ロック付)
Aratas(旧:omron)¥79税込¥871個当日出荷から104日以内出荷プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。オムロンバラ線圧接/圧着コネクタ(形XG5)オリジナルプラグ(形XG8)、PCBタイプ(形XG2)と組み合わせることにより、豊富な実装が実現。オムロン独自開発の簡易ロックレバーを用いることにより、オリジナルプラグ(形XG8)、ボックスタイププラグ(形XG4C)にもロックが可能。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。規格RoHS指令、ML規格(MIL-C-83503)
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 2段重ねタイププラグ
Aratas(旧:omron)¥999税込¥1,0991個当日出荷から79日以内出荷プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。ピッチ(mm)(極性スロット)22.86規格RoHS指令、ML規格(MIL-C-83503)、UL規格(ファイルNo.E103202)耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低音にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(コンタクト接触部)黄銅材質(コンタクト端子部圧接部)黄銅処理(コンタクト接触部)ニッケル下地 金めっき(0.15μm)処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地 錫めっき(2.0μm)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイププラグ、ロックレバー後取り付けタイプ
Aratas(旧:omron)¥239~税込¥263~1個81日以内出荷仕様●材質(コンタクト端子部):黄銅●材質(コンタクト圧接部):黄銅●処理(コンタクト 端子部):ニッケル下地/錫めっき(2.0μm)●処理(コンタクト 圧接部):ニッケル下地/錫めっき(2.0μm)種類MILタイププラグ定格電圧(V)AC300耐電圧AC500V/1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)3材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94/V-0)絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~105(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)総合挿入力極数×1.96N以下材質(コンタクト接触部)黄銅処理(コンタクト接触部)ニッケル下地/金めっき(0.15μm)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)色(ハウジング)黒色