絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
135件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Doバルブ 交換用バルブ部 T&D(ティアンドデイ)Doバルブ 交換用バルブ部T&D(ティアンドデイ)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
DoValveのバルブ部分を破損した場合に交換するための商品です。
適合機種DOV-25BT、DOV-25BT-TS、DOV-25C1、DOV-25C2、DOV-25C2-TS対応機種DOV-25BT/25BT-TS、DOV-25C1/25C2/25C2-TSアズワン品番62-2978-14
ステンレス保護管センサ T&D(ティアンドデイ)ステンレス保護管センサT&D(ティアンドデイ)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
TR-71wf用のステンレス保護管センサ
耐熱温度(℃)-70~180仕様空気中約150秒、攪拌水中約7秒(90%応答)適合TR-71wf材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線測定範囲(℃)-60~155ケーブル長(m)2/ケーブル延長3 mまで可(延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10)温度測定精度平均±0.5℃(-40~80℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/80~100℃) 平均±2.0℃(100~155℃)防水仕様保護管部分 水中型、その他 防浸型アズワン品番6-9183-12RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス保護管センサ T&D(ティアンドデイ)ステンレス保護管センサT&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
TR-52i用のステンレス保護管センサ
耐熱温度(℃)-70~180仕様空気中:約150秒、攪拌水中:約7秒(90%応答)適合TR-52i材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線測定範囲(℃)-60~155ケーブル長(m)2/ケーブル延長3 mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 )温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)防水仕様保護管部分のみ水中型 他各部は防浸型アズワン品番1-5332-13RoHS指令(10物質対応)対応
おんどとり USB T&D(ティアンドデイ)おんどとり USBT&D(ティアンドデイ)
40,980税込45,078
1個
当日出荷
温度・湿度・照度・紫外線各1チャンネルのデータロガーです。 高精度な温度湿度センサタイプです。
測定範囲照度(精度):0~130000lx(±5%)、紫外線(精度):0~30mW/cm2(±5%)付属品単3アルカリ電池 (LR6), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 照度紫外線センサ (ISA-3151), 温湿度センサ (SHA-3151), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式電源単3アルカリ×1測定項目温度、湿度、照度、紫外線 (各1チャンネル)本体質量(g)約40精度照度:10lx~100klx:±5% (at 25℃・50 %RH)、紫外線強度:0.1~30mW/cm2:±5%( at 25℃, 50 %RH)、温度:±0.3℃(at10~40℃)、±0.5℃(atそれ以外)、湿度:±0.25%RH(at 15~35℃、30~80%RH)表示測定値、電池寿命警告、その他センサー照度紫外線センサ(ISA-3151)、温湿度センサ(SHA-3151)分解能0.1℃、1%RH、0.01lx、0.001mW/cm2温度測定範囲(℃)-25~70(±0.3)湿度測定範囲(%)0~99RH(±2.5RH)インターフェースUSB通信、シリアル通信、赤外線通信メモリー8000データ×4ch測定チャンネル数照度:1ch、紫外線強度:1ch、温度:1ch、湿度:1ch動作環境温度-10~60℃ 湿度90 %RH 以下( 結露しないこと)電池寿命約6ヶ月本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)55×78×18アズワン品番62-5001-31記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なし記録間隔1秒~60分 計15通りから選択湿度測定範囲(%RH)0~99
ACアダプタ T&D(ティアンドデイ)ACアダプタT&D(ティアンドデイ)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
仕様入力 AC 100-240 V出力 DC 6V, 500mA周波数 50 / 60Hz適合【CO2データロガー】TR-76Ui/76Ui-H、RTR-576/576-H、【データ収集機】TR-57DCi、RTR-500C、RTR-500DC、RTR-500AW、RTR-500NW(旧機種 RTR-7シリーズ, TR-700Wシリーズ)セット内容AD-06A1(ACアダプタ)×1個ケーブル長(m)1.8対応機種データ収集機:RTR500BC, RTR-500DC,TR-57DCi,RTR-50, RTR-57C, TR-57C,RTR-500AW / 500NW,RTR-500Cデータロガー:TR-76Ui, RTR-576 (Sタイプ含む)、TR-76Ui-H, RTR-576-H,TR-700Wシリーズ, RTR-7シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
TPE樹脂被膜センサ T&D(ティアンドデイ)TPE樹脂被膜センサT&D(ティアンドデイ)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
適合本体TR-71wb、TR-71nw、TR-73U仕様空気中 約190秒(90%応答)材質(1)サーミスタ(2)TPE樹脂被覆(3)TPE樹脂被覆電線ケーブル長(m)0.6本体TR-71wf、TR-73U(使用)耐熱温度(℃)-50~115℃測定温度範囲-40~110℃温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~100℃)防水仕様なしRoHS指令(10物質対応)対応熱時定数空気中:約75秒、防水性能:なし
温度記録計(おんどとりJR.)用 オプション T&D(ティアンドデイ)温度記録計(おんどとりJR.)用 オプションT&D(ティアンドデイ)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
仕様水中用センサ材質フッ素樹脂(FEP)被覆ケーブル長(m)ケーブル延長3mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 )精度平均±0.3℃ at -20~80℃、平均±0.5℃ at -40~-20℃, 80~110℃、平均±1.0℃ at -60~-40℃, 110~155℃温度測定範囲(℃)-60~155耐熱温度(℃)-70~180防水仕様水中形アズワン品番1-5020-11RoHS指令(10物質対応)対応応答性90%応答 空気中 約150秒, 攪拌水中 約15秒防水保護等級IPX8
有線LAN温度2chデータロガー(おんどとり) 熱電対対応 T&D(ティアンドデイ)有線LAN温度2chデータロガー(おんどとり) 熱電対対応T&D(ティアンドデイ)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
TR-75nwは温度2チャンネルを同時に測定、記録する熱電対センサ( K, J, T, S, R )対応の温度データロガーです。 インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。 記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
測定対象温度 2ch、熱電対 K, J, T, E, S, R付属品単3アルカリ電池(LR6)、登録コードラベル、取扱説明書(保証書付)一式電源単3アルカリ×2、ACアダプタ、PoE寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×78×26本体質量(g)約55精度K・J・T・Eタイプ:±(0.5℃ + 読み値の0.3%)、S・Rタイプ:±(1.5℃+読み値の0.3%)表示測定値、電池残量、その他温度測定範囲(℃)-199~1760測定チャンネル数湿度2ch通信方法有線LAN、USB動作環境温度: -10~60℃、湿度: 90%RH以下 結露しないこと電池寿命約10日~1年半アズワン品番62-5001-28RoHS指令(10物質対応)対応警報の表示Eメール、ソフトウェア/ブラウザ記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なしデータ記録件数8000×2ch記録間隔15通り 1秒~60分測定分解能K・ J・T・E:0.1℃、S・R:約0.2℃
T&D Bluetooth対応データロガー(熱電対, Pt100/1000) T&D(ティアンドデイ)T&D Bluetooth対応データロガー(熱電対, Pt100/1000)T&D(ティアンドデイ)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
Bluetooth(R)機能を搭載した温度データロガー。自動更新される最新データをスマートフォン、タブレットで確認、グラフ表示できます。。収集したデータはクラウドサービス「おんどとりWeb Storage」※へ自動送信されます。
測定範囲熱電対:-199~+1700℃、Pt100/Pt1000:-199~+6000℃付属品リチウム電池(LS14250), ストラップ, 登録コードラベル, 取扱説明書 (保証書付) 一式質量(g)約50電源リチウム電池(LS14250)1個精度熱電対※1:±0.3℃±読み値の0.3%(K/J/T)/±1℃±0.3%(S/R)、Pt100/Pt1000:±0.3℃±読み値の0.3%(+10~+40℃)/:±0.5℃±読み値の0.3%(-40~10℃、+40~+80℃)チャンネル数温度1c(熱電対/Pt100対応)分解能熱電対:0.1℃(K/J/T)/約0.2℃(S/R)、Pt100/Pt1000:0.1℃温度測定範囲(℃)Pt: -199~600、熱電対:-199~1760外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×26.5×62インターフェースBluetooth4.0アズワン品番62-2978-01記録モードエンドレスモード/ワンタイムモード防水性なしデータ記録件数16000記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒1・2・5・10・15・20・30分合計15通りから選択
電圧モジュール T&D(ティアンドデイ)電圧モジュールT&D(ティアンドデイ)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
仕様・プレヒート機能/3V~20V, 100mAまでスイッチ可能 1秒分解能で1秒から999秒までコンデンサ負荷は330μF以下・ケーブル延長3mまで可(専用延長ケーブルTR-3C30)測定範囲電圧0~22V精度モジュール温度-40~10℃ :±1mV +読み値の0.5% 10~40℃ :±0.5mV+読み値の0.3% 40~80℃ :±1mV +読み値の0.5%動作環境温度 -40~80℃湿度 90%RH以下結露しないことアズワン品番61-8494-13RoHS指令(10物質対応)対応測定分解能400mVまで0.1 mV800mVまで0.2 mV999mVまで0.4 mV 3.2 Vまで 1mV 6.5 Vまで 2mV9.999Vまで 4mV 22 V まで 10mV
紫外線・照度・温湿度データロガー T&D(ティアンドデイ)紫外線・照度・温湿度データロガーT&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
照度紫外線(UV)温度湿度を同時に測定記録できます。
付属品照度紫外線センサ ISA-3151、温湿度センサ THA-3151、単3アルカリ電池 LR6、USB Mini-B 通信ケーブル US-15C、ソフトウェアCD-ROM、 保証書付取扱説明書一式種別TR-74Ui測定範囲照度 0 ~130 klx、紫外線強度 0~30mW/cm2、温湿度 0~55℃、10~95%RH電源単3アルカリx1本体質量(g)約40精度照度紫外線 ±5%、温湿度 ±0.5℃、±5%RH (at 25℃, 50%RH)センサーISA-3151(照度紫外線)、サーミスタ(温度)、高分子膜抵抗式(湿度)測定対象紫外線, 照度, 温湿度測定チャンネル数照度:1ch、紫外線強度:1ch、温度:1ch、湿度1ch通信方法USB通信、シリアル通信、赤外線通信動作環境温度-10~60℃、湿度90 %RH 以下( 結露しないこと)電池寿命約6ヶ月サイズ(mm)H55×W78×D18アズワン品番1-1879-01警報の表示測定値、電池寿命警告、その他記録モードエンドレス/ワンタイムデータ記録件数8000×4ch記録間隔15通り 1秒~60分測定分解能照度:最小0.01 lx、紫外線強度:最小0.001 mW/cm2湿度測定範囲(%RH)10~95校正証明書温度/湿度のみ対応
ステンレス保護管センサ T&D(ティアンドデイ)ステンレス保護管センサT&D(ティアンドデイ)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
TR-71wf用のステンレス保護管センサ
耐熱温度(℃)-70~180仕様空気中約90秒、攪拌水中約3秒(90%応答)適合TR-71wf材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線測定範囲(℃)-60~155ケーブル長(m)2/ケーブル延長3 mまで可(延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10)温度測定精度平均±0.5℃(-40~80℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/80~100℃) 平均±2.0℃(100~155℃)防水仕様保護管部分 水中型、その他 防浸型アズワン品番6-9183-13RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス保護管センサ T&D(ティアンドデイ)ステンレス保護管センサT&D(ティアンドデイ)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
TR-52i用のステンレス保護管センサ
耐熱温度(℃)-70~180仕様空気中:約90秒、攪拌水中:約3秒(90%応答)適合TR-52i材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線測定範囲(℃)-60~155ケーブル長(m)2/ケーブル延長3 mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 )温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)防水仕様保護管部分のみ水中型 他各部は防浸型アズワン品番1-5332-14RoHS指令(10物質対応)対応
Doバルブ Bluetooth/無線LAN対応 温度センサセット T&D(ティアンドデイ)Doバルブ Bluetooth/無線LAN対応 温度センサセットT&D(ティアンドデイ)(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
スマートフォンでバルブの開閉を設定できるタイマーバルブDOV-25BTと専用温度センサのセットです。Bluetoothに加えて無線LAN機能を搭載し、インターネット経由で設定予約や履歴確認ができるようになりました。 タイマーは曜日・時刻・時間の設定に加え、指定した間隔でバルブの開閉を繰り返す設定も可能。複雑な散水スケジュールにも対応できます。 付属の温度センサ(TSB-1351)を接続することで、タイマー設定に温度判定を追加することができます。指定した時間の温度条件にあわせてバルブを開閉する、といった散水が可能になります。 【温度による制御の条件設定】 (1)タイマー設定した日時に、測定値1(センサ先端部)が設定した温度以上/以下の場合にバルブを開く。 (2)タイマー設定した日時に、測定値1(センサ先端部)と測定値2(モジュール部)の温度差が設定値以上/以下の場合にバルブを開く。
付属品リチウム電池(CR123A)、取扱説明書(保証書付)一式、温度センサ(TSB-1351・温度センサセットのみ)質量(g)バルブ部 約 175 g制御部 約 150 g ( 電池含まず )電源リチウム電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)バルブ:70×106×75、制御部:53×120×85センサーTSB-1351通信方法Bluetooth 4.1 (Bluetooth low energy)、無線LAN IEEE 802.11b/g/n動作環境0~50℃(凍結しない環境)電池寿命1日10回の動作で約1年、1日100回の動作で約2ヶ月(無線LAN機能OFF時)液晶表示バルブ状態、次回バルブ開予定、バルブ開の残り時間、電池残量、その他アズワン品番62-2978-10防水性防滴仕様流動水量1~100L/分適合口径(A)25適合水圧(MPa)0.1~0.7(1~7kgf/cm2)
T&D 壁面アタッチメント T&D(ティアンドデイ)T&D 壁面アタッチメントT&D(ティアンドデイ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス保護管センサ T&D(ティアンドデイ)ステンレス保護管センサT&D(ティアンドデイ)
7,498税込8,248
1個
欠品中
先端がトガリ形状のTR-52i用ステンレス保護管センサ
耐熱温度(℃)-70~180仕様空気中:約90秒、攪拌水中:約3秒(90%応答)適合TR-52i材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線測定範囲(℃)-60~155ケーブル長(m)2/ケーブル延長3 mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 )温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)防水仕様保護管部分のみ水中型 他各部は防浸型アズワン品番61-8494-05RoHS指令(10物質対応)対応
T&D 記録計 T&D(ティアンドデイ)T&D 記録計T&D(ティアンドデイ)
21,980税込24,178
1個
欠品中
電圧を測定・記録。。記録したデータはコミュニケーションポートTR-50U2あるいはデータコレクタTR-57DCiによって収集し、パソコンでグラフ表示・データ解析が可能です。
測定範囲0~22V付属品入力モジュール(VIM-3010), リチウム電池(LS14250), ストラップ, 取扱説明書 (保証書付) 一式外形寸法(mm)47×19×62(突起部除く)電源リチウム電池1個(CR2使用可能)測定項目直流電圧寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62X47X19本体質量(g)約45精度±1mV+読み値の0.5%(モジュール温度:-40~+10℃)、±0.5mV+読み値の0.3%(モジュール温度:+10~+40℃)、±1mV+読み値の0.5%(モジュール温度:+40~+80℃)液晶表示測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態アズワン品番61-8493-87RoHS指令(10物質対応)対応記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード防水性IP64データ記録件数16000データ×1ch記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択
おんどとり Jr.Wireless T&D(ティアンドデイ)おんどとり Jr.WirelessT&D(ティアンドデイ)
67,980税込74,778
1個
欠品中
温度・湿度・CO2濃度を測定・記録できるワイヤレスデータロガーです。 高精度な温湿度センサが付属するタイプです。
測定範囲温度/-25~70℃(分解能:0.1℃)、湿度/0~99%RH(0~60℃)(分解能:0.1%RH)、CO2/0~9999ppm(分解能:最小1ppm)付属品単3アルカリ電池 (LR6) x 4, ACアダプタ (AD-06A1), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 温湿度センサ (SHA-3151), 取扱説明書 (保証書付) 一式質量(g)約220電源単3アルカリx4、ACアダプタ測定項目温度・湿度・CO2(高精度)本体質量(g)約125精度温度/±0.3℃(10~40℃)、±0.5℃(その他)、湿度/±2.5%RH(15~35℃ 30~80%RH)、CO2/±(50ppm+読み値の5%)(5000ppm以下)表示測定値、電池残量、その他センサー温湿度センサ(SHA-3151)通信方式USB通信、シリアル通信、特定小電力無線通信メモリー8000データ×3ch測定チャンネル数CO2濃度1ch、温度1ch、湿度1ch動作環境温度: 0~45℃ 湿度: 90 %RH以下 (結露しないこと)電池寿命約2日間本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)96×66×46アズワン品番62-5001-34記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なし記録間隔1秒~60分 計15通りから選択測定分解能CO2濃度:最小1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1RH%湿度測定範囲(%RH)0~99
ステンレス保護管センサ T&D(ティアンドデイ)ステンレス保護管センサT&D(ティアンドデイ)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
TR-71wf、TR-73U用のステンレス保護管センサ
耐熱温度(℃)-50~115仕様攪拌水中 約15秒(90%応答)適合TR71A、TR-71nw、TR-71wf、TR-73U材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS304)、(3)TPE樹脂被覆電線測定範囲(℃)-40~110ケーブル長(m)0.6/ケーブル延長3 mまで可( 延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10 )温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~100℃)防水仕様保護管部分 水中型、その他 防水性能なしアズワン品番6-8030-13RoHS指令(10物質対応)対応
高精度温湿度センサ T&D(ティアンドデイ)高精度温湿度センサT&D(ティアンドデイ)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
測定項目温度/湿度ケーブル長(m)1(ケーブル延長 3.0mまで可)精度温度±0.3℃ at 10~40℃ ±0.5℃ それ以外、湿度±2.5%RH at 15~35℃, 30~80%RH対応機種RTR507B/507BL、RTR-507/507L, RTR-507S/507SL温度測定範囲(℃)-25~70湿度測定範囲(%)0~99%RHアズワン品番62-5001-38応答性90%応答 約7分湿度測定範囲(%RH)0~99
シリアル通信ケーブル T&D(ティアンドデイ)シリアル通信ケーブルT&D(ティアンドデイ)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
RTR-500DCとパソコンとの通信時に使用
適合RTR-500DCケーブル長(m)1.5コネクタ形状専用コネクタ-D-sub9ピンアズワン品番1-2322-13-30RoHS指令(10物質対応)対応
おんどとり用温度センサ T&D(ティアンドデイ)おんどとり用温度センサT&D(ティアンドデイ)
3,798税込4,178
1個(1個)
当日出荷から翌日出荷
温湿度センサ T&D(ティアンドデイ)温湿度センサT&D(ティアンドデイ)
8,298税込9,128
1個
当日出荷
TR43A、RTR503B/503BL用 温湿度センサです。TR43Aにはこのセンサが付属しています。
対応機種TR43A/RTR503B/503BL/RTR-503/503L温度測定範囲(℃)0~55(±0.5)湿度測定範囲(%RH)10~95(±5at 25℃、50%RH)
ワイヤレスデータロガー 温度・湿度各1ch 外付け おんどとりRTR500Bシリーズ 子機 特急校正証明書付 RTR-503シリーズ T&D(ティアンドデイ)ワイヤレスデータロガー 温度・湿度各1ch 外付け おんどとりRTR500Bシリーズ 子機 特急校正証明書付 RTR-503シリーズT&D(ティアンドデイ)
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
RTR-500シリーズ(1-3528-01~04)の親機から、無線でデータを収集できます。親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。
校正証明書特急校正
メンテナンスセット T&D(ティアンドデイ)メンテナンスセットT&D(ティアンドデイ)
999税込1,099
1個
当日出荷
定期交換用メンテナンスセットです。
付属品ゴムパッキン, ネジ, 乾燥剤 ,両面テープ対応機種RTR501B / 502B / 503B / 505B /507B, TR-51i / 52i / 55i, TR41 / 42生産終了機種:RTR-501 / 502 / 503 / 505 / 507S /507, RTR-5シリーズ, TR-51 / 51A / 52分解能(℃)0.1アズワン品番61-8494-08RoHS指令(10物質対応)対応
T&D 記録計 T&D(ティアンドデイ)T&D 記録計T&D(ティアンドデイ)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
電流を測定・記録。。記録したデータはコミュニケーションポートTR-50U2あるいはデータコレクタTR-57DCiによって収集し、パソコンでグラフ表示・データ解析が可能です。
測定範囲0~20mA(40mAまで動作可能)付属品入力モジュール(AIM-3010), リチウム電池(LS14250), ストラップ, 取扱説明書 (保証書付) 一式外形寸法(mm)47×19×62(突起部除く)電源リチウム電池1個(CR2使用可能)測定項目4-20mA寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62X47X19本体質量(g)約45精度±0.1mA+読み値の0.3%(モジュール温度:-40~+10℃)、±0.05mA+読み値の0.3%(モジュール温度:+10~+40℃)、±0.1mA+読み値の0.3%(モジュール温度:+40~+80℃)液晶表示測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態アズワン品番61-8493-88RoHS指令(10物質対応)対応記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード防水性IP64データ記録件数16000データ×1ch記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択
T&D 熱電対モジュール T&D(ティアンドデイ)T&D 熱電対モジュールT&D(ティアンドデイ)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
測定範囲(℃)Kタイプ:-199~1370℃Jタイプ:-199~1200℃Tタイプ:-199~400℃Sタイプ:-50~1760℃(センサの耐熱温度範囲内にて)対応機種RTR505B, TR-55i-TC,RTR-505-TCアズワン品番61-8494-10
T&D 温度記録計 おんどとりJr. T&D(ティアンドデイ)T&D 温度記録計 おんどとりJr.T&D(ティアンドデイ)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
小型・軽量・生活防水設計です。。16000個の記録データ容量。。測定・記録された温度データは、光通信でコミュニケーションポート(TR-50U2)もしくはデータコレクタ(TR-57DCi)によりパソコンに吸い上げることが可能です。
付属品入力モジュール(PTM-3010), リチウム電池(LS14250), ストラップ, 取扱説明書 (保証書付) 一式質量(g)約55(電池を含む)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62X47X19本体質量(g)約45精度±0.3℃+読み値の0.3%(モジュール温度+10~+40℃)±0.5℃+読み値の0.3%(その他)分解能0.1℃温度測定範囲(℃)-199~+600測定チャンネル1c(センサ外付)動作温度、湿度範囲-40~+80℃(CR2使用時は-20~+60℃)液晶表示測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態アズワン品番61-8493-86記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード防水性IP64(生活防水)※1データ記録件数16000データ×1ch記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択
T&D 温度記録計 おんどとりJr. T&D(ティアンドデイ)T&D 温度記録計 おんどとりJr.T&D(ティアンドデイ)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
小型・軽量・生活防水設計です。。16000個の記録データ容量。。測定・記録された温度データは、光通信でコミュニケーションポート(TR-50U2)もしくはデータコレクタ(TR-57DCi)によりパソコンに吸い上げることが可能です。
付属品入力モジュール(TCM-3010), リチウム電池(LS14250), ストラップ, 取扱説明書 (保証書付) 一式質量(g)約55(電池を含む)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62X47X19本体質量(g)約45精度K、J、T:±0.3℃+読み値の0.3% S:±1℃+読み値の0.3%分解能0.1℃温度測定範囲(℃)-199~+1700測定チャンネル1c(センサ外付)動作温度、湿度範囲-40~+80℃(CR2使用時は-20~+60℃)液晶表示測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態アズワン品番61-8493-85記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード防水性IP64(生活防水)※2データ記録件数16000データ×1ch記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択
ステンレス保護管センサ T&D(ティアンドデイ)ステンレス保護管センサT&D(ティアンドデイ)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
TR-71wf、TR-73U用のステンレス保護管センサ
耐熱温度(℃)-50~115仕様攪拌水中 約11秒(90%応答)適合TR-71wf、TR-73U材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS304)、(3)TPE樹脂被覆電線測定範囲(℃)-40~110ケーブル長(m)0.6/ケーブル延長3 mまで可( 延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10 )温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~100℃)防水仕様保護管部分 水中型、その他 防水性能なしアズワン品番61-8493-94RoHS指令(10物質対応)対応
照度UVセンサ T&D(ティアンドデイ)照度UVセンサT&D(ティアンドデイ)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
測定範囲照度 0~130,000 lx , 紫外線 0~30 mW/cm2材質(1) ポリカーボネート(照度センサ部分) (2) ガラス (紫外線センサ部分) (3) ポリカーボネート (4) 塩化ビニール被覆電線ケーブル長(m)1.5測定精度照度 10 ~100,000 lx : ± 5% (25℃ 50%RH において)紫外線 0.1~30 mW/cm2 ± 5% (25℃ 50%RH において動作環境温度 -10~60℃, 湿度90%RH 以下(結露しないこと)使用条件結露・水濡れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用することRoHS指令(10物質対応)対応
おんどとり ワイヤレスデータロガー RTRシリーズ T&D(ティアンドデイ)おんどとり ワイヤレスデータロガー RTRシリーズT&D(ティアンドデイ)
59,980税込65,978
1個
当日出荷
温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。高速で広範囲の無線通信を実現します。温度・湿度・電圧・4-20mA・パルス・照度・紫外線強度・CO2濃度を測定・記録する機種をラインアップ。親機は、USBでパソコンに直接接続するRTR-500C、ネットワーク経由で遠隔管理が可能なRTR-500NW(有線LAN)/RTR-500AW(無線LAN)、携帯電話回線で通信するRTR-500MBS-A、ポータブルタイプのRTR-500DCからお選びいただけます。記録データを無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」へ送信できるほか、多彩なワイヤレスデータ管理システムを構築できます。
付属品単3アルカリ電池(LR6)×4、ACアダプタ(AD-06A1)、USBMini-B通信ケーブル(US-15C)、温湿度センサ(THA-3001)、取扱説明書(保証書付)一式種別CO2・温度・湿度データロガー(子機)電源単3アルカリ×4、ACアダプタ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×66×46精度CO2:±50ppm±読み値の5%、温湿度:±0.5℃±5%RH(at25℃、50%RH)表示測定値、電池残量、その他測定対象CO2、温湿度通信方法USB通信、シリアル通信、特定小電力無線通信周囲湿度(%RH)90以下(結露しないこと)警報方式外部接点出力電池寿命約2日測定温度範囲(℃)0~55測定範囲(ppm)0~9999アズワン品番62-2699-12RoHS指令(10物質対応)対応記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なしデータ記録件数8000×3ch記録間隔15通り(1秒~60分)動作温度範囲(℃)0~45湿度測定範囲(%RH)10~95
パルス入力ケーブル T&D(ティアンドデイ)パルス入力ケーブルT&D(ティアンドデイ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
対応機種RTR505B, TR-55i-P,RTR-505-Pアズワン品番61-8494-14RoHS指令(10物質対応)対応
4-20mAモジュール T&D(ティアンドデイ)4-20mAモジュールT&D(ティアンドデイ)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
仕様・入力電流範囲/0~20mA、40 mAまで動作可能・入力抵抗 100Ω ±0.3Ω・ケーブル延長3mまで可(専用延長ケーブルTR-3C30)精度モジュール温度-40~10℃ : ±0.1mA +読み値の0.3% 10~40℃:±0.05mA+読み値の0.3% 40~80℃:±0.1mA +読み値の0.3%動作環境温度-40~80℃湿度 90%RH以下結露しないことアズワン品番61-8494-12RoHS指令(10物質対応)対応測定分解能0.01 Ma
おんどとり Jr.Wireless T&D(ティアンドデイ)おんどとり Jr.WirelessT&D(ティアンドデイ)
46,980税込51,678
1個
当日出荷
1台で温度・湿度・照度・紫外線の4項目が測定可能なワイヤレスデータロガーです。
測定範囲温度/-25~70℃(分解能:0.1℃)、湿度/0~99%RH(分解能:0.1%RH)、照度/0lx~130Klx(分解能:0.01lx)、紫外線/0~30mW/cm2(波長:260~400nm 分解能:0.001mW/cm2)、積算値/照度:0lxh~90Mlxh 紫外線:0~62W/cm2h付属品単3アルカリ電池 (LR6), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 照度紫外線センサ (ISA-3151), 温湿度センサ (SHA-3151), 取扱説明書 (保証書付) 一式質量(g)約68電源単3アルカリx1測定項目温度 湿度 照度 紫外線本体質量(g)約45精度温度/±0.3℃(10~40℃)、±0.5℃(その他)、湿度/±2.5%RH(10~85%RH)、照度/±5%(10lx~100Klx)、紫外線/±5%(0.1~30mW/cm2)表示測定値、電池寿命警告、その他センサー温湿度センサ(SHA-3151)通信方式USB通信、シリアル通信、特定小電力無線通信メモリー8000×4ch動作環境温度-10℃~60℃ 湿度90 %RH以下 (結露しないこと)電池寿命約4ヶ月本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)55X78X18アズワン品番62-5001-33記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なし記録間隔15通り 1秒~60分
温湿度センサ/入力モジュール専用延長ケーブル T&D(ティアンドデイ)温湿度センサ/入力モジュール専用延長ケーブルT&D(ティアンドデイ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)-25~60℃防水仕様防まつ形 (生活防水)RoHS指令(10物質対応)対応
温湿度センサ(ケーブルタイプ) T&D(ティアンドデイ)温湿度センサ(ケーブルタイプ)T&D(ティアンドデイ)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
TR-72Ui、TR-73U用の温湿度センサ(ケーブルタイプ)
測定温度範囲10~95%RH(0~50℃)耐熱温度(℃)-10~55℃材質(1)温湿度センサ、(2)ポリプロピレン樹脂、(3)塩化ビニル被覆電線ケーブル長(m)1応答時間約7分(90%応答)寿命約1年(通常の使用条件に於いての目安)温度測定精度±5%RH(25℃、50%RHに於いて)使用条件結露、水漏れのない事。また腐食性ガス、有機溶剤等の影響のない事RoHS指令(10物質対応)対応
温湿度記録計 おんどとり 有線LAN 特急校正証明書付 T&D(ティアンドデイ)温湿度記録計 おんどとり 有線LAN 特急校正証明書付T&D(ティアンドデイ)
63,980税込70,378
1台
3日以内出荷
スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。温度・湿度を測定・記録する、クラウドに繋がるデータロガーです。無線LANタイプのwfと有線LANタイプのnwから、ネットワーク接続環境に合わせてお選びいただけます。電池駆動のため設置場所も制限されません。無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」を使えば、パソコン、スマートフォン、タブレット端末でのデータ閲覧がいつでもどこでも可能です。温湿度ロガーは、さらに身近に!
仕様チャンネル数:温度1ch、湿度1ch●測定範囲:温度/0~55℃、湿度/10~95%RH●精度:温度/±0.5℃、湿度/±5%RH●表示:測定値、電池残量、その他●記録データ:8000×2ch●記録間隔:15通り●記録モード:endless/onetime●通信方式:有線LAN、USB●警報の確認方法:Eメール、ソフトウェア/ブラウザ●電源:単3乾電池x2本(付属)、USB供給、ACアダプター(別売)、PoE●本体動作環境:温度/-10~60℃、湿度/90%RH以下 結露しないこと●大きさ:H58mm×W78mm×D26mm●防水性:なし●電池寿命:約10日~1年半●付属品:温湿度センサー(THA-3001)×1本アズワン品番61-8493-80-23校正証明書特急校正
ワイヤレスデータロガー おんどとりRTR500Bシリーズ 子機 校正証明書付 T&D(ティアンドデイ)ワイヤレスデータロガー おんどとりRTR500Bシリーズ 子機 校正証明書付T&D(ティアンドデイ)
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。
寸法(mm)47×19.0×62(突起部除く)質量(g)50温度測定範囲(℃)-60~155測定対象温度インターフェース光通信/特定小電力無線通信/Bluetooth 4.2(Bluetooth Low Energy)測定チャンネル温度1ch(外付け)アズワン品番1-3521-11-20校正証明書一般校正
【レンタル】おんどとり 温度・湿度データロガー(無線LAN) 校正証明書付 T&D(ティアンドデイ)【レンタル】おんどとり 温度・湿度データロガー(無線LAN) 校正証明書付T&D(ティアンドデイ)
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から10日以内出荷
スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。校正済ですので到着後すぐにご利用でき、冷凍冷蔵庫など機器の温度管理、定期点検に適しています。※出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
用途倉庫の温度マッピング/冷蔵庫、インキュベーターなどの温度管理が必要な機器の点検など付属品温湿度センサー(THA-3001)×1本電源単3乾電池×2(付属・USB供給)チャンネル数温度1ch/湿度1ch通信方式USB/LAN(無線)記憶容量8000×2湿度測定範囲(%RH)10~95