Bluetooth(R)搭載のため、アプリを起動するだけでデータロガーを自動検知します。アプリで最新データを確認・グラフ表示し、収集したデータは自動的にクラウドサービス「おんどとりWeb Storage」へ送信されます。
校正証明書一般校正
Bluetooth(R)機能を搭載した温度データロガー。
自動更新される最新データをスマートフォン、タブレットで確認、グラフ表示できます。
収集したデータはクラウドサービス「おんどとりWeb Storage」へ自動送信されます。
TR43Aは温度湿度の測定記録に対応した新機種。
現行シリーズのBluetoothで手軽にスマートフォン/タブレットにデータ収集してグラフ表示やクラウド共有ができる機能はそのままに、通信性能の向上、管理用アプリを他機種と統合するなど、様々な改善を行いました。
Bluetooth通信の安定性と速度が大幅に向上。
スマートフォン/タブレット用の基本的な管理運用アプリ「T&D Thermo」、レポート出力に特化したアプリ「TR4 Report」で使用可能。
エンタープライズモード対応。WPA2エンタープライズ、802.1X認証による無線LAN接続をサポートし、企業ネットワークのセキュリティ要件に対応。大企業・大学・官公庁など、大規模なネットワーク環境や高度なセキュリティが求められるシーンからパーソナルユースまで幅広くお使いいただけます。ソフトウェアのBluetooth通信対応。発売に合わせてパソコン用ソフトウェア「TR7 for Windows」をリニューアル。パソコンから直接Bluetooth通信での設定、記録データ吸い上げなどの操作が可能です。充実の基本性能。測定対象に応じて選択可能な4種類のデータロガーをラインナップ。高精度、豊富なデータ記録容量、電源消失時のデータバックアップ機能、ワクチン管理用のVFCモード、長期使用を考慮した省電力設定など、様々な用途でご利用いただける基本性能を備えています。
インターフェース対応通信規格: IEEE802.11b/g/n (2.4GHzのみ) Bluetooth4.2 USB2.0 (MiniBコネクタ)/セキュリティ: WPA-PSK(AES/TKIP)、WPA2-PSK (AES/TKIP)、WPA2-EAP (AES/TKIP)/IEEE802.1X認証: EAP-TLS、EAP-PEAP (MSCHAPv2)/プロトコル:HTTP (S)、DHCP、DNS、SNTP
データメモリ容量30000×2ch
動作環境温度:-10~60℃、湿度:90%RH以下(結露しないこと)
電池寿命約5日~18ヶ月(送信間隔による)※省電力設定時 (休止時間12時間の場合) は約10日~18ヶ月
モード記録モード:エンドレス、ワンタイム/測定モード (TR71A2/75A2のみ):通常モード、VFCモード (ワクチン対応)
Bluetooth搭載のため、アプリを起動するだけでデータロガーを自動検知します。
アプリで最新データを確認・グラフ表示し、収集したデータは自動的にクラウドサービス「おんどとりWebStorage」へ送信されます。
その他(データ収集)スマートフォン・タブレット(iOS 13以上・Android 8.0以降)
寸法(mm)47×19×62
質量(g)約45
電源リチウム電池(LS14250、付属)
チャンネル数温度1ch(センサ内蔵)
センサー(対応)サーミスタ内蔵
温度測定範囲(℃)-40~80
記憶容量16000個
防塵防水性能IP67
通信インターフェースBluetooth(R) 4.2(Bluetooth(R) low energy)
置く場所を選ばない小型防水タイプ。コンパクトサイズで置く場所を選ばないデータロガーです。防水・防塵性能と頑丈なボディで過酷な環境下での測定が可能です。
Bluetooth搭載のため、アプリを起動するだけでデータロガーを自動検知します。
アプリで最新データを確認・グラフ表示し、収集したデータは自動的にクラウドサービス「おんどとりWebStorage」へ送信されます。
その他(データ収集)スマートフォン・タブレット(iOS 13以上・Android 8.0以降)
寸法(mm)47×19×62
質量(g)約45
電源リチウム電池(LS14250、付属)
チャンネル数温度1ch(外付けセンサ)
センサー(対応)サーミスタ外付け
温度測定範囲(℃)-60~155
インターフェースBluetooth(R) 4.2(Bluetooth(R) low energy)
記憶容量16000個
防塵防水性能IP64
エンタープライズモード対応。WPA2エンタープライズ、802.1X認証による無線LAN接続をサポートし、企業ネットワークのセキュリティ要件に対応。大企業・大学・官公庁など、大規模なネットワーク環境や高度なセキュリティが求められるシーンからパーソナルユースまで幅広くお使いいただけます。ソフトウェアのBluetooth通信対応。発売に合わせてパソコン用ソフトウェア「TR7 for Windows」をリニューアル。パソコンから直接Bluetooth通信での設定、記録データ吸い上げなどの操作が可能です。充実の基本性能。測定対象に応じて選択可能な4種類のデータロガーをラインナップ。高精度、豊富なデータ記録容量、電源消失時のデータバックアップ機能、ワクチン管理用のVFCモード、長期使用を考慮した省電力設定など、様々な用途でご利用いただける基本性能を備えています。
仕様●データ記録容量:30000個×2ch●記録・測定モード:記録モード:エンドレス、ワンタイム/測定モード (TR71A2/75A2のみ):通常モード、VFCモード (ワクチン対応)●対応通信インターフェース:対応通信規格: IEEE802.11b/g/n (2.4GHzのみ) Bluetooth4.2 USB2.0 (MiniBコネクタ)/セキュリティ: WPA-PSK(AES/TKIP)、WPA2-PSK (AES/TKIP)、WPA2-EAP (AES/TKIP)/IEEE802.1X認証: EAP-TLS、EAP-PEAP (MSCHAPv2)/プロトコル:HTTP (S)、DHCP、DNS、SNTP
インターフェースBluetooth
動作環境温度:-10~60℃、湿度:90%RH 以下 (結露しないこと)
電池寿命約5日~18ヶ月(送信間隔による)※省電力設定時 (休止時間12時間の場合) は約10日~18ヶ月
Bluetooth(R)機能を搭載した温度データロガー。自動更新される最新データをスマートフォン、タブレットで確認、グラフ表示できます。。収集したデータはクラウドサービス「おんどとりWeb Storage」※へ自動送信されます。
測定範囲熱電対:-199~+1700℃、Pt100/Pt1000:-199~+6000℃
付属品リチウム電池(LS14250), ストラップ, 登録コードラベル, 取扱説明書 (保証書付) 一式
質量(g)約50
電源リチウム電池(LS14250)1個
精度熱電対※1:±0.3℃±読み値の0.3%(K/J/T)/±1℃±0.3%(S/R)、Pt100/Pt1000:±0.3℃±読み値の0.3%(+10~+40℃)/:±0.5℃±読み値の0.3%(-40~10℃、+40~+80℃)
チャンネル数温度1c(熱電対/Pt100対応)
分解能熱電対:0.1℃(K/J/T)/約0.2℃(S/R)、Pt100/Pt1000:0.1℃
温度測定範囲(℃)Pt: -199~600、熱電対:-199~1760
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×26.5×62
インターフェースBluetooth4.0
アズワン品番62-2978-01
記録モードエンドレスモード/ワンタイムモード
防水性なし
データ記録件数16000
記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒1・2・5・10・15・20・30分合計15通りから選択
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
TR-72nwは温度・湿度の2項目を同時に測定、記録します。
インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。
記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
セット内容リチウム電池 メンテナンスセット
タイプ大容量バッテリーパック(Lタイプ)
規格バッテリーパック用電池セット RTR-05B2リチウム電池 メンテナンスセット
対応機種RTR501BL/502BL/503BL/505BL/507BL TR41A/42A/43A
構成リチウム電池(LS26500) メンテナンスセット(TR-00P1)電池寿命:約4年
1個(1個)
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
TR71Aは温度2チャンネルを同時に測定、記録するデータロガーです。
スマートフォン・タブレットにはBluetooth通信(Bluetooth 4.2)で、パソコンにはUSB通信で記録データを吸い上げ、グラフ表示することができます。
インターネットを使用できる無線LAN環境(IEEE802.11b/g/n)があれば、データを無料のクラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。
温度異常などの警報もメールやアプリでお知らせ。IoTに対応した新しい時代のデータロガーです。
温度測定範囲(℃)-40~110
TR-71nwは温度2チャンネルを同時に測定、記録します。
インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。
記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
温度・湿度の2項目を同時に測定・記録するデータロガーで、高精度広範囲温湿度センサが付属しています。
±2.5%RHの高い測定精度を実現し、-25~70℃の環境下において、0~99%RHの湿度を計測・記録できます。
インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。
記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
エンタープライズモード対応。WPA2エンタープライズ、802.1X認証による無線LAN接続をサポートし、企業ネットワークのセキュリティ要件に対応。大企業・大学・官公庁など、大規模なネットワーク環境や高度なセキュリティが求められるシーンからパーソナルユースまで幅広くお使いいただけます。ソフトウェアのBluetooth通信対応。発売に合わせてパソコン用ソフトウェア「TR7 for Windows」をリニューアル。パソコンから直接Bluetooth通信での設定、記録データ吸い上げなどの操作が可能です。充実の基本性能。測定対象に応じて選択可能な4種類のデータロガーをラインナップ。高精度、豊富なデータ記録容量、電源消失時のデータバックアップ機能、ワクチン管理用のVFCモード、長期使用を考慮した省電力設定など、様々な用途でご利用いただける基本性能を備えています。
インターフェース対応通信規格: IEEE802.11b/g/n (2.4GHzのみ) Bluetooth4.2 USB2.0 (MiniBコネクタ)/セキュリティ: WPA-PSK(AES/TKIP)、WPA2-PSK (AES/TKIP)、WPA2-EAP (AES/TKIP)/IEEE802.1X認証: EAP-TLS、EAP-PEAP (MSCHAPv2)/プロトコル:HTTP (S)、DHCP、DNS、SNTP
データメモリ容量30000×2ch
動作環境温度:-10~60℃、湿度:90%RH以下(結露しないこと)
電池寿命約5日~18ヶ月(送信間隔による)※省電力設定時 (休止時間12時間の場合) は約10日~18ヶ月
モード記録モード:エンドレス、ワンタイム/測定モード (TR71A2/75A2のみ):通常モード、VFCモード (ワクチン対応)
アズワン品番1-9822-01
付属品温湿度センサ (TR-3100)×1単3アルカリ電池 (LR6), USB通信ケーブル (US-15C), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式
質量(g)約62(電池含む)
電源単3アルカリ電池 (LR6)×1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×78×18
本体質量(g)約40
センサータイプサーミスタ、高分子膜抵抗式、大気圧センサ
温度測定範囲(℃)0~50
湿度測定範囲(%)10~95RH
インターフェースUSB通信/USB 2.0 (Mini-B コネクタ )、シリアル通信 (別途公開の通信プロトコルを使用し、お客様ご自身でソフトウェアを作成していただければシリアル通信が可能となります。その場合、オプションのシリアル通信ケーブルTR-07Cが必要です。)
測定範囲(hPa)750~1100
動作環境温度: -10~60℃ 湿度: 90 %RH以下 (結露しないこと)
電池寿命約10ヶ月
液晶表示測定値 (巡回表示 / 固定表示), 電池寿命警告, その他
RoHS指令(10物質対応)対応
応答性温度・湿度:90%応答/約7分大気圧:4秒または40秒(記録間隔10秒以上は40秒)
記録モードエンドレス (記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録)ワンタイム (記録容量がいっぱいになると記録を停止)
データ記録件数8000個×3ch
記録間隔1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 秒 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 分 (15通りから選択)
測定分解能温度:0.1℃、湿度:1%RH、大気圧:0.1hPa
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
仕様水中用センサ
材質フッ素樹脂(FEP)被覆
ケーブル長(m)ケーブル延長3mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 )
精度平均±0.3℃ at -20~80℃、平均±0.5℃ at -40~-20℃, 80~110℃、平均±1.0℃ at -60~-40℃, 110~155℃
温度測定範囲(℃)-60~155
耐熱温度(℃)-70~180
防水仕様水中形
アズワン品番1-5020-11
RoHS指令(10物質対応)対応
応答性90%応答 空気中 約150秒, 攪拌水中 約15秒
防水保護等級IPX8
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
関連キーワード