9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TR-52i用のフッ素樹脂被覆センサです。TR-52iにはこのセンサが付属しています。
耐熱温度(℃)-70~180℃ 測定温度範囲-60~155℃ 仕様空気中:約80秒、攪拌水中:約7秒(90%応答) 適合TR42 / TR-52i / RTR502B / RTR502BL 材質サーミスタ、フッ素樹脂被覆電線 温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃)、平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃)、平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃) ケーブル長(mm)600/ケーブル延長3 mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 ) 防水仕様水中形 アズワン品番1-5332-11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

TR-52i用のフッ素樹脂被覆センサです。
耐熱温度(℃)-70~180℃ 測定温度範囲-60~155℃ 仕様空気中:約80秒(90%応答) 適合TR-52i 材質サーミスタ、フッ素樹脂被覆電線 温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃) ケーブル長(mm)45 防水仕様ケーブル 防水 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
欠品中

TR-71wf用のフッ素樹脂被覆センサです。
測定温度範囲-60~155℃ 耐熱温度(℃)-70~180℃ 仕様空気中:約30秒、攪拌水中:約4秒 適合TR-71wf 材質サーミスタ、フッ素樹脂被覆電線 温度測定精度平均±0.5℃(-40~80℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/80~100℃) 平均±2.0℃(100~155℃) ケーブル長(mm)600 防水仕様水中形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

T&D(ティアンドデイ)センサ延長ケーブル
エコ商品
TR-52i用のセンサ延長ケーブル
耐熱温度(℃)-25~60℃ 材質塩化ビニール被覆電線 ケーブル長(m)3 センサーTR-5101 フッ素樹脂被覆センサ TR-5106 フッ素樹脂被覆センサ TR-5220 ステンレス保護管センサ TR-5320 ステンレス保護管センサ TR-5420 ステンレス保護管センサ TR-5530 水中用センサ 防水仕様防まつ型(生活防水) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

T&D(ティアンドデイ)ステンレス保護管センサ
TR-71wf用のステンレス保護管センサ
耐熱温度(℃)-70~180 仕様空気中約90秒、攪拌水中約3秒(90%応答) 適合TR-71wf 材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線 測定範囲(℃)-60~155 ケーブル長(m)2/ケーブル延長3 mまで可(延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10) 温度測定精度平均±0.5℃(-40~80℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/80~100℃) 平均±2.0℃(100~155℃) 防水仕様保護管部分 水中型、その他 防浸型 アズワン品番6-9183-13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

T&D(ティアンドデイ)ステンレス保護管センサ
TR-71wf用のステンレス保護管センサ
耐熱温度(℃)-70~180 仕様空気中約150秒、攪拌水中約7秒(90%応答) 適合TR-71wf 材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線 測定範囲(℃)-60~155 ケーブル長(m)2/ケーブル延長3 mまで可(延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10) 温度測定精度平均±0.5℃(-40~80℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/80~100℃) 平均±2.0℃(100~155℃) 防水仕様保護管部分 水中型、その他 防浸型 アズワン品番6-9183-12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

TR-52i用のステンレス保護管センサ
耐熱温度(℃)-70~180 仕様空気中:約150秒、攪拌水中:約7秒(90%応答) 適合TR-52i 材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線 測定範囲(℃)-60~155 ケーブル長(m)2/ケーブル延長3 mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 ) 温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃) 防水仕様保護管部分のみ水中型 他各部は防浸型 アズワン品番1-5332-13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

T&D(ティアンドデイ)ステンレス保護管センサ
先端がトガリ形状のTR-52i用ステンレス保護管センサ
耐熱温度(℃)-70~180 仕様空気中:約90秒、攪拌水中:約3秒(90%応答) 適合TR-52i 材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線 測定範囲(℃)-60~155 ケーブル長(m)2/ケーブル延長3 mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 ) 温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃) 防水仕様保護管部分のみ水中型 他各部は防浸型 アズワン品番61-8494-05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

T&D(ティアンドデイ)ステンレス保護管センサ
TR-52i用のステンレス保護管センサ
耐熱温度(℃)-70~180 仕様空気中:約90秒、攪拌水中:約3秒(90%応答) 適合TR-52i 材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線 測定範囲(℃)-60~155 ケーブル長(m)2/ケーブル延長3 mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 ) 温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃) 防水仕様保護管部分のみ水中型 他各部は防浸型 アズワン品番1-5332-14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
当日出荷