「無線電力計」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。
障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。
用途無線/有線LAN接続の収集機・クラウドでデータ共有
付属品USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), ACアダプタ (AD-05A4), 登録コードラベル, 取扱説明書 (保証書付) 一式
電源ACアダプタ、PoE
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83X102X28
通信方式USB通信(設定時のみ)、光通信、無線/有線LAN、特定小電力無線通信、Bluetooth4.2
動作環境温度: -10~60℃湿度: 90%RH以下(結露しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
警報種類確認方法:外部接点出力、Eメール、ブラウザ、本体LED
防水性なし
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。
障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。
電源リチウム電池
記録モードエンドレス/ワンタイム
仕様入力 AC 100-240V出力 DC5V, 3A周波数 50/60Hz
セット内容ケーブル1.2m
対応機種RTR500BM,RTR-6BD,RTR-500MBS-A, RTR-500MBS,RTR-5W,TR-7Wシリーズ,WDR-3
アズワン品番61-8494-28
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
Bluetooth(R)機能を搭載した温度データロガー。
自動更新される最新データをスマートフォン、タブレットで確認、グラフ表示できます。
収集したデータはクラウドサービス「おんどとりWeb Storage」へ自動送信されます。
TR43Aは温度湿度の測定記録に対応した新機種。
現行シリーズのBluetoothで手軽にスマートフォン/タブレットにデータ収集してグラフ表示やクラウド共有ができる機能はそのままに、通信性能の向上、管理用アプリを他機種と統合するなど、様々な改善を行いました。
Bluetooth通信の安定性と速度が大幅に向上。
スマートフォン/タブレット用の基本的な管理運用アプリ「T&D Thermo」、レポート出力に特化したアプリ「TR4 Report」で使用可能。
関連キーワード