6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
置く場所を選ばない小型防水タイプ。コンパクトサイズで置く場所を選ばないデータロガーです。防水・防塵性能と頑丈なボディで過酷な環境下での測定が可能です。
1台ほか
13,900 税込15,290
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型・軽量・生活防水設計です。。16000個の記録データ容量。。測定・記録された温度データは、光通信でコミュニケーションポート(TR-50U2)もしくはデータコレクタ(TR-57DCi)によりパソコンに吸い上げることが可能です。
付属品入力モジュール(TCM-3010), リチウム電池(LS14250), ストラップ, 取扱説明書 (保証書付) 一式 質量(g)約55(電池を含む) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62X47X19 本体質量(g)約45 精度K、J、T:±0.3℃+読み値の0.3% S:±1℃+読み値の0.3% 分解能0.1℃ 温度測定範囲(℃)-199~+1700 測定チャンネル1c(センサ外付) 動作温度、湿度範囲-40~+80℃(CR2使用時は-20~+60℃) 液晶表示測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態 アズワン品番61-8493-85 記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード 防水性IP64(生活防水)※2 データ記録件数16000データ×1ch 記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

小型・軽量・生活防水設計です。。16000個の記録データ容量。。測定・記録された温度データは、光通信でコミュニケーションポート(TR-50U2)もしくはデータコレクタ(TR-57DCi)によりパソコンに吸い上げることが可能です。
付属品入力モジュール(PTM-3010), リチウム電池(LS14250), ストラップ, 取扱説明書 (保証書付) 一式 質量(g)約55(電池を含む) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62X47X19 本体質量(g)約45 精度±0.3℃+読み値の0.3%(モジュール温度+10~+40℃)±0.5℃+読み値の0.3%(その他) 分解能0.1℃ 温度測定範囲(℃)-199~+600 測定チャンネル1c(センサ外付) 動作温度、湿度範囲-40~+80℃(CR2使用時は-20~+60℃) 液晶表示測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態 アズワン品番61-8493-86 記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード 防水性IP64(生活防水)※1 データ記録件数16000データ×1ch 記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

T&D(ティアンドデイ)T&D 記録計
RoHS
パルス数を測定・記録。。記録したデータはコミュニケーションポートTR-50U2あるいはデータコレクタTR-57DCiによって収集し、パソコンでグラフ表示・データ解析が可能です。
測定範囲0~61439カウント 付属品入力モジュール(PIC-3150), リチウム電池(LS14250), ストラップ, 取扱説明書 (保証書付) 一式 外形寸法(mm)47×19×62(突起部除く) 電源リチウム電池1個(CR2使用可能) 測定項目パルス 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62X47X19 本体質量(g)約45 液晶表示測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態 アズワン品番61-8493-89 RoHS指令(10物質対応)対応 記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード 防水性IP64 データ記録件数16000データ×1ch 記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

T&D(ティアンドデイ)T&D 記録計
RoHS
電圧を測定・記録。。記録したデータはコミュニケーションポートTR-50U2あるいはデータコレクタTR-57DCiによって収集し、パソコンでグラフ表示・データ解析が可能です。
測定範囲0~22V 付属品入力モジュール(VIM-3010), リチウム電池(LS14250), ストラップ, 取扱説明書 (保証書付) 一式 外形寸法(mm)47×19×62(突起部除く) 電源リチウム電池1個(CR2使用可能) 測定項目直流電圧 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62X47X19 本体質量(g)約45 精度±1mV+読み値の0.5%(モジュール温度:-40~+10℃)、±0.5mV+読み値の0.3%(モジュール温度:+10~+40℃)、±1mV+読み値の0.5%(モジュール温度:+40~+80℃) 液晶表示測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態 アズワン品番61-8493-87 RoHS指令(10物質対応)対応 記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード 防水性IP64 データ記録件数16000データ×1ch 記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

T&D(ティアンドデイ)T&D 記録計
RoHS
電流を測定・記録。。記録したデータはコミュニケーションポートTR-50U2あるいはデータコレクタTR-57DCiによって収集し、パソコンでグラフ表示・データ解析が可能です。
測定範囲0~20mA(40mAまで動作可能) 付属品入力モジュール(AIM-3010), リチウム電池(LS14250), ストラップ, 取扱説明書 (保証書付) 一式 外形寸法(mm)47×19×62(突起部除く) 電源リチウム電池1個(CR2使用可能) 測定項目4-20mA 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62X47X19 本体質量(g)約45 精度±0.1mA+読み値の0.3%(モジュール温度:-40~+10℃)、±0.05mA+読み値の0.3%(モジュール温度:+10~+40℃)、±0.1mA+読み値の0.3%(モジュール温度:+40~+80℃) 液晶表示測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態 アズワン品番61-8493-88 RoHS指令(10物質対応)対応 記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード 防水性IP64 データ記録件数16000データ×1ch 記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択
1個
21,980 税込24,178
当日出荷