RTR-500シリーズ(1-3528-01~04)の親機から、無線でデータを収集できます。親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。
校正証明書特急校正
温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。
障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。
電源リチウム電池
記録モードエンドレス/ワンタイム
親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。
寸法(mm)47×19.0×62(突起部除く)
質量(g)50
測定チャンネル温度1ch(外付け)
アズワン品番1-3521-11-20
校正証明書一般校正
1個
¥38,980
税込¥42,878
14日以内出荷
親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。
校正証明書一般校正
親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。
測定チャンネル温度1ch(外付け)
校正証明書一般校正
親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。
校正証明書一般校正(英語)
親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。
校正証明書一般校正(中国語)
TR-52i用のフッ素樹脂被覆センサです。TR-52iにはこのセンサが付属しています。
耐熱温度(℃)-70~180℃
測定温度範囲-60~155℃
仕様空気中:約80秒、攪拌水中:約7秒(90%応答)
適合TR42 / TR-52i / RTR502B / RTR502BL
材質サーミスタ、フッ素樹脂被覆電線
温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃)、平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃)、平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)
ケーブル長(mm)600/ケーブル延長3 mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 )
防水仕様水中形
アズワン品番1-5332-11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
セット内容メンテナンスセットTR-00P1,リチウム電池LS26500,ケース
対応機種RTR501B / 502B / 503B / 505B /507B, TR41 / 42、生産終了機種:RTR-501 / 502 / 503 / 505 / 507S /507
使用環境温度(℃)-40~80
アズワン品番61-8494-25
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
セット内容リチウム電池 メンテナンスセット
タイプ大容量バッテリーパック(Lタイプ)
規格バッテリーパック用電池セット RTR-05B2リチウム電池 メンテナンスセット
対応機種RTR501BL/502BL/503BL/505BL/507BL TR41A/42A/43A
構成リチウム電池(LS26500) メンテナンスセット(TR-00P1)電池寿命:約4年
1個(1個)
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
仕様入力電圧:DC 6V、バックアップ電源:ニッケル水素電池(内蔵/停電時用)、充電方式:トリクル充電
セット内容ACアダプタAD-06A1, ケース,ケース用ネジ, ケース用ゴムパッキン,ACアダプタ用Oリング
測定対象RTR502B / 503B / 505B / 507B, TR42、生産終了機種:RTR-502 / 503 / 505 / 507S / 507
使用環境温度(℃)0~60
アズワン品番61-8494-26
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性なし
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
測定範囲(℃)-60~155
仕様90%応答:空気中約150秒、撹拌水中約15秒
測定精度±0.3℃(-20~80℃)、±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃)、±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)
対応機種TR-52i、RTR-502、TR42
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
定期交換用メンテナンスセットです。
付属品ゴムパッキン, ネジ, 乾燥剤 ,両面テープ
対応機種RTR501B / 502B / 503B / 505B /507B, TR-51i / 52i / 55i, TR41 / 42生産終了機種:RTR-501 / 502 / 503 / 505 / 507S /507, RTR-5シリーズ, TR-51 / 51A / 52
分解能(℃)0.1
アズワン品番61-8494-08
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
付属品壁面固定用ネジ x 2, 両面テープ
材質ポリカーボネート
対応機種RTR501BL / 502BL / 503BL / 505BL /507BL, TR45, TR41/42 ,RTR-501L / 502L / 503L / 505L /507SL / 507L, RTR-51AL / 52AL /53AL, RTR-52PtL, RVR-52L*TR41/42は大容量バッテリ、外部電源アダプタ装着時に利用可能です
アズワン品番61-8494-09
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
記録データをその場で収集してグラフ表示できます。パソコン上でモニタリングが可能です。
付属品USBケーブル(US-15C)
適合機種子機/RTR-501・502・503・574・574-S・576・505-TC・505-Pt・505-V・505-mA(Lタイプ含む)、中継機/RTR-500C
サービス分類レンタル
関連キーワード