23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。 USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。 警報送信機能を搭載しメールやアプリ画面で受信可能です。 Bluetoothでスマートフォンからデータ吸い上げや設定が可能です。 校正済ですので到着後すぐにご利用でき、冷凍冷蔵庫など機器の温度管理、定期点検に適しています。 出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
用途倉庫の温度マッピング/冷蔵庫、インキュベーターなどの温度管理が必要な機器の点検など チャンネル数温度1・湿度1 温度測定範囲(℃)0~55(±0.5) 湿度測定範囲(%RH)10~95(±5) 通信方式USB・LAN(無線)・Bluetooth 記憶容量8000×2ch 記録間隔15通り・1秒~60分 寸法(mm)58×78×26 電源単3乾電池×2本(テスト用付属)・ACアダプター 付属品温湿度センサ(THA-3001) 仕様試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付き サービス分類レンタル
1個
699 税込769
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エンタープライズモード対応。WPA2エンタープライズ、802.1X認証による無線LAN接続をサポートし、企業ネットワークのセキュリティ要件に対応。大企業・大学・官公庁など、大規模なネットワーク環境や高度なセキュリティが求められるシーンからパーソナルユースまで幅広くお使いいただけます。ソフトウェアのBluetooth通信対応。発売に合わせてパソコン用ソフトウェア「TR7 for Windows」をリニューアル。パソコンから直接Bluetooth通信での設定、記録データ吸い上げなどの操作が可能です。充実の基本性能。測定対象に応じて選択可能な4種類のデータロガーをラインナップ。高精度、豊富なデータ記録容量、電源消失時のデータバックアップ機能、ワクチン管理用のVFCモード、長期使用を考慮した省電力設定など、様々な用途でご利用いただける基本性能を備えています。
インターフェース対応通信規格: IEEE802.11b/g/n (2.4GHzのみ) Bluetooth4.2 USB2.0 (MiniBコネクタ)/セキュリティ: WPA-PSK(AES/TKIP)、WPA2-PSK (AES/TKIP)、WPA2-EAP (AES/TKIP)/IEEE802.1X認証: EAP-TLS、EAP-PEAP (MSCHAPv2)/プロトコル:HTTP (S)、DHCP、DNS、SNTP データメモリ容量30000×2ch 動作環境温度:-10~60℃、湿度:90%RH以下(結露しないこと) 電池寿命約5日~18ヶ月(送信間隔による)※省電力設定時 (休止時間12時間の場合) は約10日~18ヶ月 モード記録モード:エンドレス、ワンタイム/測定モード (TR71A2/75A2のみ):通常モード、VFCモード (ワクチン対応)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。
測定チャンネル温度1ch(内蔵) 校正証明書一般校正
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TR71Aは温度2チャンネルを同時に測定、記録するデータロガーです。 スマートフォン・タブレットにはBluetooth通信(Bluetooth 4.2)で、パソコンにはUSB通信で記録データを吸い上げ、グラフ表示することができます。 インターネットを使用できる無線LAN環境(IEEE802.11b/g/n)があれば、データを無料のクラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。 温度異常などの警報もメールやアプリでお知らせ。IoTに対応した新しい時代のデータロガーです。
温度測定範囲(℃)-40~110
1セットほか
49,980 税込54,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TR-72nwは温度・湿度の2項目を同時に測定、記録します。 インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。 記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

温度・湿度の2項目を同時に測定・記録するデータロガーで、高精度広範囲温湿度センサが付属しています。 ±2.5%RHの高い測定精度を実現し、-25~70℃の環境下において、0~99%RHの湿度を計測・記録できます。 インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。 記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
1台ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。
チャンネル数温度1ch/湿度1ch 測定温度範囲(℃)0~55 湿度測定範囲(%)10~95RH 記憶容量8000×2 通信方式USB/LAN(無線) 寸法(mm)78×26×58 電源単3乾電池×2(付属・USB供給) 付属品温湿度センサー(THA-3001)×1本
1個
409 税込450
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

置く場所を選ばない小型防水タイプ。コンパクトサイズで置く場所を選ばないデータロガーです。防水・防塵性能と頑丈なボディで過酷な環境下での測定が可能です。
1台ほか
13,900 税込15,290
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

T&D(ティアンドデイ)高精度温湿度センサ
ケーブル長(m)1(ケーブル延長 3.0mまで可) 精度温度±0.3℃ at 10~40℃ ±0.5℃ それ以外、湿度±2.5%RH at 15~35℃, 30~80%RH 対応機種RTR507B/507BL、RTR-507/507L, RTR-507S/507SL 温度測定範囲(℃)-25~70 湿度測定範囲(%)0~99%RH アズワン品番62-5001-38 応答性90%応答 約7分
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

耐熱温度(℃)-25~60 適合温湿度センサ:THA-3001, THA-3151, SHA-3151 (生産終了品HHA-3151)温度センサ:TR-1106, TR-1220, TR-1320, TR-0106, TR-0206, TR-0306, TR-0406, TR-0506, TR-0706照度紫外線センサ: ISA-3151 ケーブル長(m)3.0(温度センサ1本につき3mまで延長可能。温湿度センサと照度紫外線センサ1本につき9mまで延長可能。入力ケーブル1本に複数本使用可能) アズワン品番6-8030-16 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性なし
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。温度・湿度を測定・記録する、クラウドに繋がるデータロガーです。無線LANタイプのwfと有線LANタイプのnwから、ネットワーク接続環境に合わせてお選びいただけます。電池駆動のため設置場所も制限されません。無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」を使えば、パソコン、スマートフォン、タブレット端末でのデータ閲覧がいつでもどこでも可能です。温湿度ロガーは、さらに身近に!
仕様チャンネル数:温度1ch、湿度1ch●測定範囲:温度/0~55℃、湿度/10~95%RH●精度:温度/±0.5℃、湿度/±5%RH●表示:測定値、電池残量、その他●記録データ:8000×2ch●記録間隔:15通り●記録モード:endless/onetime●通信方式:有線LAN、USB●警報の確認方法:Eメール、ソフトウェア/ブラウザ●電源:単3乾電池x2本(付属)、USB供給、ACアダプター(別売)、PoE●本体動作環境:温度/-10~60℃、湿度/90%RH以下 結露しないこと●大きさ:H58mm×W78mm×D26mm●防水性:なし●電池寿命:約10日~1年半●付属品:温湿度センサー(THA-3001)×1本 アズワン品番61-8493-80-23 校正証明書特急校正
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷

温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。 障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。
電源リチウム電池 記録モードエンドレス/ワンタイム
1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

TR-71nwは温度2チャンネルを同時に測定、記録します。 インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。 記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
1台ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Bluetooth(R)機能を搭載した温度データロガー。 自動更新される最新データをスマートフォン、タブレットで確認、グラフ表示できます。 収集したデータはクラウドサービス「おんどとりWeb Storage」へ自動送信されます。 TR43Aは温度湿度の測定記録に対応した新機種。 現行シリーズのBluetoothで手軽にスマートフォン/タブレットにデータ収集してグラフ表示やクラウド共有ができる機能はそのままに、通信性能の向上、管理用アプリを他機種と統合するなど、様々な改善を行いました。 Bluetooth通信の安定性と速度が大幅に向上。 スマートフォン/タブレット用の基本的な管理運用アプリ「T&D Thermo」、レポート出力に特化したアプリ「TR4 Report」で使用可能。
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。
測定チャンネル温度・湿度各1ch(外付け) 校正証明書一般校正
1個
55,980 税込61,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度・湿度・CO2濃度の3項目を同時に測定・記録します。USB接続タイプのデータロガーです。記録データをUSB接続でパソコンに吸い上げ、付属ソフトウェアでグラフ表示、データ一覧表示が可能です。
付属品単3アルカリ電池 (LR6)×4、 ACアダプタ (AD-06A1)、 USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C)、温湿度センサ (THA-3001)、ソフトウェア (CD-ROM)、取扱説明書 (保証書付) 一式 種別CO2濃度・温度・湿度データロガー 測定範囲CO2:0~9999ppm 電源単3アルカリ×4、ACアダプタ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×66×46 精度CO2:±50ppm±読み値の5%、温湿度:±0.5℃、±5%RH (at 25℃, 50%RH) 表示測定値、電池残量、その他 温度測定範囲(℃)0~55 測定対象CO2、温湿度 湿度測定範囲(%)10~95 インターフェースUSB通信、シリアル通信、赤外線通信 動作環境温度:0~45℃、湿度:90%RH以下 (結露しないこと) 記憶容量8000×3ch 警報出力外部接点出力 アズワン品番61-8493-83 RoHS指令(10物質対応)対応 記録モードエンドレス/ワンタイム 防水性なし 記録間隔15通り(1秒~60分) 商品タイプレンタル品はこちら
1個
53,980 税込59,378
当日出荷

照度紫外線(UV)温度湿度を同時に測定記録できます。
付属品照度紫外線センサ ISA-3151、温湿度センサ THA-3151、単3アルカリ電池 LR6、USB Mini-B 通信ケーブル US-15C、ソフトウェアCD-ROM、 保証書付取扱説明書一式 種別TR-74Ui 測定範囲照度 0 ~130 klx、紫外線強度 0~30mW/cm2、温湿度 0~55℃、10~95%RH 電源単3アルカリx1 精度照度紫外線 ±5%、温湿度 ±0.5℃、±5%RH (at 25℃, 50%RH) 通信方法USB通信、シリアル通信、赤外線通信 動作環境温度-10~60℃、湿度90 %RH 以下( 結露しないこと) サイズ(mm)H55×W78×D18 アズワン品番1-1879-01 警報の表示測定値、電池寿命警告、その他 記録モードエンドレス/ワンタイム データ記録件数8000×4ch 記録間隔15通り 1秒~60分 測定分解能照度:最小0.01 lx、紫外線強度:最小0.001 mW/cm2 校正証明書温度/湿度のみ対応
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

アズワン品番6-8030-17 ケーブル長(m)1.0(温度センサ1本につき3 mまで延長可能。温湿度センサと照度紫外線センサ1本につき9 mまで延長可能 (※TR-3100は1m延長可能)) 適合センサ温度センサ:TR-1106, TR-1220, TR-1320, TR-0106, TR-0206, TR-0306, TR-0406, TR-0506, TR-0706温湿度センサ:THA-3001, THA-3151, SHA-3151(生産終了品 HHA-3151)照度紫外線センサ:ISA-3151 耐熱温度(℃)-25~60 防水性なし
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

T&D(ティアンドデイ)おんどとり USB
CO2濃度・温度・湿度各1チャンネルのデータロガーです。 高精度な温湿度センサタイプです。
測定範囲CO2(精度):0~9999ppm(±50ppm+読値の5%)、温度(精度):-25~70℃(±0.3℃)、湿度(精度):0~99%RH(±2.5%RH) 付属品単3アルカリ電池 (LR6) x 4, ACアダプタ (AD-06A1), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 温湿度センサ (SHA-3151), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式 質量(g)約214 電源ACアダプタ(付属)、単3電池×4(付属) 測定項目CO2、温度、湿度 本体質量(g)約120 表示測定値、電池残量、その他 センサー温湿度センサ(SHA-3151) 分解能1ppm、0.1℃、0.1%RH 通信方式USB通信、シリアル通信(RS-232C)、赤外線通信 メモリー8000データ×3ch 動作環境温度0~45℃ 湿度90 %RH以下 (結露しないこと) 電池寿命約2日間 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)96X66X46 アズワン品番62-5001-32 記録モードエンドレス/ワンタイム 防水性なし 記録間隔1秒~60分 計15通りから選択
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

T&D(ティアンドデイ)おんどとり Jr.Wireless
温度・湿度・CO2濃度を測定・記録できるワイヤレスデータロガーです。 高精度な温湿度センサが付属するタイプです。
測定範囲温度/-25~70℃(分解能:0.1℃)、湿度/0~99%RH(0~60℃)(分解能:0.1%RH)、CO2/0~9999ppm(分解能:最小1ppm) 付属品単3アルカリ電池 (LR6) x 4, ACアダプタ (AD-06A1), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 温湿度センサ (SHA-3151), 取扱説明書 (保証書付) 一式 質量(g)約220 電源単3アルカリx4、ACアダプタ 測定項目温度・湿度・CO2(高精度) 本体質量(g)約125g 精度温度/±0.3℃(10~40℃)、±0.5℃(その他)、湿度/±2.5%RH(15~35℃ 30~80%RH)、CO2/±(50ppm+読み値の5%)(5000ppm以下) 表示測定値、電池残量、その他 センサー温湿度センサ(SHA-3151) 通信方式USB通信、シリアル通信、特定小電力無線通信 メモリー8000データ×3ch 動作環境温度: 0~45℃ 湿度: 90 %RH以下 (結露しないこと) 電池寿命約2日間 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)96X66X46 アズワン品番62-5001-34 記録モードエンドレス/ワンタイム 防水性なし 記録間隔1秒~60分 計15通りから選択
1個
67,980 税込74,778
当日出荷

1個
9,798 税込10,778
6日以内出荷

親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。
測定チャンネル温度1ch(外付け) 校正証明書一般校正
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度な温湿度センサを付属したデータロガーです。データの収集には別途親機を購入する必要があります。データを収集する親機は3種類あり、場所や目的に合わせて選択可能です。親機との無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。校正証明書・試験成績書・トレーサビリティ体系図の3点の書類を発行いたします。(増田理化工業発行の校正書類になります。)
質量(g)約65 電源リチウム電池×1(付属) 測定項目温度 湿度(各1チャンネル) 測定精度温度/±0.3℃(10~40℃) ±0.5℃(その他) 湿度/±2.5%RH(15~35℃ 30~80%RH) センサー高精度温湿度センサ(SHB-3101) 分解能0.1℃ 0.1%RH 温度測定範囲(℃)-25~70 大きさ47×47×62mm 湿度測定範囲(%)0~99(0~60℃) 通信方式特定小電力無線 Bluetooth 光通信 メモリー8000データ×2ch 防水性IP64(生活防水)※ただし温湿度センサには防水性能なし 記録間隔1秒~60分 計15通りから選択 校正証明書一般校正
1個
63,980 税込70,378
14日以内出荷