3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T&D(ティアンドデイ)T&D 温度記録計
RoHS
K、J、T、S、Rの熱電対センサに対応。1台で4チャンネルの温度を測定記録可能。レコーダー本体は4台まで連結でき、最大16チャンネル同期測定、記録可能。大容量内蔵メモリとSDカード自動保存機能により長期間の記録が可能。
付属品単3アルカリ乾電池2個、通信ケーブル(US-15C)、ソフトウェア、カードスロットカバー 質量(g)約190(電池含む) 電源単3アルカリ乾電池2個/USBバスパワー 測定範囲(℃)K熱電対:-270~1370、J熱電対:-210~1200、T熱電対:-270~400、S熱電対:-50~1760、R熱電対:-50~1760 本体質量(g)140 精度K、J、T熱電対:±0.5℃±測定値の0.3%(-100℃以上)S、R熱電対:±1.5±読み値の0.3%(+100℃以上) 分解能0.1℃ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×32×120 記録方式瞬時値、平均値 測定対象温度4ch、熱電対K/J/T/S/R インターフェースUSB 測定チャンネル数4チャンネル 動作環境温度0~50℃、湿度90%RH以下(結露しないこと) 動作温湿度範囲温度0~50℃、湿度90%rh以下(結露しないこと) アズワン品番61-8493-90 RoHS指令(10物質対応)対応 記録モードエンドレスモード/ワンタイムモード 防水性なし データ記録件数960000 記録間隔0.1・0.2・0.5・1・2・5・10・15・20・30秒1・2・5・10・15・20・30・60分計18通りから選択
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

TR-72nwは温度・湿度の2項目を同時に測定、記録します。 インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。 記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

置く場所を選ばない小型防水タイプ。コンパクトサイズで置く場所を選ばないデータロガーです。防水・防塵性能と頑丈なボディで過酷な環境下での測定が可能です。
1台ほか
13,900 税込15,290
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)