15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

TR-52i用のフッ素樹脂被覆センサです。TR-52iにはこのセンサが付属しています。
耐熱温度(℃)-70~180℃ 測定温度範囲-60~155℃ 仕様空気中:約80秒、攪拌水中:約7秒(90%応答) 適合TR42 / TR-52i / RTR502B / RTR502BL 材質サーミスタ、フッ素樹脂被覆電線 温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃)、平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃)、平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃) ケーブル長(mm)600/ケーブル延長3 mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 ) 防水仕様水中形 アズワン品番1-5332-11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

TR-71wf用のステンレス保護管センサ
耐熱温度(℃)-70~180 仕様空気中約90秒、攪拌水中約3秒(90%応答) 適合TR-71wf 材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線 測定範囲(℃)-60~155 ケーブル長(m)2/ケーブル延長3 mまで可(延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10) 温度測定精度平均±0.5℃(-40~80℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/80~100℃) 平均±2.0℃(100~155℃) 防水仕様保護管部分 水中型、その他 防浸型 アズワン品番6-9183-13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

TR-71wf、TR-73U用のステンレス保護管センサ
耐熱温度(℃)-50~115 仕様攪拌水中 約15秒(90%応答) 適合TR71A、TR-71nw、TR-71wf、TR-73U 材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS304)、(3)TPE樹脂被覆電線 測定範囲(℃)-40~110 ケーブル長(m)0.6/ケーブル延長3 mまで可( 延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10 ) 温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~100℃) 防水仕様保護管部分 水中型、その他 防水性能なし アズワン品番6-8030-13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

仕様水中用センサ 材質フッ素樹脂(FEP)被覆 ケーブル長(m)ケーブル延長3mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 ) 精度平均±0.3℃ at -20~80℃、平均±0.5℃ at -40~-20℃, 80~110℃、平均±1.0℃ at -60~-40℃, 110~155℃ 温度測定範囲(℃)-60~155 耐熱温度(℃)-70~180 防水仕様水中形 アズワン品番1-5020-11 RoHS指令(10物質対応)対応 応答性90%応答 空気中 約150秒, 攪拌水中 約15秒 防水保護等級IPX8
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

TR-71wf用のステンレス保護管センサ
耐熱温度(℃)-70~180 仕様空気中約150秒、攪拌水中約7秒(90%応答) 適合TR-71wf 材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線 測定範囲(℃)-60~155 ケーブル長(m)2/ケーブル延長3 mまで可(延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10) 温度測定精度平均±0.5℃(-40~80℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/80~100℃) 平均±2.0℃(100~155℃) 防水仕様保護管部分 水中型、その他 防浸型 アズワン品番6-9183-12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

T&D(ティアンドデイ)電圧モジュール
RoHS
仕様・プレヒート機能/3V~20V, 100mAまでスイッチ可能 1秒分解能で1秒から999秒までコンデンサ負荷は330μF以下・ケーブル延長3mまで可(専用延長ケーブルTR-3C30) 測定範囲電圧0~22V 精度モジュール温度-40~10℃ :±1mV +読み値の0.5% 10~40℃ :±0.5mV+読み値の0.3% 40~80℃ :±1mV +読み値の0.5% 動作環境温度 -40~80℃湿度 90%RH以下結露しないこと アズワン品番61-8494-13 RoHS指令(10物質対応)対応 測定分解能400mVまで0.1 mV800mVまで0.2 mV999mVまで0.4 mV 3.2 Vまで 1mV 6.5 Vまで 2mV9.999Vまで 4mV 22 V まで 10mV
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

TR-52i用のステンレス保護管センサ
耐熱温度(℃)-70~180 仕様空気中:約150秒、攪拌水中:約7秒(90%応答) 適合TR-52i 材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線 測定範囲(℃)-60~155 ケーブル長(m)2/ケーブル延長3 mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 ) 温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃) 防水仕様保護管部分のみ水中型 他各部は防浸型 アズワン品番1-5332-13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

TR-71wf、TR-73U用のステンレス保護管センサ
耐熱温度(℃)-50~115 仕様攪拌水中 約11秒(90%応答) 適合TR-71wf、TR-73U 材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS304)、(3)TPE樹脂被覆電線 測定範囲(℃)-40~110 ケーブル長(m)0.6/ケーブル延長3 mまで可( 延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10 ) 温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~100℃) 防水仕様保護管部分 水中型、その他 防水性能なし アズワン品番61-8493-94 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

先端がトガリ形状のTR-52i用ステンレス保護管センサ
耐熱温度(℃)-70~180 仕様空気中:約90秒、攪拌水中:約3秒(90%応答) 適合TR-52i 材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線 測定範囲(℃)-60~155 ケーブル長(m)2/ケーブル延長3 mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 ) 温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃) 防水仕様保護管部分のみ水中型 他各部は防浸型 アズワン品番61-8494-05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

TR-52i用のステンレス保護管センサ
耐熱温度(℃)-70~180 仕様空気中:約90秒、攪拌水中:約3秒(90%応答) 適合TR-52i 材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線 測定範囲(℃)-60~155 ケーブル長(m)2/ケーブル延長3 mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 ) 温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃) 防水仕様保護管部分のみ水中型 他各部は防浸型 アズワン品番1-5332-14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

T&D(ティアンドデイ)Ptモジュール
RoHS
仕様・対象センサ Pt100, Pt1000 3線式 / 4線式 4 線式センサの場合、端子1 本は未接続で使用。・ケーブル延長3mまで可(専用延長ケーブルTR-3C30) 付属品保護カバー(端子台の保護用) 精度モジュール温度-40~10℃:±0.5℃+読み値の0.3% 10~40℃:±0.3℃+読み値の0.3% 40~80℃:±0.5℃+読み値の0.3% 対応機種対応機種:RTR505B, TR-55i-Pt生産終了機種:RTR-505-Pt 温度測定範囲(℃)-199~600(センサの耐熱温度範囲内にて) アズワン品番61-8494-11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

TR-71wf、TR-73U用のステンレス保護管センサです。先端がトガリ形状になっています。
耐熱温度(℃)-50~115 仕様攪拌水中 約10秒(90%応答) 適合TR-71wf、TR-73U 材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS304)、(3)TPE樹脂被覆電線 測定範囲(℃)-40~110 ケーブル長(m)0.6/ケーブル延長3 mまで可( 延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10 ) 温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~100℃) 防水仕様保護管部分 水中型、その他 防水性能なし アズワン品番6-8030-14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

T&D(ティアンドデイ)4-20mAモジュール
RoHS
仕様・入力電流範囲/0~20mA、40 mAまで動作可能・入力抵抗 100Ω ±0.3Ω・ケーブル延長3mまで可(専用延長ケーブルTR-3C30) 精度モジュール温度-40~10℃ : ±0.1mA +読み値の0.3% 10~40℃:±0.05mA+読み値の0.3% 40~80℃:±0.1mA +読み値の0.3% 動作環境温度-40~80℃湿度 90%RH以下結露しないこと アズワン品番61-8494-12 RoHS指令(10物質対応)対応 測定分解能0.01 Ma
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

TR-71U/72U共用オプションセンサ
耐熱温度(℃)-50~115 仕様攪拌水中 約11秒(90%応答) 適合TR-71U/72U 材質1.サーミスタ 2.TPE樹脂被覆 3.TPE樹脂被覆電線 測定範囲(℃)-40~110 ケーブル長(m)0.6/ケーブル延長3 mまで可(延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10) 温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20/80~100℃) 防水仕様保護管部分 水中型、その他 防水性能なし アズワン品番61-8493-95 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
当日出荷