10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型防水温度データロガーで測定・記録したデータをパソコンに吸い上げたり、記録設定を行うための装置です。 小型防水温度データロガーシリーズ TR-5i(赤外線通信タイプ)/TR-5S/TR-5シリーズと組み合わせてお使いいただくことで、データロガーが持つ機能を最大限に活かした温度管理システムを実現できます。
付属品USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式 電源USBバスパワー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×56×16.5 本体質量(g)25 通信方法USB通信、光通信 アズワン品番1-5020-22 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性なし 動作湿度(%RH)90以下(結露しないこと) 動作温度範囲(℃)-10~60
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

1個
209 税込230
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TR-71wf / TR-72wf / TR-72wf-H / TR-73U / TR-74Ui / TR-76Ui / TR-50U2 / TR-57DCi / MCR-4V / MCR-4TC とパソコンを接続するためのUSB通信ケーブル(miniB規格)です。
セット内容USB通信ケーブル US-15C 質量(g)70 ケーブル長(m)1.5 対応機種TR-71wb/nwシリーズ(-Sタイプを除く)、TR-73U, TR-74Ui/74Ui-S, TR-76Ui/76Ui-S、MCR-4シリーズ、RTR500Bシリーズ親機、RTR500シリーズ親機、RTR-574/574-S,RTR-576/576-S、TR-50U2, TR-57DCi、生産終了品/TR-7wfシリーズ, TR-72nw-H、TR-71U/72U, TR-71Ui/72Ui, TR-74Ui-H, TR-76Ui-H, TR-77Ui、TR-7Wシリーズ、TR-700Wシリーズ、RTR-500NW/AW, RTR-500C, RTR-500MBS、RTR-574-H, RTR-576-H、TR-50U, TR-57U、RTR-5シリーズ親機 アズワン品番61-8494-03 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

T&D(ティアンドデイ)T&D 記録計
RoHS
電圧を測定・記録。。記録したデータはコミュニケーションポートTR-50U2あるいはデータコレクタTR-57DCiによって収集し、パソコンでグラフ表示・データ解析が可能です。
測定範囲0~22V 付属品入力モジュール(VIM-3010), リチウム電池(LS14250), ストラップ, 取扱説明書 (保証書付) 一式 外形寸法(mm)47×19×62(突起部除く) 電源リチウム電池1個(CR2使用可能) 測定項目直流電圧 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62X47X19 本体質量(g)約45 精度±1mV+読み値の0.5%(モジュール温度:-40~+10℃)、±0.5mV+読み値の0.3%(モジュール温度:+10~+40℃)、±1mV+読み値の0.5%(モジュール温度:+40~+80℃) 液晶表示測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態 アズワン品番61-8493-87 RoHS指令(10物質対応)対応 記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード 防水性IP64 データ記録件数16000データ×1ch 記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

T&D(ティアンドデイ)T&D 記録計
RoHS
電流を測定・記録。。記録したデータはコミュニケーションポートTR-50U2あるいはデータコレクタTR-57DCiによって収集し、パソコンでグラフ表示・データ解析が可能です。
測定範囲0~20mA(40mAまで動作可能) 付属品入力モジュール(AIM-3010), リチウム電池(LS14250), ストラップ, 取扱説明書 (保証書付) 一式 外形寸法(mm)47×19×62(突起部除く) 電源リチウム電池1個(CR2使用可能) 測定項目4-20mA 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62X47X19 本体質量(g)約45 精度±0.1mA+読み値の0.3%(モジュール温度:-40~+10℃)、±0.05mA+読み値の0.3%(モジュール温度:+10~+40℃)、±0.1mA+読み値の0.3%(モジュール温度:+40~+80℃) 液晶表示測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態 アズワン品番61-8493-88 RoHS指令(10物質対応)対応 記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード 防水性IP64 データ記録件数16000データ×1ch 記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

小型・軽量・生活防水設計です。。16000個の記録データ容量。。測定・記録された温度データは、光通信でコミュニケーションポート(TR-50U2)もしくはデータコレクタ(TR-57DCi)によりパソコンに吸い上げることが可能です。
付属品入力モジュール(TCM-3010), リチウム電池(LS14250), ストラップ, 取扱説明書 (保証書付) 一式 質量(g)約55(電池を含む) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62X47X19 本体質量(g)約45 精度K、J、T:±0.3℃+読み値の0.3% S:±1℃+読み値の0.3% 分解能0.1℃ 温度測定範囲(℃)-199~+1700 測定チャンネル1c(センサ外付) 動作温度、湿度範囲-40~+80℃(CR2使用時は-20~+60℃) 液晶表示測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態 アズワン品番61-8493-85 記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード 防水性IP64(生活防水)※2 データ記録件数16000データ×1ch 記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

T&D(ティアンドデイ)T&D 記録計
RoHS
パルス数を測定・記録。。記録したデータはコミュニケーションポートTR-50U2あるいはデータコレクタTR-57DCiによって収集し、パソコンでグラフ表示・データ解析が可能です。
測定範囲0~61439カウント 付属品入力モジュール(PIC-3150), リチウム電池(LS14250), ストラップ, 取扱説明書 (保証書付) 一式 外形寸法(mm)47×19×62(突起部除く) 電源リチウム電池1個(CR2使用可能) 測定項目パルス 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62X47X19 本体質量(g)約45 液晶表示測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態 アズワン品番61-8493-89 RoHS指令(10物質対応)対応 記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード 防水性IP64 データ記録件数16000データ×1ch 記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

小型・軽量・生活防水設計です。。16000個の記録データ容量。。測定・記録された温度データは、光通信でコミュニケーションポート(TR-50U2)もしくはデータコレクタ(TR-57DCi)によりパソコンに吸い上げることが可能です。
付属品入力モジュール(PTM-3010), リチウム電池(LS14250), ストラップ, 取扱説明書 (保証書付) 一式 質量(g)約55(電池を含む) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62X47X19 本体質量(g)約45 精度±0.3℃+読み値の0.3%(モジュール温度+10~+40℃)±0.5℃+読み値の0.3%(その他) 分解能0.1℃ 温度測定範囲(℃)-199~+600 測定チャンネル1c(センサ外付) 動作温度、湿度範囲-40~+80℃(CR2使用時は-20~+60℃) 液晶表示測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態 アズワン品番61-8493-86 記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード 防水性IP64(生活防水)※1 データ記録件数16000データ×1ch 記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

Pt100センサ対応小型データロガーTR-5iシリーズは、温度・電圧・4-20mA・パルス数を測定・記録するデータロガーです。ロガー本体は防水仕様で-40~80℃の多様な環境下で使用できます。電池駆動のため設置場所を選びません。記録データは別売のコミュニケーションポートTR-50U2、もしくはデータコレクタTR-57DCiのどちらかを経由してパソコンへ転送でき、グラフ表示・データ解析が可能です。また、データコレクタを使用すればデータロガーを回収することなく現場でのデータ収集・閲覧も可能です。
測定対象温度1ch Pt100、Pt1000 測定範囲(℃)-199~600 精度±0.3℃±読み値の0.3% 表示測定値、電池残量、その他 データ記録件数16000 動作温度範囲(℃)-40~80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×19×62 付属品入力モジュール、電池、PTセンター(1M)
1個
539 税込593
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

置く場所を選ばない小型防水タイプ。コンパクトサイズで置く場所を選ばないデータロガーです。防水・防塵性能と頑丈なボディで過酷な環境下での測定が可能です。
1台ほか
15,900 税込17,490
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)