10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bluetooth搭載のため、アプリを起動するだけでデータロガーを自動検知します。 アプリで最新データを確認・グラフ表示し、収集したデータは自動的にクラウドサービス「おんどとりWebStorage」へ送信されます。
その他(データ収集)スマートフォン・タブレット(iOS 13以上・Android 8.0以降) 寸法(mm)47×19×62 質量(g)約45 電源リチウム電池(LS14250、付属) チャンネル数温度1ch(外付けセンサ) センサー(対応)サーミスタ外付け 温度測定範囲(℃)-60~155 インターフェースBluetooth(R) 4.2(Bluetooth(R) low energy) 記憶容量16000個 防塵防水性能IP64
1個ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Bluetooth(R)搭載のため、アプリを起動するだけでデータロガーを自動検知します。アプリで最新データを確認・グラフ表示し、収集したデータは自動的にクラウドサービス「おんどとりWeb Storage」へ送信されます。
校正証明書一般校正
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TR-52i用のフッ素樹脂被覆センサです。TR-52iにはこのセンサが付属しています。
耐熱温度(℃)-70~180℃ 測定温度範囲-60~155℃ 仕様空気中:約80秒、攪拌水中:約7秒(90%応答) 適合TR42 / TR-52i / RTR502B / RTR502BL 材質サーミスタ、フッ素樹脂被覆電線 温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃)、平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃)、平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃) ケーブル長(mm)600/ケーブル延長3 mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 ) 防水仕様水中形 アズワン品番1-5332-11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

セット内容リチウム電池 メンテナンスセット タイプ大容量バッテリーパック(Lタイプ) 規格バッテリーパック用電池セット RTR-05B2リチウム電池 メンテナンスセット 対応機種RTR501BL/502BL/503BL/505BL/507BL TR41A/42A/43A 構成リチウム電池(LS26500) メンテナンスセット(TR-00P1)電池寿命:約4年
1個(1個)
4,498 税込4,948
当日出荷


T&D(ティアンドデイ)T&D 大容量バッテリパック
セット内容メンテナンスセットTR-00P1,リチウム電池LS26500,ケース 対応機種RTR501B / 502B / 503B / 505B /507B, TR41 / 42、生産終了機種:RTR-501 / 502 / 503 / 505 / 507S /507 使用環境温度(℃)-40~80 アズワン品番61-8494-25
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

T&D(ティアンドデイ)T&D 外部電源アダプタ
RoHS
仕様入力電圧:DC 6V、バックアップ電源:ニッケル水素電池(内蔵/停電時用)、充電方式:トリクル充電 セット内容ACアダプタAD-06A1, ケース,ケース用ネジ, ケース用ゴムパッキン,ACアダプタ用Oリング 測定対象RTR502B / 503B / 505B / 507B, TR42、生産終了機種:RTR-502 / 503 / 505 / 507S / 507 使用環境温度(℃)0~60 アズワン品番61-8494-26 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性なし
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

T&D(ティアンドデイ)壁面アタッチメント
付属品壁面固定用ネジ x 2, 両面テープ 材質ポリカーボネート 対応機種RTR501BL / 502BL / 503BL / 505BL /507BL, TR45, TR41/42 ,RTR-501L / 502L / 503L / 505L /507SL / 507L, RTR-51AL / 52AL /53AL, RTR-52PtL, RVR-52L*TR41/42は大容量バッテリ、外部電源アダプタ装着時に利用可能です アズワン品番61-8494-09
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

T&D(ティアンドデイ)T&D 水中用センサ
RoHS
測定範囲(℃)-60~155 仕様90%応答:空気中約150秒、撹拌水中約15秒 測定精度±0.3℃(-20~80℃)、±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃)、±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃) 対応機種TR-52i、RTR-502、TR42 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

T&D(ティアンドデイ)メンテナンスセット
RoHS
定期交換用メンテナンスセットです。
付属品ゴムパッキン, ネジ, 乾燥剤 ,両面テープ 対応機種RTR501B / 502B / 503B / 505B /507B, TR-51i / 52i / 55i, TR41 / 42生産終了機種:RTR-501 / 502 / 503 / 505 / 507S /507, RTR-5シリーズ, TR-51 / 51A / 52 分解能(℃)0.1 アズワン品番61-8494-08 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷