カテゴリ
- 電気材料(6)
絞り込み
ブランド
- SFCC(旧:昭和電線)
- モノタロウ(1)
- 3M(スリーエム)(4)
- MAZDA(マツダ)(5)
- ONE GAIN(ワンゲイン)(8)
- SMC(11)
- STAHLWILLE(スタビレー)(7)
- エスコ(9)
- パナソニックコネクト(10)
- フジクラ・ダイヤケーブル(23)
- ホンダ(4)
- マリンテック(15)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(8)
- 三立電器工業(23)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10)
- 倉茂電工(9)
- 大阪電具(ODK)(6)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(5)
- 富士電線工業(9)
- 清和工業(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「60sq」の検索結果
特価

600Vビニル絶縁電線
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥48,980~税込¥53,878~1巻(10m)ほか当日出荷から12日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1巻(10m)ほか当日出荷から14日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥60,980~税込¥67,078~1巻(5m)ほか7日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能色黒・白・赤RoHS指令(10物質対応)対応
600V 二種ビニル絶縁電線 HIV
SFCC(旧:昭和電線)¥43,980~税込¥48,378~1巻(10m)ほか8日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線定格電圧(V)600定格温度(℃)75規格/略称HIV
600Vデュプレックス形(単心2個より)架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル CVD
SFCC(旧:昭和電線)¥65,980~税込¥72,578~1巻(10m)ほか8日以内出荷600Vの単心CVケーブルを2条より合わせたデュプレックス形ケーブル形状導体:円形圧縮適合規格JIS C 3605定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5シース色黒許容温度(℃)90線心数2線心識別黒・白規格/略称600V CVD
600Vカドプレックス形(単心4個より)架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル CVQ
SFCC(旧:昭和電線)¥139,800税込¥153,7801巻(10m)8日以内出荷600Vの単心CVケーブルを4条より合わせたカドプレックス形ケーブル。形状導体:円形圧縮適合規格JIS C 3605定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5シース色黒許容温度(℃)90線心数4線心識別黒・白・赤・青最小絶縁抵抗(MΩ/km)1500規格/略称600V CVQ