SFCC(旧:昭和電線)
600Vカドプレックス形(単心4個より)架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル CVQ
600Vの単心CVケーブルを4条より合わせたカドプレックス形ケーブル。
形状
導体:円形圧縮
適合規格
JIS C 3605
定格電圧(V)
600
シース厚(mm)
1.5
シース色
黒
許容温度(℃)
90
線心数
4
線心識別
黒・白・赤・青
最小絶縁抵抗(MΩ/km)
1500
規格/略称
600V CVQ
全7種類を絞り込む
導体外径(Φmm)
4.4
5.5
7.3
9.3
線心外径(mm)
9.4
11
13
15.5
絶縁体厚さ(mm)
1
1.2
1.5
内容量
1巻(10m)
1巻(20m)
1巻(30m)
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
試験電圧
絶縁体厚さ(mm)
概算質量(kg/km)
導体外径(Φmm)
線心外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83129570
600V CVQ 22SQ
1巻(10m)
2000V
1.2
1120
5.5
11
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83129850
600V CVQ 14SQ
1巻(10m)
2000V
1
760
4.4
9.4
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83129859
600V CVQ 60SQ
1巻(10m)
2500V
1.5
2530
9.3
15.5
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83131521
600V CVQ 14SQ
1巻(20m)
2000V
1
760
4.4
9.4
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83135240
600V CVQ 14SQ
1巻(30m)
2000V
1
760
4.4
9.4
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83136265
600V CVQ 38SQ
1巻(10m)
2500V
1.2
1760
7.3
13
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83138040
600V CVQ 22SQ
1巻(20m)
2000V
1.2
1120
5.5
11
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表