カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン×HORIBA
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(14)
- HORIBA(堀場製作所)(8)
- イチネンTASCO(3)
- 三菱ふそう(2)
- SMC(1)
- マクセル(1)
「ml2032」の検索結果
特価

ツインpHメーターⅡ LAQUAtwin 防水型 AS-pHシリーズ
アズワン×HORIBA¥34,980税込¥38,4781個当日出荷微量サンプル(0.1mL~)での滴下測定が可能です。滴下、浸漬、すくい取り、拭き取り(付属消耗品のサンプリングシート使用時)等、多彩な測定が可能です。バックライト液晶を搭載し、暗い場所でも測定値の確認が可能です。ガラス電極、比較電極、温度センサを約1mmに集積し、ラボ用ガラス電極と同じ原理を採用していますので、信頼性の高い測定が可能です。付属品サンプリングシート、保管ケース、スポイト、pH4標準液(14mL)×1本、pH7標準液(14mL)×1本、CR2032コイン電池×2個(テスト用)寸法(mm)164×29×20(突起部除く)質量(g)約50(電池除く)使用温度範囲(℃)5~40電源CR2032電池×2個測定範囲(pH)0~14測定方式ガラス電極法精度(pH)±0.01校正最大5点表示範囲(℃)0~50/0.1アズワン品番1-9207-43防水性IP67相当分解能(pH)0.01