絞り込み
ブランド
- アズワン×カスタム
- モノタロウ(5,961)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- Kawasaki(43,757)
- MAZDA(マツダ)(216,555)
- Panasonic(パナソニック)(29,508)
- RS PRO(34,829)
- SMC(201,263)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,676)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,177)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- スズキ(67,587)
- スバル(50,586)
- トヨタ(140,052)
- ニッサン(87,647)
- ホンダ(562,895)
- ミツビシ(138,033)
- メディアカバーマーケット(41,443)
- 三菱ふそう(209,496)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る
アズワン×カスタム
アズワン×カスタムのページです。アズワン×カスタムは、測定・測量用品、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在2件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

デジタル膜厚計 ホール効果・渦電流式
アズワン×カスタム¥24,980税込¥27,4781台当日出荷携帯に便利なハンディサイズの膜厚計です。鉄素地/非鉄金属素地の測定が可能です。鉄素地の測定にホール効果式を採用し測定時間約0.5秒の高速測定が可能です。上下反転表示機能を搭載しており、頭上の測定においても容易に結果を確認できます。自動統計機能により最大値、最小値、最大値と最小値の差分、平均値が確認できます。設定した上限/下限値を外れたことを音で知らせる「アラーム設定モード機能」を搭載しています。測定プローブは摩耗に強いハードプラスチックを採用しています。車両、船舶、橋梁、タンク、プラント類、建築物などの鉄素地(鉄、鋼)上の塗膜やメッキの膜厚測定や非鉄金属素地(銅、アルミニウム、真鍮など)上の被膜の膜厚測定に適しています。付属品取扱説明書、単4形乾電池(1.5V)×2本(テスト用)、コーティングプレート×1枚、ゼロ調整プレート(鋼鉄)×1枚、ゼロ調整プレート(アルミニウム)×1枚、収納ケース、ストラップ質量(g)約85(電池含む)電源単4形乾電池(1.5V)×2本測定方式鉄素地/ホール効果式、非鉄素地/渦電流式測定精度0~199μm/±10dgts、200~1000μm/±(3%rdg+10dgts)、1001~3000μm/±(5%rdg+10dgts)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×105×27センサー先端:ハードプラスチック分解能0~1000μm/1μm、1000~2000μm/5μm、2000~3000μm/50μm機能自動統計機能(平均値、最大値・最小値、最大値と最小値の差分表示)、アラーム設定(上限/下限)、メモリ(255件)、LCDバックライト、リバース表示機能、校正(1点/2点)測定対象素地:鉄素地(鉄・鋼鉄)、非鉄金属素地(銅・アルミニウム・青銅・亜鉛・真鍮)、被膜:塗装、プラスチック、ラッカー、樹脂、ゴム、エナメル、ライニング、パーカライジング、陽極酸化被膜(アルマイト)、メッキ(亜鉛、クローム、錫、銅、アルミニウム)測定範囲(μm)0~3000サンプリング約2回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、電池を含まず、結露のないこと)オートパワーオフ約30秒(解除不可)アズワン品番4-7884-01
ペン型AC/DC検電器
アズワン×カスタム¥3,898税込¥4,2881台当日出荷非接触式(AC)と接触式(AC/DC)の通電状況を簡単操作でチェックするペン型の検電器です。AC/DC、100/200Vの電圧判別機能付きです。接触式測定時のみ。接地の状態が不安定な場合は正確な電圧判別が出来ません。非接触式にてAC電圧を測定する際はボリュームにより測定条件に応じた感度調節ができます。暗所で測定場所が確認できるLEDライト付きです。付属品取扱説明書(保証書付)、LR44 ボタン型電池 × 2個(テスト用)質量(g)約24(電池含む)電源LR44 ボタン型電池 × 2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約17.5×18×132機能ライトボタンを押している間、LEDライトが点灯使用温湿度範囲0~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10~+50℃、75%RH以下(但し、電池を含まず、結露のないこと)アズワン品番4-7031-01インジケータ(接触モード時インジケータ)100V LED/約DC5V~DC125V、約AC7V~AC125Vの電圧を検出した際点灯、200V LED/約DC125V~DC1000V、約AC125V~AC1000Vの電圧を検出した際点灯、(非接触モード時インジケータ)検電LED:約AC30V~AC1000Vの電圧を検出した際点灯検出電圧(V)接触式AC検出電圧:7~1000、接触式DC検出電圧:5~1000、非接触式AC検出電圧:30~1000絶縁耐圧(V/1分間)AC2000(検知部-スイッチ間)