デジタル膜厚計 ホール効果・渦電流式
携帯に便利なハンディサイズの膜厚計です。
鉄素地/非鉄金属素地の測定が可能です。
鉄素地の測定にホール効果式を採用し測定時間約0.5秒の高速測定が可能です。
上下反転表示機能を搭載しており、頭上の測定においても容易に結果を確認できます。
自動統計機能により最大値、最小値、最大値と最小値の差分、平均値が確認できます。
設定した上限/下限値を外れたことを音で知らせる「アラーム設定モード機能」を搭載しています。
測定プローブは摩耗に強いハードプラスチックを採用しています。
車両、船舶、橋梁、タンク、プラント類、建築物などの鉄素地(鉄、鋼)上の塗膜やメッキの膜厚測定や非鉄金属素地(銅、アルミニウム、真鍮など)上の被膜の膜厚測定に適しています。
- 付属品
- 取扱説明書、単4形乾電池(1.5V)×2本(テスト用)、コーティングプレート×1枚、ゼロ調整プレート(鋼鉄)×1枚、ゼロ調整プレート(アルミニウム)×1枚、収納ケース、ストラップ
- 質量(g)
- 約85(電池含む)
- 電源
- 単4形乾電池(1.5V)×2本
- 測定方式
- 鉄素地/ホール効果式、非鉄素地/渦電流式
- 測定精度
- 0~199μm/±10dgts、200~1000μm/±(3%rdg+10dgts)、1001~3000μm/±(5%rdg+10dgts)
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 約55×105×27
- センサー
- 先端:ハードプラスチック
- 分解能
- 0~1000μm/1μm、1000~2000μm/5μm、2000~3000μm/50μm
- 機能
- 自動統計機能(平均値、最大値・最小値、最大値と最小値の差分表示)、アラーム設定(上限/下限)、メモリ(255件)、LCDバックライト、リバース表示機能、校正(1点/2点)
- 測定対象
- 素地:鉄素地(鉄・鋼鉄)、非鉄金属素地(銅・アルミニウム・青銅・亜鉛・真鍮)、被膜:塗装、プラスチック、ラッカー、樹脂、ゴム、エナメル、ライニング、パーカライジング、陽極酸化被膜(アルマイト)、メッキ(亜鉛、クローム、錫、銅、アルミニウム)
- 測定範囲(μm)
- 0~3000
- サンプリング
- 約2回/秒
- 使用温湿度範囲
- 0~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)
- 保存温湿度範囲
- -20~+60℃、80%RH以下(但し、電池を含まず、結露のないこと)
- オートパワーオフ
- 約30秒(解除不可)
- アズワン品番
- 4-7884-01
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
測定用品 の新着商品
AC/DC低周波交流・直流電流プローブ CPLシリーズ|レンジ 200A、2000A/400A、4000A、最大測定電流 200Arms、2000Arms/400Arms、4000ArmsCYBERTEK(サイバーテック)税込¥131,780~¥119,800~
AC/DC低周波電流プローブ CPLシリーズ|レンジ 200A、2000A/400A、4000A、最大測定電流 200Arms、2000Arms/400Arms、4000ArmsCYBERTEK(サイバーテック)税込¥131,780~¥119,800~
AC/DC電流プローブCPL8100シリーズ(測定レンジ50mA~100Apk、帯域幅600kHz~2MHz、確度±3~4%、単3電池駆動、過負荷警報機能搭載)CYBERTEK(サイバーテック)税込¥68,178~¥61,980~
AC/DC電流プローブCPL8100シリーズ(測定レンジ50mA~100Apk、帯域幅600kHz~2MHz、確度±3~4%、単3電池駆動、過負荷警報機能搭載)CYBERTEK(サイバーテック)税込¥80,278~¥72,980~
AC/DC高精度電流トランス CTAシリーズ|確度(DC、50/60 Hz 正弦波) ≦ ±(100 ppm f.s. ±5 μA)(0.01%)/≦ ±(50 ppm f.s. ±3 μA)(0.005%)、電源電圧 ±15 V(±5%)CYBERTEK(サイバーテック)税込¥63,778~¥57,980~
AC/DC高精度電流トランス CTVシリーズ|出力電圧 ±3 V/±4 V、確度(DC、50/60 Hz 正弦波) ≦ ±(読み値の0.03% ±0.2 mV)、電源電圧 ±15 V(±5%)CYBERTEK(サイバーテック)税込¥109,978¥99,980
AC/DC高精度電流プローブ CTBシリーズ|確度 DC:±0.2% rdg. ±0.02% f.s./DC<f≦100 Hz:±0.2% rdg. ±0.01% f.s.、使用温湿度範囲 -40℃~85℃、80%RH以下(結露なきこと)CYBERTEK(サイバーテック)税込¥208,780~¥189,800~
AC低周波交流電流プローブ (電圧出力型) CPシリーズ|レンジ 10 Aレンジ 100 Aレンジ 1000 Aレンジ、連続電流 10 Arms 100 Arms 1000 ArmsCYBERTEK(サイバーテック)税込¥40,678¥36,980
AC低周波交流電流プローブ(電流出力型) CPシリーズ|連続電流 1000 Arms、電流伝送比 1000 : 1、帯域幅 20 Hz~10 kHz、確度0.3 A~1 A ≦2% + 3 μA、確度1 A~10 A ≦1%CYBERTEK(サイバーテック)税込¥40,678¥36,980
AC高周波フレキシブル電流プローブ CPXシリーズ|高周波帯域幅(-3 dB、MHz) 15/30/10MHz、代表確度(中心位置) 2%/1%CYBERTEK(サイバーテック)税込¥153,780~¥139,800~カテゴリ

















