ペン型AC/DC検電器
非接触式(AC)と接触式(AC/DC)の通電状況を簡単操作でチェックするペン型の検電器です。
AC/DC、100/200Vの電圧判別機能付きです。
接触式測定時のみ。接地の状態が不安定な場合は正確な電圧判別が出来ません。
非接触式にてAC電圧を測定する際はボリュームにより測定条件に応じた感度調節ができます。
暗所で測定場所が確認できるLEDライト付きです。
- 付属品
- 取扱説明書(保証書付)、LR44 ボタン型電池 × 2個(テスト用)
- 質量(g)
- 約24(電池含む)
- 電源
- LR44 ボタン型電池 × 2個
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約17.5×18×132
- 機能
- ライトボタンを押している間、LEDライトが点灯
- 使用温湿度範囲
- 0~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)
- 保存温湿度範囲
- -10~+50℃、75%RH以下(但し、電池を含まず、結露のないこと)
- アズワン品番
- 4-7031-01
- インジケータ
- (接触モード時インジケータ)100V LED/約DC5V~DC125V、約AC7V~AC125Vの電圧を検出した際点灯、200V LED/約DC125V~DC1000V、約AC125V~AC1000Vの電圧を検出した際点灯、(非接触モード時インジケータ)検電LED:約AC30V~AC1000Vの電圧を検出した際点灯
- 検出電圧(V)
- 接触式AC検出電圧:7~1000、接触式DC検出電圧:5~1000、非接触式AC検出電圧:30~1000
- 絶縁耐圧(V/1分間)
- AC2000(検知部-スイッチ間)
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
静電気対策用品 の新着商品
カテゴリ


























