6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アサヒ理化製作所ホットプレート
サンドバスとしても使えるように天板の外側が立ち上がっています。 天板の下にアルミプレートを配置することにより、良好な温度分布を実現しています。 ATF-300/500/600は、天板に耐薬品性のあるフッ素樹脂コーティングを施しています。
材質(本体)ステンレス 温度制御PIDゼロクロス制御 温度分布±5℃
1個
219,800 税込241,780
21日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アサヒ理化製作所耐酸ホットプレート
酸性ガス雰囲気下での使用を想定して、本体の耐酸性を向上させたホットプレートです。 本体からコントローラーを離して使用できるセパレートタイプです。
使用温度範囲(℃)常温~350 材質(天板)ステンレス 電源AC100V・50/60Hz 温度制御PIDゼロクロス制御 温度分布±3℃
1個
349,800 税込384,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


480度の高温型ホットプレートです。 天板に耐薬品性のある人工石英を使用しています。 マイカヒーターよりも耐久性に優れたセラミックヒーターを使っています。
用途ビーカー内の薬液を加熱して溶液の分析に 仕様PIDゼロクロス制御(定置制御) 高さ(mm)200 材質(天板)人口石英(シリカ)
1個
259,800 税込285,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

制御用温調器とは別に独立した過昇温防止用の温調器を搭載しています。K熱電対、ヒーター接続線を付属しています。
仕様温度コントローラー 定置式・独立過熱防止器付き サイズ320×300×115mm 制御方式定置制御 電気容量AC100V 15A 温度制御方式PID制御 温度設定範囲(℃)0~1200 アズワン品番1-3018-17 温度設定単位1℃単位
1個
159,800 税込175,780
33日以内出荷

K熱電対、ヒーター接続線を付属しています。
仕様温度コントローラー 定置式 サイズ150×200×80mm 制御方式定置制御 電気容量AC100V 15A 温度制御方式PID制御 温度設定範囲(℃)0~1200 アズワン品番1-3018-16 温度設定単位1℃単位
1個
82,980 税込91,278
4日以内出荷