3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アサヒ理化製作所過熱防止器
接続機器の故障による異常な温度上昇を検出し、電源供給回路を遮断して異常過熱による事故を未然に防ぎます。電源遮断時、本体のRESETスイッチを押さない限り、自動的に電源が復帰しない構造となっています。
質量(kg)1.2 出力端子台(M4ネジ)または3Pコンセント 同時使用不可 電源本体:AC100V 50/60Hz センサー付属:K熱電対 シリカガラス被覆 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×150×85 出力容量MAX15A リード線(m)1.5 温度設定範囲(℃)0~400
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

アサヒ理化製作所過熱防止器
接続機器の故障による異常な温度上昇を検出し、電源供給回路を遮断して異常過熱による事故を未然に防ぎます。電源遮断時、本体のRESETスイッチを押さない限り、自動的に電源が復帰しない構造となっています。
質量(kg)1.5 出力端子台(M4ネジ)または3Pコンセント 同時使用不可 電源本体:AC100V 50/60Hz センサー付属:K熱電対 Φ1.6×L150 シース仕様 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×200×90 出力容量MAX15A リード線(m)2 温度設定範囲(℃)0~1200
1個
75,980 税込83,578
42日以内出荷

アサヒ理化製作所過熱防止器 ADH-400II
恒温槽や乾燥器・培養器などの恒温機器の電源供給回路間へセットすることにより、接続機器の故障による異常な温度上昇を検出し、電源供給回路を遮断して異常過熱による事故を未然に防ぎます。 停電回復時や異常過熱を検知し電源供給回路を遮断した時など、本体のRESETスイッチを押さない限り自動的に電源が復帰しない構造となっています。 付属の熱電対は、耐熱温度400℃のシリカガラス被覆を使用しています。 温度測定部分は露出しております。
温度範囲(℃)常温~400 本体寸法(mm)120×140×80H 仕様調節器表示:デジタル式温度設定単位:1℃単位温度センサー:K熱電対仕様(耐熱400℃)本体電源:AC200V 設置3Pゴムプラグ付き(電源ケーブル 約2.0m)最大制御容量:MAX15Aまで電源出力:端子台(M4ネジ)または、3Pコンセント(同時使用は不可)
1台
46,980 税込51,678
8日以内出荷