5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子レンジ・食洗機対応のプラスチック製汁椀です。電子レンジ対応なので、汁物を温めるときに便利です。また、食洗機にも対応しているので食後の後片付けも簡単です。
材質PET樹脂 直径(Φmm)110 高さ(mm)70 質量(g)95 食器洗浄機 食器の種類和食器
1個
489 税込538
4日以内出荷

食洗機対応のお箸です。太目で力強く、手の大きな方にピッタリなデザインです。。天丸仕上げです。安心の日本製です。
材質天然木 質量(g)22 長さ(cm)23.5 食器洗浄機対応 食器の種類和食器
1膳
729 税込802
4日以内出荷

食洗機対応のお箸です。太目で力強く、手の大きな方にピッタリなデザインです。。天丸仕上げです。安心の日本製です。
材質天然木 質量(g)22 長さ(cm)23.5 食器洗浄機対応 食器の種類和食器
1膳
729 税込802
4日以内出荷

食洗機対応のお箸です。太目で力強く、手の大きな方にピッタリなデザインです。。天丸仕上げです。安心の日本製です。
材質天然木 質量(g)21 長さ(cm)23.5 食器洗浄機対応 食器の種類和食器
1膳
549 税込604
4日以内出荷

ジャバっと洗える防水・防塵のデジタルスケール。 様々なシーンで計量作業をサポート 防水タイプ※IP68相当 国家検定合格:取引・証明に使用できる特定計量器です。 スピーディな計量:安定速度が0.6秒以下でスピーディな計量作業をサポートします。 LEDディスプレイ:LEDディスプレイは明るく見やすく、輝度調整も可能です。 2電源仕様:ACアダプターと乾電池を使用場所に応じて使い分け可能です。(乾電池仕様で最大780時間稼働) オートパワーオフ:電源を消し忘れても、設定時間経過でパワーOFF。5分/15分/30分(常時ON)から設定できます。 IP68相当の防塵防水性による優れた衛生性:水の浸透や湿気に対する高い保護機能を備えており、水に浸けて丸洗いすることができます。もちろん水気の多い場所でも安心してお使い頂けます。 電解次亜水での洗浄も可能:電解次亜水は、食中毒事故の原因となる菌の除菌にも効果があります。
質量(kg)約2.3 種類台はかり 使用温度範囲(℃)‐10~40 保護構造IP68相当 電源専用ACアダプタ(オプション)、単一乾電池5本(別売)、オートパワーオフ機能付き(5分、15分、30分、常時ONに切替可能) 本体質量(kg)約2.3(電池除く本体) 表示方式LED 6桁7文字サイズ14mm 輝度調整機能付き 計量皿寸法(mm)182×226 使用湿度範囲10~95%RH(結露なきこと) 表示内容質量表示6桁、バッテリー残量マーク、零点マーク、風袋引きマーク、マイナスマーク、単位マーク 風袋引き範囲キーによる実量風袋引き 計量精度1/3000 ひょう量単位kg
1台
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)