「定温乾燥器」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2~3段積みでの設置が可能な横長ワイドタイプです。別温度での試験を同時に行うことができ、時間とスペースを有効活用できます。 吸込ファンを右側面に設けて、棚板や試料の置き方が槽内温度に与える影響を抑え、温度分布を向上させています。
使用温度範囲(℃)60~260
方式強制循環式
温度調節精度±0.1℃(200℃)
2~3段積みでの設置が可能な横長ワイドタイプです。別温度での試験を同時に行うことができ、時間とスペースを有効活用できます。吸込ファンを右側面に設けて、棚板や試料の置き方が槽内温度に与える影響を抑え、温度分布を向上させています。
付属品棚板×1
質量(kg)49
使用温度範囲(℃)60~260
電源AC100V 10A
方式強制循環式
内容積(L)40
外寸(mm)970×685×485
内寸(mm)400×400×250
ヒーター容量(kW)0.9
温度分布精度±1.5℃(200℃)
温度調節精度(℃)±0.1(200
1個(1個)
¥309,800
税込¥340,780
5日以内出荷
2~3段積みでの設置が可能な横長ワイドタイプです。別温度での試験を同時に行うことができ、時間とスペースを有効活用できます。 吸込ファンを右側面に設けて、棚板や試料の置き方が槽内温度に与える影響を抑え、温度分布を向上させています。
使用温度範囲(℃)60~260
方式強制循環式
付属品棚板×1
温度調節精度(℃)±0.1(200)
関連キーワード