屋内外両方で使用可能なセミドライタイプの長期防錆剤 (JIS K2246 NP-2性能規格クリア) です。べとつきの少ない白色防錆皮膜はワークへの密着性が高く、過酷な環境下でも長期に 渡り金属表面を保護します。 被膜は洗浄剤で容易に除去可能です。水置換性があり、水分が付着した箇所でも使用可能です。PRTR、RoHS2、SVHC他各種環境法規制に対応しています。
用途金型や鉄製部品の長期保管用防錆。治工具、精密測定器具、自動車、船舶などのあらゆる金属の長期防錆剤としてご使用頂けます。輸出時など、長期間の防錆に最適です。海沿いの地域での塩害による腐食や冬季寒冷地で使用される融雪剤、塩ビ成形で発生する塩素ガスによる腐食対策としてもご使用頂けます。
成分防錆添加剤、パラフィン系溶剤、LPG
容量(mL)420mL エアゾール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量158mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(420mL×1本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
特殊鉱物油にアルミニウムの微粉末を配合。低温化では特殊鉱物油が、高温下では溶融アルミニウムが潤滑に機能します。機械のスライド面、ベアリングの潤滑、超高温下でのダイカスト、ダイヤモンド工具の離型、高温下でのボルトやナットの焼付きや、水中下での腐蝕防止、金型保管時の防錆などに。耐食性が強いので、防錆剤としてもご使用いただけます。
仕様●容量:420mLエアゾール缶
アズワン品番65-8312-21
危険物の類別非危険物
1箱(6本)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
特殊鉱物油にアルミニウムの微粉末を配合。低温化では特殊鉱物油が、高温下では溶融アルミニウムが潤滑に機能します。機械のスライド面、ベアリングの潤滑、超高温下でのダイカスト、ダイヤモンド工具の離型、高温下でのボルトやナットの焼付きや、水中下での腐蝕防止、金型保管時の防錆などに。耐食性が強いので、防錆剤としてもご使用いただけます。
仕様●容量:420mLエアゾール缶
危険等級Ⅱ
アズワン品番65-8312-22
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量2016mL
危険物の性状非水溶性
1箱(24本)
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
。屋内・外両方で使用可能なセミドライタイプの長期防錆剤(JIS K2246 NP-2性能規格クリア)です。べとつきの少ない白色防錆皮膜はワークへの密着性が高く、過酷な環境下でも長期に渡り金属表面を保護します。被膜は洗浄剤で容易に除去可能です。金型や鉄製部品の長期保管、治工具、精密測定器具、自動車、船舶などのあらゆる金属の長期防錆剤としてご使用頂けます。輸出時など、長期間の防錆に適しています。海沿いの地域での塩害による腐食や冬季寒冷地で使用される融雪剤、塩ビ成形で発生する塩素ガスによる腐食対策としてもご使用頂けます。水置換性があり、水分が付着した箇所でも使用可能です。PRTR、RoHS2(2021年度7月時点)、SVHC他各種環境法規制に対応しています。
仕様●容量:420mLエアゾール缶
危険等級Ⅱ
アズワン品番65-8312-28
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量948mL
危険物の性状非水溶性
1箱(6本)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
屋内・外両方で使用可能なセミドライタイプの長期防錆剤(JIS K2246 NP-2性能規格クリア)です。べとつきの少ない白色防錆皮膜はワークへの密着性が高く、過酷な環境下でも長期に渡り金属表面を保護します。被膜は洗浄剤で容易に除去可能です。金型や鉄製部品の長期保管、治工具、精密測定器具、自動車、船舶などのあらゆる金属の長期防錆剤としてご使用頂けます。輸出時など、長期間の防錆に適しています。海沿いの地域での塩害による腐食や冬季寒冷地で使用される融雪剤、塩ビ成形で発生する塩素ガスによる腐食対策としてもご使用頂けます。水置換性があり、水分が付着した箇所でも使用可能です。PRTR、RoHS2(2021年度7月時点)、SVHC他各種環境法規制に対応しています。
仕様●容量:420mLエアゾール缶
アズワン品番65-8312-29
危険物の類別非危険物
1箱(24本)
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
高温時の摩擦係数が低く、すぐれた潤滑離型性があります。耐熱上限が高く、離型剤としては窒化ほう素の耐熱上限900℃を上回ります。耐食性があり、短期防錆剤としても使用出来ます。他の金属組織には影響を与えません。異種金属間で生じる電解腐食を防ぎます。溶剤には毒性の少ない炭化水素を使用。
用途工作機械のスライド面、金型のガイドピン、ベアリング、プーリー、スプロケットの潤滑に。窒化ほう素(ボロンナイトライド)の耐熱上限(900℃)を超えた超高温下の離型剤として。鋳型、ダイカスト型の初期の離型剤として。ボイラーのボルト、ナットのように、高温にさらされ、焼付をおこす金属部品にあらかじめ塗布して焼付を防止。プレスぱめ、タップたて、ドリリングの際の潤滑剤として。金型保管時の簡易防錆。
容量(mL)420mL エアゾール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
組成アルミニウム微粉末、鉱物油、分散剤など
流動パラフィンをベースに、氷のつぎに摩擦係数の小さい物質、ふっ素樹脂(PTFE)を添加、分散させたウェットタイプの滑剤です。うすい色で、粘度は通常の潤滑油とほぼ同じですが、サラッとしているのでゴミが付着せず、紙や布に汚いシミをつくったりしません。抜群の潤滑性は、ふっ素樹脂の耐熱上限260℃まで機能、さらに潤滑性にプラスして、防錆、耐水、耐薬品性があります。機械の潤滑部やスライド部に容易にスプレーできエアゾール缶入りです。
用途機械や治工具のスライド部分、金型のポスト、ピンの潤滑。事務機器、印刷機自動販売機、繊維機械、縫製機械のスライド、回転部分の潤滑。ベアリング、チェーン、ギア、バルブ、シリンダーの潤滑部に。金属の切削剤として。機械、治工具、金型、機械部品の防錆に。
容量(mL)420mL エアゾール
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量210mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL×1本)
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
屋内外両方で使用可能なセミドライタイプの長期防錆剤 (JIS K2246 NP-2性能規格クリア) です。べとつきの少ない白色防錆皮膜はワークへの密着性が高く、過酷な環境下でも長期に 渡り金属表面を保護します。 被膜は洗浄剤で容易に除去可能です。水置換性があり、水分が付着した箇所でも使用可能です。PRTR、RoHS2、SVHC他各種環境法規制に対応しています。
用途金型や鉄製部品の長期保管用防錆。治工具、精密測定器具、自動車、船舶などのあらゆる金属の長期防錆剤としてご使用頂けます。輸出時など、長期間の防錆に最適です。海沿いの地域での塩害による腐食や冬季寒冷地で使用される融雪剤、塩ビ成形で発生する塩素ガスによる腐食対策としてもご使用頂けます。
成分防錆添加剤、パラフィン系溶剤、LPG
容量(mL)420mL エアゾール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量948mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1箱(420mL×6本)
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
関連キーワード