4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組み上った機械の一部を黒染するときや、黒染した部品を後加工して生地のでた部分。を黒染するときなどに塗布で用いる鉄鋼用の常温黒染剤です。鉄鋼用タッチアップ黒染剤。ハケぬりで簡単に黒染できます。寸法、精度に変化はありません。何年でも保存できます。不燃性です。臭気はほとんどありません。
仕様黒染できるもの:鉄鋼、鋳鉄、黒染できないもの:非鉄金属、ステンレス 液色青緑色 pH1~3 比重1.1(20℃) 危険物の類別非危険物
1個(1L)
10,980 税込12,078
当日出荷

化学反応により鉄鋼部品を 美しい黒色に仕上げる簡易黒染め剤です。常温で誰でも簡単に加工でき、黒染めが必要な時だけ手軽に着色できる簡易黒染め剤です。 脱脂したワークを常温で1~3分浸漬するだけで鉄鋼の着色ができます。不燃性、無臭で、特別な設備を必要としませんので手軽に作業が可能です。 黒染層は極薄(約0.2μm)で寸法精度に影響を与えません。 鋳物、焼結金属、鋳造品、熱処理した工具鋼も黒染できます。
用途工作機器などの部品、ゴムやプラスチックが付いた部品、寸法精度を要求される精密部品の簡易黒染め。 液色青緑色 対応2~5(m2/L) pH原液 1 主成分リン酸、硝酸、亜鉛化合物 危険物の類別非危険物
1個(1L)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液だれしにくい極薄で硬い艶消しの黒色被膜を形成します。塗膜は下地に強く密着し、水や薬剤から金属を守ります。特化則、PRTR規制に該当しません。
用途鉄鋼、アルミニウム、ステンレス、銅などの金属製品やプラスチックの黒染塗装および防錆。加温黒染、黒アルマイト、黒メッキ製品のタッチアップ補修塗装(艶消し)。 成分樹脂ワニス、カーボンブラック 容量(mL)420(エアゾール) 硬さ【塗膜】2H 耐熱温度(℃)上限90 膜厚(μm)5~10程度(1回薄塗り) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性 塗布面積(m2/本)1~2
1本(420mL×1本)ほか
3,490 税込3,839
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄鋼、アルミニウム、ステンレス、銅などの金属製品やプラスチックの黒色塗装や防錆、加温黒染、黒アルマイト、黒メッキ製品のタッチアップ補修塗装(艶消し)にご使用ください。液だれしにくい極薄で硬い艶消しの黒色被膜を形成します。塗膜は下地に強く密着し、水や薬剤から金属を守ります。特化則、PRTR規制に該当しません。
仕様●容量:420mLエアゾール缶 危険等級 アズワン品番65-8312-59 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量480mL 危険物の性状非水溶性
1箱(6本)
21,980 税込24,178
5日以内出荷