30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防錆期間は屋内で1年以上(原液使用)と強力です。洗浄直後の水のついたワークをどぶ漬けしますと、その水は溶剤の水と混じって一緒に蒸発しますので、処理後水洗浄した黒染部品の防錆仕上げや、メッキの中間防錆に適しています。ワックス入りで、つやのある防錆皮膜をつくりますから鍛造部品、黒染部品の仕上げに用いますと防錆とつや出しが一度にできます。短期防錆、中間防錆のときは、期間に応じてお湯でうすめて使用できます。
用途加温、常温黒染後の防錆とつや出し。鍛造品の防錆とつや出し。メッキ工程の酸洗、洗浄後の防錆。りん酸化成処理後の防錆。バレル研磨後の防錆。 pH9.5 引火点(℃)100以上 膜厚(μm)3~4 危険物の類別非危険物 面積(m2)被覆:1Lで約90
1個ほか
7,998 税込8,798
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流動パラフィンをベースに、氷のつぎに摩擦係数の小さい物質、ふっ素樹脂(PTFE)を添加、分散させたウェットタイプの滑剤です。うすい色で、粘度は通常の潤滑油とほぼ同じですが、サラッとしているのでゴミが付着せず、紙や布に汚いシミをつくったりしません。抜群の潤滑性は、ふっ素樹脂の耐熱上限260℃まで機能、さらに潤滑性にプラスして、防錆、耐水、耐薬品性があります。機械の潤滑部やスライド部に容易にスプレーできエアゾール缶入りです。
用途機械や治工具のスライド部分、金型のポスト、ピンの潤滑。事務機器、印刷機自動販売機、繊維機械、縫製機械のスライド、回転部分の潤滑。ベアリング、チェーン、ギア、バルブ、シリンダーの潤滑部に。金属の切削剤として。機械、治工具、金型、機械部品の防錆に。 容量(mL)420mL エアゾール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL×1本)
3,698 税込4,068
6日以内出荷

使い易い薄膜タイプ防錆剤です。スプレーしてできる防錆被膜は屋内で1年半以上金属表面をサビから守ります。独特の消臭処理がしてありますので、不快な臭いに悩まされることはありません。防錆被膜の厚さは2~3ミクロンで、浸透性が良くベトつくことはありません。潤滑力があり、シリコンは含んでいませんのでスライド部分の防錆や潤滑の目的にも使えます。水滴がついていてもそのままスプレーしますとその下に防錆被膜をつくり水分を追出します。(水置換性)
用途治工具,測定具、プレス型、ダイス、機械部品、電機機器、空調機器、自動車、農業用機械、建設用機械など様々な機械・部品の防錆および計潤滑。 容量(L)4 比重原液:0.80~0.85 塗布面積(m2)エアゾール:約8~10、液タイプ:約20~40/L 外観原液:褐色透明液 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4000mL 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
9,498 税込10,448
6日以内出荷

使い易い薄膜タイプ防錆剤です。スプレーしてできる防錆被膜は屋内で1年半以上金属表面をサビから守ります。独特の消臭処理がしてありますので、不快な臭いに悩まされることはありません。防錆被膜の厚さは2~3ミクロンで、浸透性が良くベトつくことはありません。潤滑力があり、シリコンは含んでいませんのでスライド部分の防錆や潤滑の目的にも使えます。水滴がついていてもそのままスプレーしますとその下に防錆被膜をつくり水分を追出します。(水置換性)。
用途治工具、測定具、プレス型、ダイス、機械部品、電気機器、空調機器、自動車、農業用機械、建設用機械など様々な機械・部品の防錆及び軽潤滑。 容量(mL)420mL エアゾール 比重原液:0.80~0.85 塗布面積(m2)エアゾール:約8~10/本、液タイプ:約20~40/L 外観原液:褐色透明液 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL×1本)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

オーデック水添加の短期防錆剤 ベントα
エコ商品
水に5~15倍(7~20%濃度)希釈するため経済的です。被処理金属表面にべとつきが残らず、水洗で簡単に除去できます。防錆期間は、一般的な室内環境で7~20日間です。添加濃度により防錆期間を調整してください。亜硝酸ナトリウムなどの有害添加物を含まず、人体と環境に安心です。RoHS、SVHC規制に対応しています。
成分特殊アミン系有機化合物(非イオン) 容量1ガロン pH11.4(原液) 外観無色透明液体 動粘度(mm2/s)5.7 (原液) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.03(原液) 表面張力(mN/m)49(5%溶液) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

浸漬用薄膜タイプの防錆油です。黒染め後の濡れたワークの防錆処理に最適です。水置換性優れ、部品表面に付着した水分の下に防錆皮膜を作ります。潤滑力があり、スライド部分の防錆や潤滑目的でもご使用いただけます。シリコーンを含んでおらず、次加工時の除去が楽に行えます。防錆期間は屋内で6ヶ月~1年です。純度の高い炭化水素を使用しているため、臭いが少なく、作業時の不快感を低減しました。
用途治工具、精密測定具、プレス型、機械部品、電気機器、自動車、船舶などのあらゆる金属の中期防錆剤としてご使用ください。各種工具、部品の防錆及び軽潤滑。 容量(L)18 比重原液:0.80~0.85 引火点(℃)40以上 塗布面積(m2)約20~40/L 外観原液:淡褐色透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18000mL 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

屋内外両方で使用可能なセミドライタイプの長期防錆剤 (JIS K2246 NP-2性能規格クリア) です。べとつきの少ない白色防錆皮膜はワークへの密着性が高く、過酷な環境下でも長期に 渡り金属表面を保護します。 被膜は洗浄剤で容易に除去可能です。水置換性があり、水分が付着した箇所でも使用可能です。PRTR、RoHS2、SVHC他各種環境法規制に対応しています。
用途金型や鉄製部品の長期保管用防錆。治工具、精密測定器具、自動車、船舶などのあらゆる金属の長期防錆剤としてご使用頂けます。輸出時など、長期間の防錆に最適です。海沿いの地域での塩害による腐食や冬季寒冷地で使用される融雪剤、塩ビ成形で発生する塩素ガスによる腐食対策としてもご使用頂けます。 成分防錆添加剤、パラフィン系溶剤、LPG 容量(mL)420mL エアゾール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量158mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL×1本)
1,798 税込1,978
欠品中

屋内外両方で使用可能なセミドライタイプの長期防錆剤 (JIS K2246 NP-2性能規格クリア) です。べとつきの少ない白色防錆皮膜はワークへの密着性が高く、過酷な環境下でも長期に 渡り金属表面を保護します。 被膜は洗浄剤で容易に除去可能です。水置換性があり、水分が付着した箇所でも使用可能です。PRTR、RoHS2、SVHC他各種環境法規制に対応しています。
用途金型や鉄製部品の長期保管用防錆。治工具、精密測定器具、自動車、船舶などのあらゆる金属の長期防錆剤としてご使用頂けます。輸出時など、長期間の防錆に最適です。海沿いの地域での塩害による腐食や冬季寒冷地で使用される融雪剤、塩ビ成形で発生する塩素ガスによる腐食対策としてもご使用頂けます。 成分防錆添加剤、パラフィン系溶剤、LPG 容量(mL)420mL エアゾール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量948mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(420mL×6本)
9,998 税込10,998
6日以内出荷

ドライな防錆皮膜と、べとつきの少ないワックス防錆皮膜の二重構造により長期防錆を実現します。強い浸透力で湿気や水を追い出し、防錆皮膜を形成します。ワークが濡れた状態で塗布出来るので作業性も良好です。(水置換性)。皮膜は非導電性です。短期的にはプラスチック、ゴムに悪影響を与えません。金属の黒染め処理後のシール剤として用いますと、黒色をより引き立たせ深みのある色調に仕上げる事が出来ます。
用途治工具、精密測定具、ファスナー、プレス型、機械部品、電気機器、自動車、船舶などのあらゆる金属の防錆剤としてご使用ください。輸出用など、長期間の防錆に最適です。 容量(mL)420mL エアゾール 比重原液:0.805~0.840 外観原液:琥珀色液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状非水溶性 塗布面積(m2/本)約8~10
1本(420mL×1本)
1,498 税込1,648
6日以内出荷

エアゾールタイプのストリッパブルペイントで防錆と包装が一度にでき、梱包作業が簡略化されます。耐薬品性と伸縮性がある丈夫な皮膜は、防錆力が強くひび割れを生じません。不要になった皮膜は、端をつまんで引っ張るように剥がすときれいに剥がれます。
用途各種工具や金型、機械部品の防錆。研磨面、メッキ面、ガラスなどの光沢保持と保護防錆。 仕様皮膜厚(1回塗布):0.05~0.08mm グリーン 容量(mL)420mL エアゾール 耐熱温度(℃)150 耐薬品性あり 塗布面積(m2)2(1回塗の場合) 危険等級 耐候性あり 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 絶縁性能電気:あり 危険物の性状非水溶性
1本(420mL×1本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーデックラスメット
ウエットタイプ(油状)のワックス入り水溶性エマルジョンタイプの屋内用長期防錆剤です。防錆とつや出しに。
仕様●容量:1ガロン(≒3.8L) アズワン品番65-8312-43 危険物の類別非危険物
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷

オーデックラスメット
ウエットタイプ(油状)のワックス入り水溶性エマルジョンタイプの屋内用長期防錆剤です。防錆とつや出しに。
仕様●容量:18L アズワン品番65-8312-44 危険物の類別非危険物
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

オーデックラストン(液)
屋内用極薄膜の長期防錆剤です。皮膜は油性ですが、ベトつかず、水置換性と潤滑力があります。機械、治工具の防錆など広くご使用いただけます。
仕様●容量:4L アズワン品番65-8312-32 危険物の類別非危険物
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷

オーデックラストン(液)
。屋内用極薄膜の長期防錆剤です。皮膜は油性ですが、ベトつかず、水置換性と潤滑力があります。機械、治工具の防錆など広くご使用いただけます。
仕様●容量:18L 危険等級 アズワン品番65-8312-33 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18000mL 危険物の性状非水溶性
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

水置換性・屋内用極薄膜の長期防錆剤です。皮膜は油性ですが、ベトつかず、水置換性と潤滑力があります。機械、治工具の防錆など広くご使用いただけます。
仕様●容量:420mLエアゾール缶 危険等級 アズワン品番65-8312-31 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4800mL 危険物の性状非水溶性
1箱(24本)
37,980 税込41,778
5日以内出荷

水置換性・屋内用極薄膜の長期防錆剤です。皮膜は油性ですが、ベトつかず、水置換性と潤滑力があります。機械、治工具の防錆など広くご使用いただけます。
仕様●容量:420mLエアゾール缶 危険等級 アズワン品番65-8312-30 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1200mL 危険物の性状非水溶性
1箱(6本)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

オーデックラストンⅢ 18L
サラッとしてべとつきの少ない水置換性中期防錆剤です。水置換性に優れ、濡れた状態の部品や湿度の高い環境下での防錆処理に適しています。潤滑力があり、機械、治工具の防錆と潤滑に広くご使用いただけます
仕様●容量:18L アズワン品番65-8312-34 危険物の類別非危険物
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

屋内・外両方で使用可能なセミドライタイプの長期防錆剤(JIS K2246 NP-2性能規格クリア)です。べとつきの少ない白色防錆皮膜はワークへの密着性が高く、過酷な環境下でも長期に渡り金属表面を保護します。被膜は洗浄剤で容易に除去可能です。金型や鉄製部品の長期保管、治工具、精密測定器具、自動車、船舶などのあらゆる金属の長期防錆剤としてご使用頂けます。輸出時など、長期間の防錆に適しています。海沿いの地域での塩害による腐食や冬季寒冷地で使用される融雪剤、塩ビ成形で発生する塩素ガスによる腐食対策としてもご使用頂けます。水置換性があり、水分が付着した箇所でも使用可能です。PRTR、RoHS2(2021年度7月時点)、SVHC他各種環境法規制に対応しています。
仕様●容量:420mLエアゾール缶 アズワン品番65-8312-29 危険物の類別非危険物
1箱(24本)
39,980 税込43,978
5日以内出荷

。屋内・外両方で使用可能なセミドライタイプの長期防錆剤(JIS K2246 NP-2性能規格クリア)です。べとつきの少ない白色防錆皮膜はワークへの密着性が高く、過酷な環境下でも長期に渡り金属表面を保護します。被膜は洗浄剤で容易に除去可能です。金型や鉄製部品の長期保管、治工具、精密測定器具、自動車、船舶などのあらゆる金属の長期防錆剤としてご使用頂けます。輸出時など、長期間の防錆に適しています。海沿いの地域での塩害による腐食や冬季寒冷地で使用される融雪剤、塩ビ成形で発生する塩素ガスによる腐食対策としてもご使用頂けます。水置換性があり、水分が付着した箇所でも使用可能です。PRTR、RoHS2(2021年度7月時点)、SVHC他各種環境法規制に対応しています。
仕様●容量:420mLエアゾール缶 危険等級 アズワン品番65-8312-28 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量948mL 危険物の性状非水溶性
1箱(6本)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

特殊鉱物油にアルミニウムの微粉末を配合。低温化では特殊鉱物油が、高温下では溶融アルミニウムが潤滑に機能します。機械のスライド面、ベアリングの潤滑、超高温下でのダイカスト、ダイヤモンド工具の離型、高温下でのボルトやナットの焼付きや、水中下での腐蝕防止、金型保管時の防錆などに。耐食性が強いので、防錆剤としてもご使用いただけます。
仕様●容量:420mLエアゾール缶 アズワン品番65-8312-21 危険物の類別非危険物
1箱(6本)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

特殊鉱物油にアルミニウムの微粉末を配合。低温化では特殊鉱物油が、高温下では溶融アルミニウムが潤滑に機能します。機械のスライド面、ベアリングの潤滑、超高温下でのダイカスト、ダイヤモンド工具の離型、高温下でのボルトやナットの焼付きや、水中下での腐蝕防止、金型保管時の防錆などに。耐食性が強いので、防錆剤としてもご使用いただけます。
仕様●容量:420mLエアゾール缶 危険等級 アズワン品番65-8312-22 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量2016mL 危険物の性状非水溶性
1箱(24本)
69,980 税込76,978
5日以内出荷

高温時の摩擦係数が低く、すぐれた潤滑離型性があります。耐熱上限が高く、離型剤としては窒化ほう素の耐熱上限900℃を上回ります。耐食性があり、短期防錆剤としても使用出来ます。他の金属組織には影響を与えません。異種金属間で生じる電解腐食を防ぎます。溶剤には毒性の少ない炭化水素を使用。
用途工作機械のスライド面、金型のガイドピン、ベアリング、プーリー、スプロケットの潤滑に。窒化ほう素(ボロンナイトライド)の耐熱上限(900℃)を超えた超高温下の離型剤として。鋳型、ダイカスト型の初期の離型剤として。ボイラーのボルト、ナットのように、高温にさらされ、焼付をおこす金属部品にあらかじめ塗布して焼付を防止。プレスぱめ、タップたて、ドリリングの際の潤滑剤として。金型保管時の簡易防錆。 容量(mL)420mL エアゾール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 組成アルミニウム微粉末、鉱物油、分散剤など
1本(420mL×1本)ほか
2,898 税込3,188
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境にやさしい、石油溶剤を使用した洗浄剤です。エアゾール缶入りで、スプレーして、融解力とエアブロー効果で金属面に付着した油、ゴミを洗浄し、速やかに乾燥します。すすぎ洗いはいりません。
用途金属に付着したグリース、油の除去。切削加工後の切削屑、切削油の除去と洗浄。防錆剤の除去。塗布タイプの常温黒染剤の前処理の脱脂。ケガキ着色剤「マークレッド」「マークブルー」の除去。ブレーキクリーナーとして。 容量(mL)420mL エアゾール 対応材質金属 主な用途油汚れ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量222mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL×1本)
1,298 税込1,428
6日以内出荷

常温から加温(40~80℃)まで使用でき、あらゆる鉄系製品の脱脂洗浄ができる水溶性アルカリ脱脂洗浄剤です。防錆油は勿論のこと、プレス油やワックス、グリースまで強力に洗浄できます。液の寿命が長く、水で5~10倍に希釈して使用でき経済的です。また、「メタルクリーンAqua」より泡立ちを抑えてありますので、すすぎ時間が短縮できます。
仕様●容量:1ガロン(≒3.8L) アズワン品番65-8312-41 危険物の類別非危険物
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

オーデックスライドコート
フッ素樹脂の潤滑特性を生かしたドライ潤滑膜が容易に作成できます。 フッ素樹脂のバインダーに高潤滑性の樹脂を用い、すべりの良さに優れています。 加熱不要で熱に弱い対象物にもコーティングできます。 薄い皮膜(5~18μm)で精密部品にも使用できます。
用途機械やコンベアーのシュート部分のすべりと付着防止に。 ふるい、スクリーンのメッシュ部に。 事務機器、自動販売機、自動発券機、印刷機などのスライド部分に。 敷居、カーテンレール、サッシのスベリに。 アズワン品番1-8286-01 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-20~70 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量420mL 特性潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
4,698 税込5,168
当日出荷

常温から加温(40~80℃)まで使用でき、あらゆる鉄系製品の脱脂洗浄ができる水溶性アルカリ脱脂洗浄剤です。防錆油は勿論のこと、プレス油やワックス、グリースまで強力に洗浄できます。液の寿命が長く、水で5~10倍に希釈して使用でき経済的です。また、「メタルクリーンAqua」より泡立ちを抑えてありますので、すすぎ時間が短縮できます。
仕様●容量:18L アズワン品番65-8312-42 危険物の類別非危険物
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

サベット(塗布用)は強力な界面活性剤と、りん酸を配合し、サビを融かすのではなく金属面から離してとる新しいタイプの除錆剤です。金属面を荒らさず、除錆後短期防錆ができます。水のり状。粘度があるので平面はもちん垂直面にも塗布でき、ぬってふきとるだけでサビがとれます。
用途一部にできたサビの除去。全面にひろがったサビでも比較的新しいサビの除去(布にサベットをつけてふきとる)。メッキ(クロームメッキ)のピンポールからでたサビの除去。 ブルー 容量(L)1 主成分界面活性剤、りん酸、粘質剤、インヒビターズ 比重1.17(25℃) 引火点(℃)不燃性 粘度14cm ポイズ25℃ 35/5 sec / # 3ザーンカップ 溶剤水(よく攪はんすること) 危険物の類別非危険物
1個(1L)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

オーデックサベット
界面活性剤とリン酸を使用した錆取り剤です。「サベット」は比較的新しい錆びやクロームメッキのピンホールへの塗布用で、錆取り後に薄いリン酸化合物の層とプラスチック皮膜が残り、短期防錆効果があります。
仕様●容量:1ガロン(≒3.8L) アズワン品番65-8312-46 危険物の類別非危険物
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

オーデックサベット
界面活性剤とリン酸を使用した錆取り剤です。「サベット」は比較的新しい錆びやクロームメッキのピンホールへの塗布用で、錆取り後に薄いリン酸化合物の層とプラスチック皮膜が残り、短期防錆効果があります。
仕様●容量:1L アズワン品番65-8312-45 危険物の類別非危険物
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

流動パラフィンにふっ素樹脂を添加したウエットタイプの潤滑剤。粘度は通常の潤滑油と同じですが、サラッとしていてゴミがつかず、紙や布に汚れやシミをつくりません。防錆効果、耐水性があります。事務機器、印刷機、自動販売機、繊維機械、縫製機械などのスライド、回転部分の潤滑に。
仕様●容量:420mLエアゾール缶 危険等級 アズワン品番65-8312-54 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1260mL 危険物の性状非水溶性
1箱(6本)
18,980 税込20,878
5日以内出荷