「離型剤」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
酸化雰囲気中で800℃まで、真空中で1200℃、不活性雰囲気中で2200℃まで安定。溶融金属、溶融ガラスと反応しません。主成分の窒化ほう素は化学的に安定していて高温下の使用時でも反応を生じません。金属、グラファイト、ガラス面に対して、良好な付着性があります。常温時に余剰な窒化ほう素の粉で金型や周囲を汚しません。
用途(高温離型剤として)ダイヤモンド工具の成型に。熱硬化性樹脂の成型に。焼結金属の成型に。ガラスの成型に。ダイカストの離型に。(高温潤滑剤として)アルミニウムの押出、引抜成型に。ハンダづけ、溶接などのマスキングに。高温下の金属の潤滑に。
仕様●比抵抗:>1014Ω・cm●比熱:3.62J・g-1・deg-1●熱伝導率:0.036J・cm-1・s-1・℃-1(c軸)●結晶系:六方晶系
容量(mL)420mL エアゾール
硬度1~2
化学式BN
密度(g/cm3)2.27
外観白色
融点(℃)3100~3300
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
熱膨張係数410×10-7/℃(c軸)
酸化雰囲気中で800℃まで、真空中で1200℃、不活性雰囲気中で2200℃まで安定。溶融金属、溶融ガラスと反応しません。ガラス、金属、セラミックス面に対して、良好な付着性があります。化学的に安定していて高温下の使用時でも反応を生じません。プラスチック、ゴム、金属に影響を与えません。溶剤に毒性の少ない炭化水素を使用。
用途(高温離型剤として)ダイヤモンド工具の成型に。熱硬化性樹脂の成型に。ガラスの成型に。焼結金属の成型に。ダイカストの離型に。(高温潤滑剤として)アルミニウム、ステンレスの、押出、引抜成型に。高温下で使用するチェーンコンベア、ローラーコンベアの潤滑に。
仕様●比抵抗:>1014Ω・cm●比熱:3.62J・g-1・deg-1●熱伝導率:0.036J・cm-1・s-1・℃-1(c軸)●結晶系:六方晶系
容量(mL)420mL エアゾール
硬度1~2
化学式BN
密度(g/cm3)2.27
外観白色
融点(℃)3100~3300
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
熱膨張係数410×10-7/℃(c軸)
従来品で使用されていた有害性の高いジクロロメタンを、性能はそのままに有害性の低い炭化水素に変更しました。耐熱上限は大気(酸化)雰囲気中で800℃(断続900℃)空中で1,200℃、不活性雰囲気中で2,200℃です。樹脂バインダーの燃焼によるアウトガスがありませんので、真空及び不活性雰囲気での使用に最適です。※超高真空中での使用時は、有機系分散剤からのアウトガスを無くすため、600℃で30分程加熱すると微量のアウトガスも無くすことができます。スプレータイプなので、皮膜が均一で、粉末を塗布したものより、キレイに仕上がります。高温焼成後のクリーニングが容易です。
用途ポルトベアリング・キーなどのかじり防止と組み立て精度の向上に。初期なじみの向上に。金属焼結の際の離型と金型損傷の軽減に。溶融金属溶融ガラスなどのモールド離型剤として。高温環境下の駆動部分の潤滑に。
仕様●比抵抗:>1014Ω・cm●比熱:3.62J・g-1・deg-1●熱伝導率:0.036J・cm-1・s-1・℃-1(c軸)●結晶系:六方晶系
容量(mL)420mL エアゾール
硬度1~2
化学式BN
密度(g/cm3)2.27
外観白色
融点(℃)3100~3300
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
熱膨張係数410×10-7/℃(c軸)
潤滑体には高純度の窒化ほう素を使用しており、高温下の潤滑性は抜群です。常温乾燥でよく、酸化雰囲気中で使用のときはヒートキュア(焼成)の必要はありません。ヒートキュア(焼成)しますと真空中の潤滑に使用できます。金属、セラミックス、グラファイトなど、どの対象物にもよく密着します。高温下でも密着強度は変わりません。生成した潤滑皮膜は溶融金属とぬれません。ペースト状ですから凹凸や気孔のある面にも使用できます。中性タイプで安全性が高く、人体への影響はほとんどありません。
用途高温下で使用する金属製治具の潤滑と溶融金属、スパッターの付着防止。金型、グラファイト型の離型剤として。ラドル、トイなど溶融金属、溶融ガラスと接触する金属面の保護と付着防止。ハンダこて、ハンダ槽、治具へのハンダの付着防止。真空炉内など、高温真空中の潤滑と気化金属、スパッターの付着防止。高温にさらされるネジの焼付、固着防止。
仕様●溶媒:水●耐熱上限:酸化雰囲気中持続で800℃、断続で900℃、真空中で1200℃●引火点:不燃性
色白
pH7~9
主成分窒化ほう素 (hBN)、クレイバインダー
比重約1.4
沸点(℃)約100
危険物の類別非危険物
耐熱上限は酸化雰囲気中で900℃。真空及び還元雰囲気中では1200℃です。ほとんどの溶融金属や溶融ガラスとは反応しません。有機溶剤、化学薬品に対して安定です。非磁性で、完全に乾燥すれば電気的には絶縁性で、熱伝導性があります。不要になった皮膜は水で拭き取って除去できます。
用途真空、還元雰囲気も含めたあらゆる高温下の潤滑と離型に。アルミニウムの金型鋳物、低圧鋳物の離型に。溶接ロボットのノズルへのスパッター付着防止に。ホットプレス型の離型剤として。焼結金属、ガラス、エンジニアリングプラスチック成型のときの離型に。アルミニウム、ステンレスなど金属の引き抜き、押し出し成型時の潤滑剤として。スパッター、溶融ハンダ、溶融ガラスの付着防止に。るつぼの内面保護と離型に。
仕様●バインダー:セラミックバインダー●溶媒:水●耐熱上限:酸化雰囲気中:900℃、真空中:1200℃、還元雰囲気中:1200℃
色白
容量(mL)420mL エアゾール
pH7~9
比重1.02(20℃)
膜厚(μm)10~40
噴射剤DME
危険物の類別非危険物
潤滑剤窒化ほう素
塗布面積(m2/本)約2
組成窒化ほう素、セラミックバインダー
耐熱上限は酸化雰囲気中で900℃、真空中及び不活性雰囲気中、還元雰囲気中では1200℃です。生成した潤滑皮膜はまっ白で、ほとんどの溶融アルミや溶融ガラスとぬれず、反応もしません。有機溶剤や化学薬品に対して安定です。熱伝導性があり、非磁性で、完全に乾燥すれば電気的には絶縁性です。溶媒は水ですが、特殊な処理で固形分の沈降を少なくしています。pHは弱アルカリ性です。原液のまま塗装ガンでスプレー処理することが可能です。不要になった皮膜は、水でふき取って除去できます。
用途真空、還元雰囲気も含めたあらゆる高温下の潤滑と離型に。アルミニウムの金型鋳造、低圧鍛造のときの離型剤に。ホットプレス型の離型剤として。アルミニウム、ステンレスの押出し、引き抜き成型時の潤滑剤として。スパッター、溶融ハンダ、溶融ガラスの付着防止に。るつぼ、溶融炉内面の保護コーティングに。
仕様●溶媒:水●生成した乾燥皮膜の組成:窒化ほう素、 セラミックバインダー●耐熱上限:酸化雰囲気中:900℃、真空中及び不活性雰囲気中・還元雰囲気中:1200℃
色皮膜:白
容量(L)1
pH7~9
比重約1
雰囲気使用可能:酸化、真空、 不活性、還元いずれも可
危険物の類別非危険物
潤滑剤窒化ほう素(BN)
塗り面積(m2/L)約8
1個(1L)
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
簡易的に塗布することができ、優れた離型性能を発揮し、薄膜のため精密離型が可能です。金型汚れおよび成型品への転移も少ないため、生産性向上に寄与します。
用途ゴム成型品の金型離型、プラスチック成型品の金型離型など
成分LPG、イソヘキサン、フッ素系化合物、シリコーン化合物
容量(mL)420mL エアゾール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量181mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL×1本)
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
高純度の窒化ホウ素を使用しており、潤滑性は抜群です。セラミックス、グラファイト(黒鉛)、金属面に密着します。バインダーはセラミックなので、温度上昇による皮膜組成の変化はなく、ガスの発生もありませんから、真空中の高温潤滑にも使用できます。水でうすめて使用することもできます。皮膜は溶融金属に濡れません。色はかすかにグレーかかった白で、臭いはありません。不燃性です。
用途炉内など、高温下で用いられるグラファイト、セラミックス、ステンレス部品の潤滑に。高温真空中での潤滑とスパッターの付着防止に。特に真空蒸着炉に。るつぼ、ラドル、ライナーの溶融金属、溶融ガラス付着防止とライフ延長に。セラミックス、グラファイト型の離型剤として。溶接の際、ノズルへのスパッター付着防止に。
仕様耐熱上限:酸化雰囲気中で800℃(断続で900℃)、真空中で1200℃
pH2~3
比重約1.2
粘度8~13dPa・s(20℃)
粒径(μm)窒化ほう素(平均):5~7
危険物の類別非危険物
塗り面積(m2/L)5~8
離型性、潤滑性が非常にすぐれています。指触乾燥時間は約5分です。皮膜の厚さは約10ミクロンで、均一に密着します。熱伝導率は金属と同程度の良導体です。固体潤滑剤のなかで、最も通電性があります。熱膨張係数が小さく、熱衝撃に強い抵抗性があります。溶剤に毒性の少ない炭化水素を使用。
用途(高温離型剤として)ダイヤモンド工具の成型に。熱硬化性樹脂の成型に。粉末冶金の成型に。ガラスの成型に。ダイカストの離型に。(高温潤滑剤として)アルミニウム、ステンレスの押出、引抜成型に。高温にさらされる金属のスライド部の潤滑に。
仕様●比抵抗:10-3Ω・cm●比熱:0.167J・g-1・deg-1●熱伝導率:0.3J・cm-1・s-1・℃-1(c軸)●結晶系:六方晶系
容量(mL)420mL エアゾール
硬度1~2
化学式C
密度(g/cm3)2.23~2.25
外観黒色
融点(℃)>3500(昇華)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
熱膨張係数15~25×10-7/℃
高温時の摩擦係数が低く、すぐれた潤滑離型性があります。耐熱上限が高く、離型剤としては窒化ほう素の耐熱上限900℃を上回ります。耐食性があり、短期防錆剤としても使用出来ます。他の金属組織には影響を与えません。異種金属間で生じる電解腐食を防ぎます。溶剤には毒性の少ない炭化水素を使用。
用途工作機械のスライド面、金型のガイドピン、ベアリング、プーリー、スプロケットの潤滑に。窒化ほう素(ボロンナイトライド)の耐熱上限(900℃)を超えた超高温下の離型剤として。鋳型、ダイカスト型の初期の離型剤として。ボイラーのボルト、ナットのように、高温にさらされ、焼付をおこす金属部品にあらかじめ塗布して焼付を防止。プレスぱめ、タップたて、ドリリングの際の潤滑剤として。金型保管時の簡易防錆。
容量(mL)420mL エアゾール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
組成アルミニウム微粉末、鉱物油、分散剤など
主成分の窒化ほう素に潤滑性のある樹脂バインダーを配していますので、常温下ても窒化ほう素粉が遊離しない潤滑皮膜を形成します。皮膜強度が大きく、耐加重性が大で、皮膜が持続します。電気絶縁性で、溶融金属、ガラス等と反応しません。
仕様●容量:420mLエアゾール缶
危険等級Ⅱ
アズワン品番65-8312-03
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1008mL
危険物の性状非水溶性
1箱(6本)
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
窒化ほう素が主成分で、スプレーしますと白色の潤滑皮膜を形成します。不要になった皮膜は水で拭き取って除去できます。耐熱上限は参加雰囲気中で900℃、真空および還元雰囲気中では1,200℃です。ほとんど溶融金属や溶融ガラスとは反応しません。有機溶剤、化学薬品に対して安定です。非磁性で、完全に乾燥すれば電気的には絶縁性で、熱伝導性があります。
仕様●容量:420mLエアゾール缶
アズワン品番65-8312-02
危険物の類別非危険物
1箱(24本)
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
窒化ほう素が主成分で、スプレーしますと白色の潤滑皮膜を形成します。不要になった皮膜は水で拭き取って除去できます。耐熱上限は参加雰囲気中で900℃、真空および還元雰囲気中では1,200℃です。ほとんど溶融金属や溶融ガラスとは反応しません。有機溶剤、化学薬品に対して安定です。非磁性で、完全に乾燥すれば電気的には絶縁性で、熱伝導性があります。
仕様●容量:420mLエアゾール缶
アズワン品番65-8312-01
危険物の類別非危険物
1箱(6本)
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
石油系有機溶剤を使用し、環境に配慮したグラファイト(黒鉛)を配合したスプレーです。離型性、潤滑性が非常に優れています。指触乾燥時間は約5分で、皮膜の厚さは約10ミクロンで均一に密着します。熱伝導率は金属と同程度の良導体です。個体潤滑剤の中でもっとも通電性があります。熱膨張係数が小さく、熱衝撃に強い抵抗性があります。
仕様●容量:420mLエアゾール缶
危険等級Ⅱ
アズワン品番65-8312-19
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量582mL
危険物の性状非水溶性
1箱(6本)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
金属、陶器、ガラス、木材などの表面にふっ素樹脂の「ドライ潤滑皮膜」をつくります。部品のシュート、ふるい、スクリーンのメッシュ部のすべりと付着防止に広く用いられます。
仕様●容量:420mLエアゾール缶
危険等級Ⅱ
アズワン品番65-8312-26
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量4032mL
危険物の性状非水溶性
1箱(24本)
¥94,980
税込¥104,478
5日以内出荷
。石油系有機溶剤を使用し、環境に配慮した窒化ホウ素(BN)を配合した耐熱潤滑離型剤のスプレーです。耐熱上限は酸化雰囲気で800℃、真空中で1,200℃、不活性雰囲気中で2,200℃です。溶融金属、溶融ガラスと反応しません。ガラス・金属・セラミックス面に対して良好な付着性があります。科学的に安定していて高温下での使用でも反応を生じません。プラスチック、ゴム、金属に影響を与えません。
仕様●容量:420mLエアゾール缶
危険等級Ⅱ
アズワン品番65-8312-07
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量756mL
危険物の性状非水溶性
1箱(6本)
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
金属、陶器、ガラス、木材などの表面にふっ素樹脂の「ドライ潤滑皮膜」をつくります。部品のシュート、ふるい、スクリーンのメッシュ部のすべりと付着防止に広く用いられます。
仕様●容量:420mLエアゾール缶
アズワン品番65-8312-25
危険物の類別非危険物
1箱(6本)
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
特殊鉱物油にアルミニウムの微粉末を配合。低温化では特殊鉱物油が、高温下では溶融アルミニウムが潤滑に機能します。機械のスライド面、ベアリングの潤滑、超高温下でのダイカスト、ダイヤモンド工具の離型、高温下でのボルトやナットの焼付きや、水中下での腐蝕防止、金型保管時の防錆などに。耐食性が強いので、防錆剤としてもご使用いただけます。
仕様●容量:420mLエアゾール缶
アズワン品番65-8312-21
危険物の類別非危険物
1箱(6本)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
石油系有機溶剤を使用し、環境に配慮した窒化ほう素を配合したバインダーレスの耐熱潤滑離型剤のスプレーです。耐熱上限は酸化雰囲気で800℃(断続900℃)、真空中で1,200℃、不活性雰囲気中で2,200℃です。樹脂バインダー燃焼によるアウトガスがありませんので、真空および不活性雰囲気での使用に適しています。スプレータイプなので皮膜が均一で、粉末を塗布したものより綺麗に仕上がります。高温焼成後のクリーニングが容易です。
仕様●容量:420mLエアゾール缶
危険等級Ⅱ
アズワン品番65-8312-06
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量3024mL
危険物の性状非水溶性
1箱(24本)
¥84,980
税込¥93,478
5日以内出荷
特殊鉱物油にアルミニウムの微粉末を配合。低温化では特殊鉱物油が、高温下では溶融アルミニウムが潤滑に機能します。機械のスライド面、ベアリングの潤滑、超高温下でのダイカスト、ダイヤモンド工具の離型、高温下でのボルトやナットの焼付きや、水中下での腐蝕防止、金型保管時の防錆などに。耐食性が強いので、防錆剤としてもご使用いただけます。
仕様●容量:420mLエアゾール缶
危険等級Ⅱ
アズワン品番65-8312-22
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量2016mL
危険物の性状非水溶性
1箱(24本)
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
石油系有機溶剤を使用し、環境に配慮した窒化ホウ素(BN)を配合した耐熱潤滑離型剤のスプレーです。耐熱上限は酸化雰囲気で800℃、真空中で1,200℃、不活性雰囲気中で2,200℃です。溶融金属、溶融ガラスと反応しません。ガラス・金属・セラミックス面に対して良
仕様●容量:420mLエアゾール缶
危険等級Ⅱ
アズワン品番65-8312-08
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量3024mL
危険物の性状非水溶性
1箱(24本)
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
石油系有機溶剤を使用し、環境に配慮したグラファイト(黒鉛)を配合したスプレーです。離型性、潤滑性が非常に優れています。指触乾燥時間は約5分で、皮膜の厚さは約10ミクロンで均一に密着します。熱伝導率は金属と同程度の良導体です。個体潤滑剤の中でも
仕様●容量:420mLエアゾール缶
危険等級Ⅱ
アズワン品番65-8312-20
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量2328mL
危険物の性状非水溶性
1箱(24本)
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
白色の水性ペイント状で、ハケ塗りで用います。窒化ホウ素が使用できない酸化雰囲気900℃以上でも耐熱潤滑性能を維持します。セラミックス、グラファイト(黒鉛)の高温潤滑、離型、スパッター付着防止などに使用します。皮膜は水で拭き取れます。酸性なので、鉄に塗布すると赤サビが発生します。※800℃以下では、より性能の良いホワイティペイントをご使用ください。
危険物の類別非危険物
。白色の水性ペイント状で、ハケ塗り、スプレーで用います。薄く耐熱潤滑性に優れた、密着性の高い皮膜を形成します。潤滑性が高いのが特徴です。ステンレス、グラファイト、セラミックの高温潤滑、離型、スパッター付着防止などに使用します。皮膜は水で拭き取れます。酸性なので、鉄に塗布すると赤サビが発生します。
仕様●容量:500mL
アズワン品番65-8312-11
危険物の類別非危険物
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
窒化ほう素と黒鉛を潤滑体に、溶媒には水と少量のアルコールを使用。有機系と無機系のバインダーを添加した製品です。常温乾燥で、潤滑機能のあるセラミックで最も硬い、グレー色の丈夫な皮膜を形成します。水添加により粘度の調整が可能です。
危険物の類別非危険物
石油系有機溶剤を使用し、環境に配慮した窒化ほう素を配合したバインダーレスの耐熱潤滑離型剤のスプレーです。耐熱上限は酸化雰囲気で800℃(断続900℃)、真空中で1,200℃、不活性雰囲気中で2,200℃です。樹脂バインダー燃焼によるアウトガスがありませんので、真
仕様●容量:420mLエアゾール缶
危険等級Ⅱ
アズワン品番65-8312-05
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量756mL
危険物の性状非水溶性
1箱(6本)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
白色の水性ペイント状で、ハケ塗り、スプレーで用います。薄く耐熱潤滑性に優れた、密着性の高い皮膜を形成します。潤滑性が高いのが特徴です。ステンレス、グラファイト、セラミックの高温潤滑、離型、スパッター付着防止などに使用します。皮膜は水で拭き取れます。酸性なので、鉄に塗布すると赤サビが発生します。
仕様●容量:1ガロン(≒3.8L)
アズワン品番65-8312-13
危険物の類別非危険物
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
白色の水性ペイント状で、ハケ塗り、スプレーで用います。薄く耐熱潤滑性に優れた、密着性の高い皮膜を形成します。潤滑性が高いのが特徴です。ステンレス、グラファイト、セラミックの高温潤滑、離型、スパッター付着防止などに使用します。皮膜は水で拭き取れます。酸性なので、鉄に塗布すると赤サビが発生します。
仕様●容量:1L
アズワン品番65-8312-12
危険物の類別非危険物
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
潤滑体としては高濃度の窒化ほう素(BN)のみを使用し、バインダーには無機物のクレイバインダー、溶媒には水のみを使用しています。人にも環境にも安全なペーストタイプの耐熱潤滑・離型剤です。ソフトな皮膜を形成し、除去する際には水で落とすことができます。窒化ほう素の特性として、高温下での高い潤滑・離型性、熱伝導率の良さなどから、用途としてカートリッジヒーターと金型のすき間の充填及び焼付き防止剤として使われたり、アルミニウム、亜鉛などの溶融金属等の付着防止等と多様な用途で使用されています。
仕様●容量:1ガロン(≒3.8L)
アズワン品番65-8312-16
危険物の類別非危険物
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
潤滑体としては高濃度の窒化ほう素(BN)のみを使用し、バインダーには無機物のクレイバインダー、溶媒には水のみを使用しています。人にも環境にも安全なペーストタイプの耐熱潤滑・離型剤です。ソフトな皮膜を形成し、除去する際には水で落とすことができます。<b
仕様●容量:1L
アズワン品番65-8312-15
危険物の類別非危険物
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
。潤滑体としては高濃度の窒化ほう素(BN)のみを使用し、バインダーには無機物のクレイバインダー、溶媒には水のみを使用しています。人にも環境にも安全なペーストタイプの耐熱潤滑・離型剤です。ソフトな皮膜を形成し、除去する際には水で落とすことができます。窒化ほう素の特性として、高温下での高い潤滑・離型性、熱伝導率の良さなどから、用途としてカートリッジヒーターと金型のすき間の充填及び焼付き防止剤として使われたり、アルミニウム、亜鉛などの溶融金属等の付着防止等と多様な用途で使用されています。
仕様●容量:500mL
アズワン品番65-8312-14
危険物の類別非危険物
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
。窒化ほう素にクレイバインダーと水をを配した無機組成の水性ペイントです。白色のソフトな耐熱潤滑皮膜を形成します。低粘度で、水で簡単に拭き取れます。アルミニウム鋳造時の潤滑・離型、ラドルへのコーティング、溶融炉内面保護コーティング、アルミニウムの押し出し・引き抜き成型時の潤滑などにもご使用いただけます。ハケ塗り、スプレー、ディッピング用。
仕様●容量:1ガロン(≒3.8L)
アズワン品番65-8312-10
危険物の類別非危険物
1個
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
関連キーワード