鉄鋼、アルミニウム、ステンレス、銅、真鍮などの表面にスプレーするだけで、約5~10μmの本格的な「艶消し」黒色皮膜を形成します。耐蝕、耐水性があり、石油溶剤や油の影響を受けません (シンナー系の溶剤には耐性がありません)。また、半年程度(室内)の防錆効果があります。少量部品の黒染、補修、試作、組立後の黒染、ブラックアルマイト処理後のピンホール補修等、幅広くお役立てください。
仕様●容量:420mLエアゾール缶
危険等級Ⅱ
アズワン品番65-8312-58
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量4320mL
危険物の性状非水溶性
1箱(48本)
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
。鉄鋼、アルミニウム、ステンレス、銅、真鍮などの表面にスプレーするだけで、約5~10μmの本格的な「艶消し」黒色皮膜を形成します。耐蝕、耐水性があり、石油溶剤や油の影響を受けません (シンナー系の溶剤には耐性がありません)。また、半年程度(室内)の防錆効果があります。少量部品の黒染、補修、試作、組立後の黒染、ブラックアルマイト処理後のピンホール補修等、幅広くお役立てください。
仕様●容量:420mLエアゾール缶
危険等級Ⅱ
アズワン品番65-8312-57
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量540mL
危険物の性状非水溶性
1箱(6本)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
防錆期間は屋内で1年以上(原液使用)と強力です。洗浄直後の水のついたワークをどぶ漬けしますと、その水は溶剤の水と混じって一緒に蒸発しますので、処理後水洗浄した黒染部品の防錆仕上げや、メッキの中間防錆に適しています。ワックス入りで、つやのある防錆皮膜をつくりますから鍛造部品、黒染部品の仕上げに用いますと防錆とつや出しが一度にできます。短期防錆、中間防錆のときは、期間に応じてお湯でうすめて使用できます。
用途加温、常温黒染後の防錆とつや出し。鍛造品の防錆とつや出し。メッキ工程の酸洗、洗浄後の防錆。りん酸化成処理後の防錆。バレル研磨後の防錆。
pH9.5
引火点(℃)100以上
膜厚(μm)3~4
危険物の類別非危険物
面積(m2)被覆:1Lで約90
関連キーワード