鉄鋼、アルミニウム、ステンレス、銅、真鍮などが、スプレーで簡単に「黒染」できます。色調はつや消しの黒です。少量部品の黒染、補修、試作、組立後の黒染、反射防止コートなどいろいろとお役立てください。黒染処理といいますと、前後処理を含めて面倒な準備や工程を考えますが、ブラックシールはスプレーして3~5分で乾燥、極薄で硬い黒染皮膜を形成して黒染が完了します。スプレー時のダレ落ちはありません。黒染皮膜は、金属地に強く密着し、耐水、耐腐食性があって、はがれもありません。
用途少量の鉄鋼、ステンレス、アルミニウム部品の黒染と防錆。黒染した鉄鋼製品、部品の補修。ブラックアルマイト処理をしたアルミニウム製品の補修と補色
容量(mL)420(エアゾール)
硬さ【塗膜】2H
膜厚(μm)5~10(目安)
潤滑性ブラックシールの黒染皮膜には潤滑性はありません。 潤滑性のある黒染皮膜が必要 なときは、グラファイト (黒鉛)のコーティング剤 「ブラックルブ」をご使用ください。
噴射剤DME
危険等級Ⅱ
溶剤芳香族炭化水素溶剤、アルコール
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
耐食性耐食性 (防錆力) は、 前処理(脱脂、 除錆など)、 処理の結果 (黒染皮膜の厚さなど)、 処理ワークの置かれる環境により異なりますが、 半年くらいを標準にお考えください。
危険物の性状非水溶性
塗布面積(m2/本)2~4
速乾性です。均一にコーティングできます。色は常温下では白色です。使用、保管が簡便です。溶接スパッターなどの付着を防止します。ほとんどの溶融金属と反応しません。アルミナの耐熱上限は1800℃です。電気的に絶縁性です。(耐久性が弱いので簡易的です)
用途マスキング、付着(粘着)防止・離型のためのコーティング、焼結金属のトレー・炉床のコーティング、簡易絶縁コーティング
成分アルミナ (純度99%以上)、 珪酸マグネシウム鉱物、セルロースなど
色皮膜::常温下では白色、加熱するとグレーから黒灰色
容量(mL)421mL エアゾール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量97mL
危険物の性状非水溶性
塗布面積(m2/本)約0.5
1本(220mL)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
環境にやさしい、石油溶剤を使用した洗浄剤です。エアゾール缶入りで、スプレーして、融解力とエアブロー効果で金属面に付着した油、ゴミを洗浄し、速やかに乾燥します。すすぎ洗いはいりません。
用途金属に付着したグリース、油の除去。切削加工後の切削屑、切削油の除去と洗浄。防錆剤の除去。塗布タイプの常温黒染剤の前処理の脱脂。ケガキ着色剤「マークレッド」「マークブルー」の除去。ブレーキクリーナーとして。
容量(mL)420mL エアゾール
対応材質金属
主な用途油汚れ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量222mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL×1本)
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
離型性、潤滑性が非常にすぐれています。指触乾燥時間は約5分です。皮膜の厚さは約10ミクロンで、均一に密着します。熱伝導率は金属と同程度の良導体です。固体潤滑剤のなかで、最も通電性があります。熱膨張係数が小さく、熱衝撃に強い抵抗性があります。溶剤に毒性の少ない炭化水素を使用。
用途(高温離型剤として)ダイヤモンド工具の成型に。熱硬化性樹脂の成型に。粉末冶金の成型に。ガラスの成型に。ダイカストの離型に。(高温潤滑剤として)アルミニウム、ステンレスの押出、引抜成型に。高温にさらされる金属のスライド部の潤滑に。
仕様●比抵抗:10-3Ω・cm●比熱:0.167J・g-1・deg-1●熱伝導率:0.3J・cm-1・s-1・℃-1(c軸)●結晶系:六方晶系
容量(mL)420mL エアゾール
硬度1~2
化学式C
密度(g/cm3)2.23~2.25
外観黒色
融点(℃)>3500(昇華)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
熱膨張係数15~25×10-7/℃
石油系有機溶剤を使用し、環境に配慮したグラファイト(黒鉛)を配合したスプレーです。離型性、潤滑性が非常に優れています。指触乾燥時間は約5分で、皮膜の厚さは約10ミクロンで均一に密着します。熱伝導率は金属と同程度の良導体です。個体潤滑剤の中でも
仕様●容量:420mLエアゾール缶
危険等級Ⅱ
アズワン品番65-8312-20
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量2328mL
危険物の性状非水溶性
1箱(24本)
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
石油系有機溶剤を使用し、環境に配慮したグラファイト(黒鉛)を配合したスプレーです。離型性、潤滑性が非常に優れています。指触乾燥時間は約5分で、皮膜の厚さは約10ミクロンで均一に密着します。熱伝導率は金属と同程度の良導体です。個体潤滑剤の中でもっとも通電性があります。熱膨張係数が小さく、熱衝撃に強い抵抗性があります。
仕様●容量:420mLエアゾール缶
危険等級Ⅱ
アズワン品番65-8312-19
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量582mL
危険物の性状非水溶性
1箱(6本)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
ドライな防錆皮膜と、べとつきの少ないワックス防錆皮膜の二重構造により長期防錆を実現します。強い浸透力で湿気や水を追い出し、防錆皮膜を形成します。ワークが濡れた状態で塗布出来るので作業性も良好です。(水置換性)。皮膜は非導電性です。短期的にはプラスチック、ゴムに悪影響を与えません。金属の黒染め処理後のシール剤として用いますと、黒色をより引き立たせ深みのある色調に仕上げる事が出来ます。
用途治工具、精密測定具、ファスナー、プレス型、機械部品、電気機器、自動車、船舶などのあらゆる金属の防錆剤としてご使用ください。輸出用など、長期間の防錆に最適です。
容量(mL)420mL エアゾール
比重原液:0.805~0.840
外観原液:琥珀色液体
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量200mL
危険物の性状非水溶性
塗布面積(m2/本)約8~10
1本(420mL×1本)
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
浸漬用薄膜タイプの防錆油です。黒染め後の濡れたワークの防錆処理に最適です。水置換性優れ、部品表面に付着した水分の下に防錆皮膜を作ります。潤滑力があり、スライド部分の防錆や潤滑目的でもご使用いただけます。シリコーンを含んでおらず、次加工時の除去が楽に行えます。防錆期間は屋内で6ヶ月~1年です。純度の高い炭化水素を使用しているため、臭いが少なく、作業時の不快感を低減しました。
用途治工具、精密測定具、プレス型、機械部品、電気機器、自動車、船舶などのあらゆる金属の中期防錆剤としてご使用ください。各種工具、部品の防錆及び軽潤滑。
容量(L)18
比重原液:0.80~0.85
引火点(℃)40以上
塗布面積(m2)約20~40/L
外観原液:淡褐色透明
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量18000mL
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
速乾性の石油溶剤系のスプレー洗浄剤です。金属面に付着したグリース、油の融解洗浄、塗布タイプの黒染の前処理、ブレーキのクリーナー等としてお使い頂けます。すすぎは不要です。
仕様●容量:420mLエアゾール缶
危険等級Ⅱ
アズワン品番65-8312-37
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1332mL
危険物の性状非水溶性
1箱(6本)
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
関連キーワード