絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
104件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カード型デジタルマルチメーター カイセカード型デジタルマルチメーターカイセ
5,498税込6,048
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
コンデンサー容量、周波数、デューティー比も測定できるカードDMM4000カウントLCD、DCV0.5%の高精度スライドスイッチ式導通試験、ダイオードテスト手帳型キャリングケース付き
仕様導通試験、ダイオードテスト付属品1022キャリングケース、電池(1.5V LR44)内蔵及びスペア各2個、取扱説明書寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)108×56×11抵抗(Ω)レンジ:400/4k、40k/400k、4M、40M、分解能:0.1/1、10/100、1k、10k直流電圧(V)レンジ:400m、4/40、400、600、分解能:0.0001、1m/10m、100m、1表示4000カウントLCD文字高(mm)9周波数(レンジ)9.99Hz~999.9kHz、(分解能)0.01Hz~0.1kHz機能偏差測定、オートパワーオフサンプリング2回/秒レンジ切替オートレンジ開放端子電圧約0.44V直流電圧(レンジ)400mV、4V、40V、400V、600V、(分解能)100μV、1mV、10mV、100mV、1V抵抗(レンジ)400Ω、4kΩ、40kΩ、400kΩ、4MΩ、40MΩ、(分解能)0.1Ω、1Ω、10Ω、100Ω、1kΩ、10kΩデューティー比(レンジ)0.0%~99.9%、(分解能)0.1%静電容量(レンジ)0.1nF~200μF、(分解能)0.001nF~μF
サーモグラフィーカメラ カイセサーモグラフィーカメラカイセ
159,800税込175,780
1セット
当日出荷
無線通信で本体をPCやスマートフォンと接続。離れた場所から画面の確認や画像保存が可能。 解析ソフトが付属。各種ツールを使用して温度の確認などが可能。 320×240(76800ピクセル)高解像度赤外線カメラ。 3.5インチの大型カラーディスプレイ。 本体下部に市販の三脚を取り付け可能。(1/4インチサイズ) 広い測定範囲。(-20℃~450℃) 長い連続測定時間。(連続3~4時間) わかりやすい日本語の画面表示。
付属品1043キャリングケース、912 USBケーブル、907 USB ACアダプター、取扱説明書質量(g)約630測定範囲(℃)-20~450連続使用時間(時間)4~5(使用温度範囲内、無線通信OFF)機能無線通信機能:無線通信を行い、PCや携帯端末のウェブブラウザ上で、画像表示・画像保存、各種設定変更が可能(通信距離:約30m)※技適マーク取得(認証番号:006-001096)※周波数帯:2.4GHz帯バッテリーリチウムイオン電池(26650電池)測定波長(μm)8~14放射率0.01~1.00(調整可能)ディスプレイ3.5TFTカラーLCDモジュール記憶容量8G 内蔵メモリー温度分解能(℃)0.07解析ソフト本体メモリー内のソフトをWindows PCにインストールして使用(対応OS : Windows 10、11)確度(周囲温度:5~40℃)-20℃~100℃未満:±2℃、100℃~300℃未満:±2%、300℃~360℃未満:±3%、360℃~400℃未満:±5%(ウォームアップ5分後の確度)、400℃~450℃:±15%(ウォームアップ10分後の確度)フォーカス固定寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)約256×129×97焦点距離最小0.15m(最適距離:0.2m~)フレームレート9Hz測定視野角(°)(FOV):56×42
テストリード カイセテストリードカイセ
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
ワニグチクリップ(黒のみ) カイセワニグチクリップ(黒のみ)カイセ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
最大電流(A)20口径(mm)20最大電圧(V)1000
ワニグチクリップ(赤のみ) カイセワニグチクリップ(赤のみ)カイセ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
最大電流(A)20口径(mm)20最大電圧(V)1000
L型テストピン カイセL型テストピンカイセ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
最大電流(A)1ピン径(Φmm)0.9ピン長さ(mm)15最大電圧(V)1000
交流専用デジタルクランプメーター カイセ交流専用デジタルクランプメーターカイセ
13,980税込15,378
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
ひねりに強いミニクランプひねりに強く、挟みやすいピーク(口ばし型)クランプヘッド12分後に自動的に電源が切れるオートパワーオフオートレンジ採用により、わずらわしいレンジの切換えを解消ディスプレイホールド機能キャリングケースが付属
付属品1004キャリングケース、電池(3V CR2032)1個内蔵、取扱説明書寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×52×24表示4000カウントLCD、最大表示4000機能ディスプレイホールド、オートパワーオフサンプリング2.5回/秒レンジ切替オートレンジ被測定導体径最大Φ27mm
デジタルマルチメーター カイセデジタルマルチメーターカイセ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台ほか
4日以内出荷から20日以内出荷
文字高20mmの大型LCDで見やすさ抜群単3電池(1.5V)2本で、300時間以上の連続使用可20A AC/DC測定
付属品100-57テストリード、1020キャリングケース、電池(1.5V R6P)2本、スペアヒューズF14(0.5A/250V)、F16(15A/250V)各1本表示4000カウントLCD文字高(mm)20サンプリング約2.5回/秒(周波数、デューティー比、静電容量測定は除く)レンジ切替オート/マニュアルレンジ
デジタルマルチメーター カイセデジタルマルチメーターカイセ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
真の実効値型。明るいバックライト、見やすい大型LCD。滑りを防ぐラバー構造の筐体。温度測定が可能。(温度プローブ付属)本体背面にテストリードホルダー付き。無駄な電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能、ディスプレイホールド機能付き。非接触電圧検知機能(NCV)付き。スペアヒューズ付き。
付属品テストリード(100-57)、温度プローブ(818-02)、単4形乾電池(1.5V AAA)3本(本体搭載済)、F49スペアヒューズ(10A/1000V)1本、取扱説明書質量(g)約300(電池含む)電源単4形乾電池(1.5V AAA)3本測定項目AC/DC 電圧、AC/DC 電流、抵抗、周波数、導通試験、ダイオード、デューティー比、静電容量、温度、非接触電圧検知温度(℃)-40~1000寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×81×49表示9999カウント機能真の実効値、バックライト、偏差測定、ディスプレイホールド、レンジホールド、オートパワーオフ、テストリードホルダーサンプリング3回/秒レンジ切替オート/マニュアルレンジ交流電圧9.999mV/99.99mV/999.9mV/9.999V/99.99V/999.9V直流電圧9.999mV/99.99mV/999.9mV/9.999V/99.99V/999.9V直流電流999.9μA/999.9mA/9.999A抵抗999.9Ω/9.999kΩ/99.99kΩ/999.9kΩ/9.999MΩ/99.99MΩ交流電流999.9μA/999.9mA/9.999A
デジタルマルチメータ SK-6161用AC/DCクランプアダプタ カイセデジタルマルチメータ SK-6161用AC/DCクランプアダプタカイセ
28,980税込31,878
1セット
13日以内出荷
AC/DC400mVが測定できるデジタルテスターに接続して、AC/DC400A まで測定可能 出力波形と入力波形が同じなので、オシロスコープや記録計と接続して波形観測やデータ記録に利用可能 最大導体径Φ19mmの小型クランプ 片手で操作しやすいスライドスイッチ式 収納、持ち運びに便利なキャリングケースが付属
仕様●マニュアルレンジ切替●被測定導体径:最大Φ19mm●電源:1.5V R6P(単3)電池2本●寸法:H180×W43×D31mm●重量:210g●コード長:145cm●付属品:キャリングケース、1.5V R6P(単3)電池2本、取扱説明書アズワン品番67-7235-36
デジタル照度計++ KG-75 カイセデジタル照度計++ KG-75カイセ
11,980税込13,178
1個
13日以内出荷
バックライト付きLCDで暗い所でも測定値が見やすい。 最大99990Luxまで測定可能。 すべりにくいラバーグリップ。 最大値・最小値測定機能付き。 表示値を固定するディスプレイホールド機能付き。 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付き(解除可能)。
仕様●表示:文字高11mm●センサー:シリコンフォトダイオード●測定範囲:0~99990Lux●サンプリング:2.5回/秒●レンジ切換:オートレンジ●電源:9V 6F22電池 1個●別売付属品:1026キャリングケース●サイズ:192(H)×67(W)×44(D)mm●重量:198g●付属品:9V 6F22電池 1個(本体内蔵)、取扱説明書●コード番号:119-0169804アズワン品番67-4843-15
オシロスコープ(自動車用機能付き) リップルセット カイセオシロスコープ(自動車用機能付き) リップルセットカイセ
99,980税込109,978
1セット
4日以内出荷
自動車整備リスト機能で、電圧軸・時間軸、トリガー、波形表示位置を自動調整。電圧軸・時間軸の値をスイッチ1つで自動調整。本体を覆うゴム素材のホルスターですべりを防ぎ、車両に傷をつけにくい。サーキットテスターのような「道具」感覚で気軽に使えるオシロスコープ。日本語表記の大型スイッチ(発光機能)、直感で使える簡単操作。操作状況に応じたヒントを表示するヘルプ機能。2チャンネル波形表示。画面表示をデジカメ感覚で画像データとして保存。測定データを記録してPCの表計算ソフトで利用可能。カーソル機能で波形の詳細をチェック。トリガー設定(立ち上がり/立ち下り、チャンネル選択)。波形がトリガーレベルに達した瞬間に表示を固定するトリガーホールド機能。サーキットテスターとして使用できるDMMモード機能。温度測定が可能(別売温度プローブが必要)。バックライト付きLCD。キャリングケースが付属。
付属品ホルスター、100-57テストリード、902 AC/DCアダプター(USB 5V出力)、934 USBケーブル、1032キャリングケース、取扱説明書、100-72オシロスコープ用テストリードセット、100-74リップル測定テストリード質量(g)約570(電池含まず)周波数(Hz)(DMMモード)レンジ:5.00~99.99/100.0~999.9/1.000k~9.999k/10.00k~99.99k、測定確度:±0.2%rdg±2dgt、分解能:0.01/0.1/1/10、入力感度:5V(正弦波)電圧(V)(グラフモード)V/Div:200mV/2V/20V、500mV/5V/50V/200V、1V/10V/100V/500V、測定確度:±4dot/±2dot/±1dot電源内部電源/単3形乾電池×4本、外部電源/USB miniBコネクタ(DC5V)測定項目DC電圧、AC電圧、抵抗、導通チェック、周波数、デューティー比、パルス幅、温度温度(℃)(DMMモード)レンジ:-50~220、測定確度:±4(10℃~50℃)、±5(-50℃~9℃/51℃~220℃)、分解能:1、センサータイプ:熱電対Kタイプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約162×167×35交流電圧(V)(DMMモード)レンジ:2.000/20.00/200.0/600、測定確度:±2.0%rdg±8dgt(45Hz~1kHz)、±2.5%rdg±8dgt(1kHz~10kHz)、±4.0%rdg±8dgt(10kHz~20kHz)/±6.0%rdg±8dgt(20kHz~30kHz)/±2.0%rdg±5dgt(45~1kHz)、±2.5%rdg±5dgt(1kHz~10kHz)、分解能:1m/10m/100m/1直流電圧(V)(DMMモード)レンジ:200.0m/2.000/20.00/200.0/1000、測定確度:±1.0%rdg±8dgt/±1.0%rdg±5dgt、分解能:100μ/1m/10m/100m/1、最大許容入力:1000 DC表示LCDドット表示(240×128ドット)、表示エリア:53(H)×92mm(W)チャンネル数2チャンネル入力機能オシロスコープ機能/DC電圧測定値のグラフィック波形表示、DMM機能/DMMモードへ切り替え周波数帯域(kHz)DC~200抵抗測定(DMMモード)レンジ:2.000kΩ/20.00kΩ、測定精度:±1.0%rdg±8dgt、分解能:1Ω/10Ω、開放端子間電圧:≦3.3Vデューティー比(DMMモード)レンジ:5.0%~95.0%、測定確度:±0.5%rdg±3dgt、分解能:0.1%、入力感度:5V(矩形波)導通チェック(DMMモード)レンジ:2.000kΩ、測定速度:±1.0%rdg±8dgt、分解能:1Ω、開放端子間電圧:≦3.3V言語表示日本語、英語(初期設定:日本語)サンプリング速度最大2MS/秒パルス幅(μs)(DMMモード)レンジ:10~999/1.0mS~999.9mS、測定確度:±0.5%rdg±3dgt、分解能:1/0.1mS、入力感度:5V(矩形波)
オシロスコープ ( 自動車用機能付き ) カイセオシロスコープ ( 自動車用機能付き )カイセ
76,980税込84,678
1セット
6日以内出荷
自動車整備リスト機能で、電圧軸・時間軸、トリガー、波形表示位置を自動調整。 電圧軸・時間軸の値をスイッチ1つで自動調整。 本体を覆うゴム素材のホルスターですべりを防ぎ、車両に傷をつけにくい。 サーキットテスターのような「道具」感覚で気軽に使えるオシロスコープ。 日本語表記の大型スイッチ(発光機能)、直感で使える簡単操作。 操作状況に応じたヒントを表示するヘルプ機能。 2チャンネル波形表示。 画面表示をデジカメ感覚で画像データとして保存。 測定データを記録してPCの表計算ソフトで利用可能。 カーソル機能で波形の詳細をチェック。 トリガー設定(立ち上がり/立ち下り、チャンネル選択)。 波形がトリガーレベルに達した瞬間に表示を固定するトリガーホールド機能。 サーキットテスターとして使用できるDMMモード機能。 温度測定が可能(別売温度プローブが必要)。 バックライト付きLCD。 キャリングケースが付属。
付属品ホルスター、100-57テストリード、902 AC/DCアダプター(USB 5V出力)、934 USBケーブル、1032キャリングケース、取扱説明書質量(g)約570(電池含まず)周波数(Hz)(DMMモード)レンジ:5.00~99.99/100.0~999.9/1.000k~9.999k/10.00k~99.99k、測定確度:±0.2%rdg±2dgt、分解能:0.01/0.1/1/10、入力感度:5V(正弦波)電圧(V)(グラフモード)V/Div:200mV/2V/20V、500mV/5V/50V/200V、1V/10V/100V/500V、測定確度:±4dot/±2dot/±1dot電源内部電源/単3形乾電池×4本、外部電源/USB miniBコネクタ(DC5V)測定項目DC電圧、AC電圧、抵抗、導通チェック、周波数、デューティー比、パルス幅、温度温度(℃)(DMMモード)レンジ:-50~220、測定確度:±4(10℃~50℃)、±5(-50℃~9℃/51℃~220℃)、分解能:1、センサータイプ:熱電対Kタイプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約162×167×35交流電圧(V)(DMMモード)レンジ:2.000/20.00/200.0/600、測定確度:±2.0%rdg±8dgt(45Hz~1kHz)、±2.5%rdg±8dgt(1kHz~10kHz)、±4.0%rdg±8dgt(10kHz~20kHz)/±6.0%rdg±8dgt(20kHz~30kHz)/±2.0%rdg±5dgt(45~1kHz)、±2.5%rdg±5dgt(1kHz~10kHz)、分解能:1m/10m/100m/1直流電圧(V)(DMMモード)レンジ:200.0m/2.000/20.00/200.0/1000、測定確度:±1.0%rdg±8dgt/±1.0%rdg±5dgt、分解能:100μ/1m/10m/100m/1、最大許容入力:1000 DC表示LCDドット表示(240×128ドット)、表示エリア:53(H)×92mm(W)チャンネル数2チャンネル入力機能オシロスコープ機能/DC電圧測定値のグラフィック波形表示、DMM機能/DMMモードへ切り替え周波数帯域(kHz)DC~200抵抗測定(DMMモード)レンジ:2.000kΩ/20.00kΩ、測定精度:±1.0%rdg±8dgt、分解能:1Ω/10Ω、開放端子間電圧:≦3.3Vデューティー比(DMMモード)レンジ:5.0%~95.0%、測定確度:±0.5%rdg±3dgt、分解能:0.1%、入力感度:5V(矩形波)導通チェック(DMMモード)レンジ:2.000kΩ、測定速度:±1.0%rdg±8dgt、分解能:1Ω、開放端子間電圧:≦3.3V言語表示日本語、英語(初期設定:日本語)サンプリング速度最大2MS/秒パルス幅(μs)(DMMモード)レンジ:10~999/1.0mS~999.9mS、測定確度:±0.5%rdg±3dgt、分解能:1/0.1mS、入力感度:5V(矩形波)
オシロスコープ用テストリードセット カイセオシロスコープ用テストリードセットカイセ
8,998税込9,898
1セット
4日以内出荷
ワイヤーハーネスの付け根部分にテストピンを差し込んで使用。 赤色テストリード/赤色テストピンは各2本付きで、2チャンネル測定に対応。 テストピン根元の絶縁皮膜は、テストピン同士の誤接触によるショートを防止します。 黒色ワニロクリップはボディーアースに使用。
適合機種SK-2500全長(mm)1600口径(Φmm)20ピン径(Φmm)0.5(795テストピン)
デジタル回転計オプション カイセデジタル回転計オプションカイセ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
適合機種SK-8401
テストリード カイセテストリードカイセ
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
テストリード カイセテストリードカイセ(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
全長(mm)740
テストリードセット カイセテストリードセットカイセ
5,698税込6,268
1個
当日出荷
100-41の中から汎用性の高い物をセットにしたテストリードセット
セット内容[100-40]リード線、[766R]テスト棒(赤)、[792R]ストレートテストピン(赤)、[942B]ワニグチクリップ(黒)最大電流(A)[792]1、[766]10、[942]20、[100-40]10リード線(m)[100-40]1.6ピン径(Φmm)[792]0.5口径(mm)[942]20ピン長さ(mm)[792]25最大電圧(V)[792]100、[766]1000、[942]1000、[100-40]1000
バッテリークリップ カイセバッテリークリップカイセ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
大型ワニ口クリップがバッテリー端子をしっかりとクリップ。テスターを置かずに片手で操作できます。
適合機種KT-2021
テストフック(ピン内径10mm) カイセテストフック(ピン内径10mm)カイセ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
最大電流(A)1ピン径(Φmm)内径/10、口径/0.9ピン長さ(mm)68最大電圧(V)100
テストピン カイセテストピンカイセ
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
最大電流(A)10ピン径(Φmm)2ピン長さ(mm)19最大電圧(V)1000
テスト棒(黒) カイセテスト棒(黒)カイセ
839税込923
1個
4日以内出荷
最大電流(A)10最大電圧(V)1000
アナログマルチテスター(ミニテスター) カイセアナログマルチテスター(ミニテスター)カイセ
7,298税込8,028
1台ほか
4日以内出荷から20日以内出荷
テストリード収納型ホルスター付き
付属品ホルスタ、100-51テストリード、電池(1.5V R6P)内蔵及びスペア各1本、スペアヒューズF12(0.3A/250V)1本、取扱説明書寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)136×90×30直流電流(A)レンジ:60μ/3m/30m/300m直流電流(レンジ)60μA、3mA、30mA、300mA電池チェック1.5V(R20P/R14P/R6P型)、1.5V250mA(Hiレンジ)、1.5V50mA(Loレンジ)許容差最大目盛値の±3%(直流電圧)、最大目盛値の±4%(交流電圧)、最大目盛値の±3%(直流電流)、目盛長の±3%(抵抗)
アナログマルチテスター(ミニテスター) カイセアナログマルチテスター(ミニテスター)カイセ(2件のレビュー)
5,098税込5,608
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
導通ブザー付きミニテスター
付属品100-69テストリード、電池(1.5V R6P)1本内蔵、スペアヒューズF14(0.5A/250V)1本、取扱説明書寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×70×34直流電流(A)レンジ:10m/500m直流電流(レンジ)10mA、500mA電池チェック9V6F22電池(約35mA負荷)、1.5V単2単3単4電池(約120mA負荷)許容差最大目盛値の±4%(直流電圧)、最大目盛値の±5%(交流電圧)、最大目盛値の±4%(直流電流)、目盛長の±4%(抵抗)導通テスト約15Ω以下でブザー低周波出力(dB)-20~+22、36、50、56
アナログテスター(キットテスター) カイセアナログテスター(キットテスター)カイセ
7,198税込7,918
1台ほか
4日以内出荷から20日以内出荷
学校教材用組み立てキット組み立て用テスターですので、学校の教材に最適です1.5V電池チェック、導通チェック付き詳しい組立・取扱い説明書付き
付属品100-51テストリード、電池(1.5V R6P)1本、スペアヒューズF12(0.3A/250V)1本内蔵、取扱説明書寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)136×90×30直流電流(A)レンジ:60μ/3m/30m/300m直流電流(レンジ)60μA、3mA、30mA、300mA電池チェック1.5V電池(50mA負荷)許容差最大目盛値の±3%(直流電圧)、最大目盛値の±4%(交流電圧)、最大目盛値の±3%(直流電流)、目盛長の±3%(抵抗)導通テストしきい値以下でブザー
測定用品 カイセ測定用品カイセ
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
動画の撮影・再生が可能。(連続録画時間:最大30分間)温度レンジ切り替え機能。(低:-20~120℃、 高:100~500℃)解析ソフトが付属。各種ツールを使用して温度の確認などが可能。可視画像と熱画像の合成表示(5パターン)が可能。わかりやすい日本語の画面表示。画面表示を画像データとして本体メモリーに保存。付属USBケーブルで本体をPC接続し、保存した画像や動画データをPCに移動可能。熱画像の表示色は5種類のカラーパレットから選択可能。画面内の最高温度と最低温度の位置と値を表示。本体内にリチウムイオン電池を内蔵し、家庭用コンセントやPC接続で充電。放射率設定は4種のプリセット、または任意の値に設定可能。
質量(g)380測定範囲(℃)低(L):-20~120、高(H):100~500(それ以外の表示については、確度対象外)連続使用時間(時間)2~3記録媒体8G 内蔵メモリー高さH×幅W×長さL(mm)223×105×90バッテリーリチウムイオン電池(18650電池 DC3.7V 2000mAh)測定波長(μm)8~14放射率0.01~1.00(調整可能)ディスプレイ3.2TFTカラーLCDモジュール解像度【温度】0.1℃【表示】300000ピクセル【赤外線】256×192 (49152ピクセル)解析ソフト本体メモリー内のソフトをWindowsPCにインストールして使用(対応OS:Wndows10,11)フォーカス固定グリーン購入法適合焦点距離最小0.1m(最適距離:0.3m~)フレームレート≦25Hz測定視野角(°)56×42
ベルト周波数チェッカー カイセベルト周波数チェッカーカイセ
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷
フレキシブルプローブで、音波センサーの位置を自在に調整可能。シンプル操作で使いやすい。センサー感度の調整が可能。(LOW / HIGH)電源の消し忘れによる電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載。小型の音波センサーで測定しやすい。電源キーと測定キーのみのシンプル操作。
付属品単3形乾電池(1.5V R6P)2本、取扱説明書測定範囲50Hz~500Hz質量(g)約130(電池含まず)電源単3形乾電池(1.5V R6P)2本測定項目周波数寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約170×42×30表示数字表示 8888、文字高12mm分解能1Hz機能感度調整(LOW / HIGH)、オートパワーオフセンサー長約300mm測定確度±1%rdg±2dgt
バッテリーテスター カイセバッテリーテスターカイセ
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
最新のJIS/SBA規格形式、 海外規格(EN/DIN, SAE/BCI)に対応。電池工業会(SBA)規格形式、 EN規格(日本車用)データベースを内蔵。充電制御車/アイドリングストップ車用/産業用 バッテリーバッテリーに対応。ハイブリッド車用補機バッテリーに対応。プリンターを搭載。テスト結果を迅速にプリントアウト。ダブルディファレンシャルパルス測定方式で、 より正確な診断が可能。未使用バッテリー診断モードを搭載。バージョンアップは無償。 JIS/SBA規格形式の追加などに対応。わかりやすい日本語表示。産業用バッテリーの測定が可能。
仕様●測定バッテリー種類:12V鉛バッテリー ※24V:エンジン始動能力、チャージングシステムテストに対応●測定バッテリー範囲:100~1400CCA、産業用:1.0mΩ~50.0mΩ●測定バッテリー規格:JIS / SBA / EN(DIN)/ SAE(BCI) ※CCA入力、産業用の選択可●表示・印字言語:日本語、英語(初期設定:日本語)付属品USBケーブル(934)、プリンター用紙 2本(試供用)、キャリングケース(1035)、取扱説明書質量(g)550寸法248(H)×96(W)×50(D)mm電源テストバッテリー、USB接続測定項目12V バッテリーテスト、12V/24V 始動/充電システムテスト表示LCD(ドット表示:128×64ドット)機能テストリポート印刷、PC接続、バックライト印刷内蔵プリンターケーブル長(cm)約70(プッシュ・クリップ含まず)適合バッテリー12V鉛バッテリー※24V:エンジン始動能力、チャージングシステムテストに対応
ジャンプスターター(迷彩) カイセジャンプスターター(迷彩)カイセ
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
ガソリンエンジン4000cc、ディーゼルエンジン(12V車)3000ccまでのジャンプスタートに対応。安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を内蔵。7つの保護機能で出力を制御・遮断。(短絡保護/逆接続保護/過放電保護/過電流保護/逆電流保護/低電圧保護/高電圧保護)※車両バッテリーの電圧が1.8V以下の場合は、過放電保護が働きジャンプスタート不可となります。この製品仕様は、作業者や車両の安全性を確保するために必要な制御となります。高い汎用性。(ジャンプスタート/バックアップ電源機能/シガー出力/USB出力/LEDライト)本体デザインはブラックと迷彩の2種類。(性能は同じ)防塵・防滴仕様の筐体。(IP63)キャリングケースが付属。AC充電器、シガー充電器が付属。
仕様●サイクル寿命:約2000回(目安)●ジャンプスタート対応車:排気量4000cc以下の12Vガソリン車、排気量3000cc以下の12Vディーゼル車●ジャンプスタート電流:300A●残量インジケーター:5段階青色LED表示付属品ジャンプスタートケーブル(805)、OBDⅡケーブル(802)、AC充電器(908)、シガー充電器(909)、ワイヤーブラシ(690)、キャリングケース(1032)、取扱説明書迷彩質量(g)約810(本体のみ)出力ジャンプスタート出力端子:DC12V/300A、USB出力端子:DC5V/1A、DC5V/2A、シガーソケット出力端子:DC12V/10A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)134×188×37入力DC15V/1A(充電用入力端子)機能LED ライト、保護機能、リン酸鉄 Li-ion 電池バッテリーリチウムイオンバッテリー(リン酸鉄)防塵・防滴IP63充電時間(時間)約6(AC充電器の場合)バッテリー容量(mAh)16000充電方式専用充電器(908AC充電器/909シガー充電器)
デジタル騒音計++ KG-70 カイセデジタル騒音計++ KG-70カイセ
16,980税込18,678
1個
13日以内出荷
バックライト付きLCDで暗い所でも測定値が見やすい。 周波数重み特性切り換え。(A特性/C特性) 時間重み特性切り換え。(FAST/SLOW) すべりにくいラバーグリップ。 最大値・最小値測定機能付き。 表示値を固定するディスプレイホールド機能付き。 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付き。(解除可能)
仕様●表示:文字高11mm●測定範囲:30dB~125dB(周波数重み特性 A特性/C特性共通)●測定確度:±5dB●サンプリング:2回/秒●時間重み特性:FAST:125ms、SLOW:1s●電源:9V 6F22電池 1個●別売付属品:1026キャリングケース●サイズ:193(H)×67(W)×44(D)mm●重量:184g●付属品:防風スクリーン、9V 6F22電池 1個(本体内蔵)、取扱説明書●コード番号:119-0169803アズワン品番67-4843-14
AC/DCデジタルミニクランプメータ SK-7661 カイセAC/DCデジタルミニクランプメータ SK-7661カイセ
37,980税込41,778
1個
13日以内出荷
使いやすい小型クランプメーター。 電源ONで自動的にゼロ調整。(直流電流測定時) 手にフィットするラバー構造。 本体側面にテストリードを固定可能。 最大/最小値測定機能。(スターター電流の測定はできません)
仕様●表示:4000カウント、最大表示4050●サンプリング:3回/秒●レンジ切換:オートレンジ●被測定導体径:最大Φ27mm●電源:1.5V R03(単4)電池 2本●別売付属品:793コイル型コンタクトピン、940ワニグチクリップ、944テストピン、946バッテリークリップ●サイズ:170(H)×58(W)×27(D)mm●重量:160g●付属品:100-63テストリード、1015キャリングケース、1.5V R03(単4)電池 2本、取扱説明書●コード番号:119-0169799アズワン品番67-4843-13
AC/DCデジタルミニクランプメータ SK-7660 カイセAC/DCデジタルミニクランプメータ SK-7660カイセ
43,980税込48,378
1個
13日以内出荷
使いやすい小型クランプメーター。 10項目の測定+5項目の機能を備え、あらゆる測定ニーズに応えます。 狭い場所や込み入った配線もクランプしやすい、口ばし形小型ヘッド(Φ27mm)。 歪んだ波形も正確に測定できる真の実効値型。(SK-7660) 電源ONで自動的にゼロ調整。(直流電流測定時) 手にフィットするラバー構造。 本体側面にテストリードを固定可能。
仕様●表示:4000カウント、最大表示4050●サンプリング:3回/秒●レンジ切換:オートレンジ●被測定導体径:最大Φ27mm●電源:1.5V R03(単4)電池 2本●別売付属品:793コイル型コンタクトピン、940ワニグチクリップ●サイズ:170(H)×58(W)×27(D)mm●重量:160g●付属品:100-63テストリード、1015キャリングケース、1.5V R03(単4)電池 2本、取扱説明書●コード番号:119-0169798アズワン品番67-4843-12
デジタル絶縁抵抗計 SK-3502 カイセデジタル絶縁抵抗計 SK-3502カイセ
58,980税込64,878
1個
13日以内出荷
モーター・ケーブルなどの絶縁抵抗測定に。 4レンジで低圧回路から高圧回路まで幅広く測定。 低抵抗測定、AC/DC電圧測定が可能。 バーグラフ、バックライト付きワイドディスプレイ。 コンパレーター機能を搭載。 データ記憶機能を搭載。 安全な測定をサポートするセーフティ機能。 収納、持ち運びに便利なキャリングケースが付属。
仕様●表示:4000カウント、最大表示4000●サンプリング:2回/秒●電源:1.5V R6P(単3)電池 8本●別売付属品:940Rワニグチクリップ(赤色)940Rワニグチクリップ(赤色)●サイズ:120(H)×130(W)×70(D)mm●重量:600g●付属品:100-61テストリード、945Bワニグチクリップ(黒色)、1016キャリングケース、1.5V R6P(単3)電池 8本、F22スペアヒューズ(0.5A/600V)1本(本体内蔵)、取扱説明書●コード番号:119-0169797アズワン品番67-4843-11
オシロスコープ(自動車用機能付き) フルセット カイセオシロスコープ(自動車用機能付き) フルセットカイセ
139,800税込153,780
1セット
4日以内出荷
自動車整備リスト機能で、電圧軸・時間軸、トリガー、波形表示位置を自動調整。電圧軸・時間軸の値をスイッチ1つで自動調整。本体を覆うゴム素材のホルスターですべりを防ぎ、車両に傷をつけにくい。サーキットテスターのような「道具」感覚で気軽に使えるオシロスコープ。日本語表記の大型スイッチ(発光機能)、直感で使える簡単操作。操作状況に応じたヒントを表示するヘルプ機能。2チャンネル波形表示。画面表示をデジカメ感覚で画像データとして保存。測定データを記録してPCの表計算ソフトで利用可能。カーソル機能で波形の詳細をチェック。トリガー設定(立ち上がり/立ち下り、チャンネル選択)。波形がトリガーレベルに達した瞬間に表示を固定するトリガーホールド機能。サーキットテスターとして使用できるDMMモード機能。温度測定が可能(別売温度プローブが必要)。バックライト付きLCD。キャリングケースが付属。
付属品ホルスター、100-57テストリード、902 AC/DCアダプター(USB 5V出力)、934 USBケーブル、1032キャリングケース、取扱説明書、100-72オシロスコープ用テストリードセット、100-74リップル測定テストリード、818-02温度プローブ、653回転センサー、660 AC/DCクランプアダプター質量(g)約570(電池含まず)周波数(Hz)(DMMモード)レンジ:5.00~99.99/100.0~999.9/1.000k~9.999k/10.00k~99.99k、測定確度:±0.2%rdg±2dgt、分解能:0.01/0.1/1/10、入力感度:5V(正弦波)電圧(V)(グラフモード)V/Div:200mV/2V/20V、500mV/5V/50V/200V、1V/10V/100V/500V、測定確度:±4dot/±2dot/±1dot電源内部電源/単3形乾電池×4本、外部電源/USB miniBコネクタ(DC5V)測定項目DC電圧、AC電圧、抵抗、導通チェック、周波数、デューティー比、パルス幅、温度温度(℃)(DMMモード)レンジ:-50~220、測定確度:±4(10℃~50℃)、±5(-50℃~9℃/51℃~220℃)、分解能:1、センサータイプ:熱電対Kタイプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約162×167×35交流電圧(V)(DMMモード)レンジ:2.000/20.00/200.0/600、測定確度:±2.0%rdg±8dgt(45Hz~1kHz)、±2.5%rdg±8dgt(1kHz~10kHz)、±4.0%rdg±8dgt(10kHz~20kHz)/±6.0%rdg±8dgt(20kHz~30kHz)/±2.0%rdg±5dgt(45~1kHz)、±2.5%rdg±5dgt(1kHz~10kHz)、分解能:1m/10m/100m/1直流電圧(V)(DMMモード)レンジ:200.0m/2.000/20.00/200.0/1000、測定確度:±1.0%rdg±8dgt/±1.0%rdg±5dgt、分解能:100μ/1m/10m/100m/1、最大許容入力:1000 DC表示LCDドット表示(240×128ドット)、表示エリア:53(H)×92mm(W)チャンネル数2チャンネル入力機能オシロスコープ機能/DC電圧測定値のグラフィック波形表示、DMM機能/DMMモードへ切り替え周波数帯域(kHz)DC~200抵抗測定(DMMモード)レンジ:2.000kΩ/20.00kΩ、測定精度:±1.0%rdg±8dgt、分解能:1Ω/10Ω、開放端子間電圧:≦3.3Vデューティー比(DMMモード)レンジ:5.0%~95.0%、測定確度:±0.5%rdg±3dgt、分解能:0.1%、入力感度:5V(矩形波)導通チェック(DMMモード)レンジ:2.000kΩ、測定速度:±1.0%rdg±8dgt、分解能:1Ω、開放端子間電圧:≦3.3V言語表示日本語、英語(初期設定:日本語)サンプリング速度最大2MS/秒パルス幅(μs)(DMMモード)レンジ:10~999/1.0mS~999.9mS、測定確度:±0.5%rdg±3dgt、分解能:1/0.1mS、入力感度:5V(矩形波)
オシロスコープ(自動車用機能付き) スタンダードセット カイセオシロスコープ(自動車用機能付き) スタンダードセットカイセ
112,125税込123,338
1セット
4日以内出荷
自動車整備リスト機能で、電圧軸・時間軸、トリガー、波形表示位置を自動調整。電圧軸・時間軸の値をスイッチ1つで自動調整。本体を覆うゴム素材のホルスターですべりを防ぎ、車両に傷をつけにくい。サーキットテスターのような「道具」感覚で気軽に使えるオシロスコープ。日本語表記の大型スイッチ(発光機能)、直感で使える簡単操作。操作状況に応じたヒントを表示するヘルプ機能。2チャンネル波形表示。画面表示をデジカメ感覚で画像データとして保存。測定データを記録してPCの表計算ソフトで利用可能。カーソル機能で波形の詳細をチェック。トリガー設定(立ち上がり/立ち下り、チャンネル選択)。波形がトリガーレベルに達した瞬間に表示を固定するトリガーホールド機能。サーキットテスターとして使用できるDMMモード機能。温度測定が可能(別売温度プローブが必要)。バックライト付きLCD。キャリングケースが付属。
付属品ホルスター、100-57テストリード、902 AC/DCアダプター(USB 5V出力)、934 USBケーブル、1032キャリングケース、取扱説明書、100-72オシロスコープ用テストリードセット、100-74リップル測定テストリード、818-02温度プローブ、653回転センサー質量(g)約570(電池含まず)周波数(Hz)(DMMモード)レンジ:5.00~99.99/100.0~999.9/1.000k~9.999k/10.00k~99.99k、測定確度:±0.2%rdg±2dgt、分解能:0.01/0.1/1/10、入力感度:5V(正弦波)電圧(V)(グラフモード)V/Div:200mV/2V/20V、500mV/5V/50V/200V、1V/10V/100V/500V、測定確度:±4dot/±2dot/±1dot電源内部電源/単3形乾電池×4本、外部電源/USB miniBコネクタ(DC5V)測定項目DC電圧、AC電圧、抵抗、導通チェック、周波数、デューティー比、パルス幅、温度温度(℃)(DMMモード)レンジ:-50~220、測定確度:±4(10℃~50℃)、±5(-50℃~9℃/51℃~220℃)、分解能:1、センサータイプ:熱電対Kタイプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約162×167×35交流電圧(V)(DMMモード)レンジ:2.000/20.00/200.0/600、測定確度:±2.0%rdg±8dgt(45Hz~1kHz)、±2.5%rdg±8dgt(1kHz~10kHz)、±4.0%rdg±8dgt(10kHz~20kHz)/±6.0%rdg±8dgt(20kHz~30kHz)/±2.0%rdg±5dgt(45~1kHz)、±2.5%rdg±5dgt(1kHz~10kHz)、分解能:1m/10m/100m/1直流電圧(V)(DMMモード)レンジ:200.0m/2.000/20.00/200.0/1000、測定確度:±1.0%rdg±8dgt/±1.0%rdg±5dgt、分解能:100μ/1m/10m/100m/1、最大許容入力:1000 DC表示LCDドット表示(240×128ドット)、表示エリア:53(H)×92mm(W)チャンネル数2チャンネル入力機能オシロスコープ機能/DC電圧測定値のグラフィック波形表示、DMM機能/DMMモードへ切り替え周波数帯域(kHz)DC~200抵抗測定(DMMモード)レンジ:2.000kΩ/20.00kΩ、測定精度:±1.0%rdg±8dgt、分解能:1Ω/10Ω、開放端子間電圧:≦3.3Vデューティー比(DMMモード)レンジ:5.0%~95.0%、測定確度:±0.5%rdg±3dgt、分解能:0.1%、入力感度:5V(矩形波)導通チェック(DMMモード)レンジ:2.000kΩ、測定速度:±1.0%rdg±8dgt、分解能:1Ω、開放端子間電圧:≦3.3V言語表示日本語、英語(初期設定:日本語)サンプリング速度最大2MS/秒パルス幅(μs)(DMMモード)レンジ:10~999/1.0mS~999.9mS、測定確度:±0.5%rdg±3dgt、分解能:1/0.1mS、入力感度:5V(矩形波)
デジタルマルチメーター JCSS校正 カイセデジタルマルチメーター JCSS校正カイセ
69,980税込76,978
1台
15日以内出荷
基本確度がDCV0.03%の高精度タイプです。最大値・最小値・最大-最小値のデータを記録します。
仕様表示:5-4/5桁(500000カウント)●サンプリング速度:50000カウント/5回/秒、500000カウント/1.25回/秒、バーグラフ表示/60回/秒(MAX)●電源:6F22(006P)電池(9V)×1本(テスト用内蔵)●サイズ:87×35×186mm●重量:390g(本体のみ)●付属品:テストリード、スペアヒューズ×2本、ホルスター●校正項目:直流電圧、直流抵抗、交流電圧50Hzアズワン品番1-8717-01-24校正証明書JCSS校正
デジタルマルチメーター カイセデジタルマルチメーターカイセ
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
基本確度がDCV0.03%の高精度タイプです。 最大値・最小値・最大-最小値のデータを記録します。
付属品テストリード、スペアヒューズ×2本、ホルスター寸法(mm)87×35×186表示5-4/5桁(500000カウント)サンプリング速度50000カウント/5回/秒、500000カウント/1.25回/秒、バーグラフ表示/60回/秒(MAX)
オシロスコープ(自動車用機能付き) 100-72テストリード組 カイセオシロスコープ(自動車用機能付き) 100-72テストリード組カイセ
99,980税込109,978
1セット
6日以内出荷
スイッチひとつで電圧軸・時間軸を自動調節 AUTO機能付き デジタルマルチメーカーのような「道具」感覚で気軽に使えるオシロスコープ
付属品・SK-2500本体・100-57テストリード・AC/DCアダプター・USBケーブル・単3乾電池4本・キャリングケース・取扱説明書・100-72オシロスコープ用テストリードセット測定項目DC電圧、AC電圧、抵抗、導通チェック、周波数、デューティー比、パルス幅、温度表示LCDドット(240×128ドット)、エリア:53(H)×92(W)入力電圧(V)最大DC1000/AC(rms)600周波数帯域(kHz)最大DC~200kHz(+1dB/-3dB)サンプリング速度最大2Ms/秒表示間隔波形4回/秒、測定値2回/秒
SK-6850用温度センサー カイセSK-6850用温度センサーカイセ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
KT-2011用インターフェイスキット カイセKT-2011用インターフェイスキットカイセ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷