グラフテック対象湿度センサ本体1台に対し、1本使用可能。
ケーブル長3m
外形寸法(mm)Φ14×80(ケーブル含まず)
電源(V)センサー:DC+5~+16
ケーブル長(m)3
方式電気容量式
センサー出力:DCO~1V
応答時間15sec(メンブレンフィルタ装着時、90%応答)
消費電流(mA)約4
使用可能温度範囲-25~80℃
計測精度相対湿度:±3% RH(5~98% RH at 25℃)[測定環境・測定精度(0~10℃・±5% RH、10~20℃・±4% RH、20~30℃・±3% RH、30~40℃・±4% RH、40~50℃・±5% RH、50~60℃・±6% RH、60~70℃・±7% RH、70~80℃・±8% RH60℃以上の測定精度は、参考値となります。)
使用湿度範囲(%RH)0~100
1個
特価
¥7,478
税込¥8,226
当日出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
1個
¥38,980
税込¥42,878
8日以内出荷
本体とPtセンサー10本をセットした状態で校正しています。
標準20チャネルから最大200チャネルまで拡大が可能です。
SDメモリーカードにダイレクトで収録できます。
付属品校正済みPtセンサー×10本
寸法(mm)約240×158×52.5
質量(g)約1010
電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)
メモリー4GB
サンプリング周期10ms~1h(10~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり)
アラーム出力チャネル数/4ch
最大データ転送速度(I/F、理論値)イーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)・USB2.0(Hi-Speed)
全チャネル絶縁・マルチファンクション入力に対応し、電圧や温度に加え、アナログ出。力センサー等で様々な現象を測定できる10チャネルデータロガーです。最速10ms~1H間隔でデータ収録可能で、オプションの無線LANユニット装着で。無線による遠隔計測も可能です。新しい遠隔操作サービス「G-REMOTE」対応機種で、簡単に遠隔操作もできます。
仕様・PCソフトウェア:標準付属・駆動電源:(AC電源アダプタ)AC100~240V/50~60Hz、(DC駆動)DC8.5~24V(専用ケーブル:B-514必要)、バッテリパック(専用バッテリ:B-573必要)/[外部サンプリング入力]最大入力周波数:100kHz・時間的誤差:1μs以下/[ アナログ入力ch数]10ch/TIME/DIV:1s~24h、 PC I/F:USB2.0(ハイスピード)、無線LAN(オプション装着時)
寸法(mm)約188×117×42
測定範囲電圧:20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V・100V・1-5V F.S./温度:熱電対(K、J、E、T、R、S、B、N、C (旧W:WRe5-26))/湿度:0~100%(専用湿度センサB-530必要)
質量(g)約500(ACアダプタ、バッテリ含まず)
対応OSPCソフトウェア:Windows11/10
チャンネル数【入力】アナログ/10ch、パルス/4chまたはロジック/4ch
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約188×117×42(突起部含まず)
パルス数最大入力周波数:50kHz、最大カウント数:50kC/サンプリング(16Bitカウンタ)
外部出力アラーム出力(4ch)、出力形式:オープンコレクタ出力(5Vプルアップ抵抗10kΩ)
機能トリガ・アラーム機能、演算、データ保存機能、データバックアップ機能、チェックサム機能、収録機能、スケーリング機能、収録中機能
液晶サイズ4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット)
記憶方式[内蔵メモリ]GL260: 約8GB (内蔵固定化) /[ 外部メモリスロット]SDカードスロット SDメモリカード:SDHC対応、 最大約32GBメモリ使用可能/[記憶内容]本体の設定条件・測定データ・画面コピー
メモリー本体:(内蔵)約8GB、(外部)SDカードスロット1口(最大32GB)
電源バッテリーDC7.2V(2875mAh)(バッテリパック オプション)
AC電源アダプタ(V)100~240/50~60Hz
電源(DC-V)8.5~24
表示器4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット)
使用環境0~45℃、5~85%RH(バッテリ駆動時は0~40℃/充電時15~35℃)
消費電力(VA)36以下(ACアダプタ使用、LCD ON時、バッテリパック充電時、AC100V)
測定モード回転数モード/積算モード/瞬時モード
表示内容アナログ波形・測定中の過去データ表示・デジタル値・分割表示
サンプリング周期10ms~1h(10ms~50msは電圧のみ、ch数制限あり)、外部
トリガー[トリガ繰り返し]Off・On/[トリガ種類]スタート:トリガ成立でデータ収録開始、ストップ:トリガ成立でデータ収録停止/[トリガ設定]スタート:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間、ストップ:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間
外部入力トリガ入力(1ch)または外部サンプリング入力(1ch)、ロジック入力(4ch)またはパルス入力(4ch)/入力電圧範囲 :0~+24V(片線接地入力)/入力信号:無電圧接点(a接点、b接点、NO、NC)、オープンコレクタ、電圧入力
RoHS指令(10物質対応)対応
耐振性自動車部品第一種A種相当
アナログ入力ネジ式端子
センサ・端子の付替え/スマートデバイス対応。
簡易計測のシステムソリューションも適応。
仕様【PC I/F】USB(Micro Bコネクタ)、無線LAN ON-OFF設定可能(工場出荷時はON)
付属品クイックスタートガイド×1部、保証書×1部、CD-ROM×1枚、USBケーブル(MicroB-A約0.5m)×1本
電源単3アルカリ乾電池2本、USBバスパワー(5V 200mA以上)
内容(記憶)収録データ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×100×27(突起物含まず)
機能【バックアップ】設定条件:EEPROM、時計:バックアップコンデンサ、電池交換時バックアップ時間:約10時間(温度23℃)、【USB I/F】測定データ読み出し、本体設定(PCアプリケーション使用)、ネットワーク関連設定(GL100-Network_Config PCアプリケーションを使用)、【無線LAN】測定データ読み出し、本体設定(PCアプリケーション使用)、状態監視、簡易設定(Android、iOS対応端末アプリケーション使用)、メール送受信機能
メモリー(本体メモリ)約4.9MByte、(外部メモリ)microSD カードスロット
表示器バックライト付きグラフィックモノクロディスプレイ(128×64ドット)
使用環境-10~50℃、80% RH以下(結露なきこと)
表示内容測定値、設定等
アラーム出力【フォトカプラによる絶縁スイッチング形式】定格:30V、50mA(許容損失150mw)
トリガー【条件】スタートトリガ:OFF・レベル・アラーム・ ヒヅケ、ストップトリガ:OFF・レベル・アラーム・ ヒヅケ、【判定】組み合わせ : レベルOR・レベルAND、アナログCH判定モード:立ち上がり(↑)・立ち下がり(↓)、レベルトリガ機能は4VT、4TSR、3AT(エッジ動作)
入出力(外部)アラーム出力 1ch
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP54
LAN設定(無線LAN)規格:IEEE802.11b、通信距離:約40m
耐震性自動車部品第1種A種相当
1台
¥25,950
税込¥28,545
当日出荷
寸法(mm)被覆部ケーブル径(短辺×長辺):先端部0.5×0.7
長さ(m)1.2(先端部/0.2、中継部/1)
素線径(mm)Φ0.127(先端部)
熱電対K型
測定温度範囲(℃)-40~260
端子M3Y端
アズワン品番64-7727-15
クラス2
RoHS指令(10物質対応)対応
1式(5本)
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
ポケットサイズ小型データロガー 熱電対タイプ。電源には汎用的なボタン電池を採用。保存データは、CSV形式で保存されているので、EXCELで直接開くことが可能。
用途PCへのダイレクト接続
仕様【PC I/F】USB(PC内部はCOMポートで認識)【センサー及び入力ケーブル】付属熱電対:GL10用K型熱電対
付属品CR1220 テスト用ボタン電池(本体に装着)・測定用センサー・本体用保管袋・ご使用にあたって(保証書付)
対応OSWindows 11 (64bit) / Windows 10 (32 bit / 64bit)
チャンネル数1ch
分解能0.06℃
温度測定範囲(℃)-200~999.99(使用する熱電対により異なる)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95.0×10.4×21.0
インターフェースUSB
使用環境温度:+5~+40℃、湿度:20~80%RH(結露無きこと)
測定内容温度
記憶容量最大15000データ(1ファイルのみ)
測定間隔5秒~59秒(1秒単位)、1分~240分(1分単位)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
ポケットサイズ小型データロガー 温湿度タイプ。電源には汎用的なボタン電池を採用。保存データは、CSV形式で保存されているので、EXCELで直接開くことが可能。
用途PCへのダイレクト接続
仕様【PC I/F】USB(PC内部はCOMポートで認識)【センサー及び入力ケーブル】内蔵センサー
付属品CR1220 テスト用ボタン電池(本体に装着)・本体用保管袋・ご使用にあたって(保証書付)
対応OSWindows 11 (64bit) / Windows 10 (32 bit / 64bit)
チャンネル数温度:1ch、湿度:1ch
分解能温度:0.01℃/湿度:0.03%
温度測定範囲(℃)-20~+70
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100.7×10.4×21.0
応答時間温度:約20分(15℃変化時で95%到達時間)、湿度:約1分(変化量の60%到達時間)
湿度測定範囲(%)5~90
使用環境温度:-20~+70℃、湿度:5~90%RH(結露無きこと)
測定内容温度・湿度
記憶容量最大15000データ(1ファイルのみ)
測定間隔2秒~59秒(1秒単位)、1分~240分(1分単位)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
関連キーワード