2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラフテック(GRAPHTEC)midi LOGGER GL 260
RoHS
全チャネル絶縁・マルチファンクション入力に対応し、電圧や温度に加え、アナログ出。力センサー等で様々な現象を測定できる10チャネルデータロガーです。最速10ms~1H間隔でデータ収録可能で、オプションの無線LANユニット装着で。無線による遠隔計測も可能です。新しい遠隔操作サービス「G-REMOTE」対応機種で、簡単に遠隔操作もできます。
仕様・PCソフトウェア:標準付属・駆動電源:(AC電源アダプタ)AC100~240V/50~60Hz、(DC駆動)DC8.5~24V(専用ケーブル:B-514必要)、バッテリパック(専用バッテリ:B-573必要)/[外部サンプリング入力]最大入力周波数:100kHz・時間的誤差:1μs以下/[ アナログ入力ch数]10ch/TIME/DIV:1s~24h、 PC I/F:USB2.0(ハイスピード)、無線LAN(オプション装着時) 寸法(mm)約188×117×42 測定範囲電圧:20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V・100V・1-5V F.S./温度:熱電対(K、J、E、T、R、S、B、N、C (旧W:WRe5-26))/湿度:0~100%(専用湿度センサB-530必要) 質量(g)約500(ACアダプタ、バッテリ含まず) 対応OSPCソフトウェア:Windows11/10 チャンネル数【入力】アナログ/10ch、パルス/4chまたはロジック/4ch 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約188×117×42(突起部含まず) パルス数最大入力周波数:50kHz、最大カウント数:50kC/サンプリング(16Bitカウンタ) 外部出力アラーム出力(4ch)、出力形式:オープンコレクタ出力(5Vプルアップ抵抗10kΩ) 機能トリガ・アラーム機能、演算、データ保存機能、データバックアップ機能、チェックサム機能、収録機能、スケーリング機能、収録中機能 液晶サイズ4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット) 記憶方式[内蔵メモリ]GL260: 約8GB (内蔵固定化) /[ 外部メモリスロット]SDカードスロット SDメモリカード:SDHC対応、 最大約32GBメモリ使用可能/[記憶内容]本体の設定条件・測定データ・画面コピー メモリー本体:(内蔵)約8GB、(外部)SDカードスロット1口(最大32GB) 電源バッテリーDC7.2V(2875mAh)(バッテリパック オプション) AC電源アダプタ(V)100~240/50~60Hz 電源(DC-V)8.5~24 表示器4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット) 使用環境0~45℃、5~85%RH(バッテリ駆動時は0~40℃/充電時15~35℃) 消費電力(VA)36以下(ACアダプタ使用、LCD ON時、バッテリパック充電時、AC100V) 測定モード回転数モード/積算モード/瞬時モード 表示内容アナログ波形・測定中の過去データ表示・デジタル値・分割表示 サンプリング周期10ms~1h(10ms~50msは電圧のみ、ch数制限あり)、外部 トリガー[トリガ繰り返し]Off・On/[トリガ種類]スタート:トリガ成立でデータ収録開始、ストップ:トリガ成立でデータ収録停止/[トリガ設定]スタート:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間、ストップ:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間 外部入力トリガ入力(1ch)または外部サンプリング入力(1ch)、ロジック入力(4ch)またはパルス入力(4ch)/入力電圧範囲 :0~+24V(片線接地入力)/入力信号:無電圧接点(a接点、b接点、NO、NC)、オープンコレクタ、電圧入力 RoHS指令(10物質対応)対応 耐振性自動車部品第一種A種相当 アナログ入力ネジ式端子
1台ほか
124,000 税込136,400
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グラフテック(GRAPHTEC)GL860
RoHS
GL840シリーズ後継機(※端子はオプション品になります。)
1台
149,800 税込164,780
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード