コーニング

コーニングのページです。コーニングは、オフィスサプライ、空調・電設資材/電気材料、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在434件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名Corning Incorporated
所在地One Riverfront Plaza Corning, NY 14831 USA
434件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スコッチロック Uエレメントコネクタ(通信・信号ケーブル用) コーニングスコッチロック Uエレメントコネクタ(通信・信号ケーブル用)コーニング(8件のレビュー)
6,298税込6,928
1パック(100個)
当日出荷
心線の絶縁被膜をはぎ取ることなくそのまま接続できるため接続作業時間を大幅に短縮することが可能です。 コネクタには防湿用混和剤が入っており、絶縁・防食・防湿効果があります。
用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐種類差込形電線コネクタ差込み線数(本)2定格電流(A)0.1適合工具E9J
ビーカー コーニングビーカーコーニング(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
逆目盛を記していますので、およその内容量が分かります
ビーカー コーニングビーカーコーニング
559税込615
1個
当日出荷
容量表記と最大目盛が同一です。
遠沈管 コーニング遠沈管コーニング
28,980税込31,878
1ケース(25本×12ラック)ほか
当日出荷から33日以内出荷
耐薬品性と強度に優れ、ほとんどの遠心アプリケーションに適しています。 4558のユニバーサルラックは、15mL・50mLの2種類の遠沈管を立てる事ができます。
仕様RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、目盛・書き込みスペース付き材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
ストレージボトル 丸型 コーニングストレージボトル 丸型コーニング
12,980税込14,278
1箱(24個)
当日出荷から翌々日出荷
培地・バッファー等の水溶液の保存に便利なディスポタイプです。 プラグシールにより機密性に優れ、コンタミを防ぎます。
仕様γ線滅菌済、ノンパイロジェニック材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)クリアタイプ丸型口形状広口
スコッチ(R) ビニルマスチックVMテープ コーニングスコッチ(R) ビニルマスチックVMテープコーニング
5,998税込6,598
1巻
当日出荷
防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性に優れています。 パテとPVCテープが一緒になったテープです。
用途低圧接続の絶縁、防湿、通信ケーブルシールの修復、ケーブル端部のシールなどに。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番406-3244ブラック質量(g)250使用温度範囲(℃)-20~80テープ幅(mm)38基材塩化ビニールテープ長さ(m)6テープ厚さ(mm)0.635粘着剤ゴム系主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)88.3粘着力(N/25mm)11.8(対スチール)特性防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性
ケーブル通線用潤滑剤 J-07 0.7リットル コーニングケーブル通線用潤滑剤 J-07 0.7リットルコーニング
4,798税込5,278
1本
当日出荷
グリスやシリコン剤と違い主成分が水なので、手や衣服についても水で洗い流せます。クリーム状で粘度が高いため、蒸発が遅く垂直の管路でも流れ落ちません。
材質ポリオキシアルキレン、イソプロピルアルコール、水質量(g)700容量(L)0.7
アーマーキャスト 補修・補強テープ コーニングアーマーキャスト 補修・補強テープコーニング(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1巻
当日出荷
管路やケーブル、その他構造物など多目的な応急補強または恒久的な補強が可能です。水に反応して自然硬化します。(約20分)防水テープとの併用で防水・気密処理が可能です。耐熱性に優れています。
用途ケーブル接続部、ケーブルシースの補修・補強。各種管路の機械的保護や補修。各種管路継手部・曲部の補強。仕様切断にはカッターが必要幅(mm)100厚さ(mm)1使用温度範囲(℃)-40~100主な用途補修・補強用引張強度(MPa)5/10cm特性耐熱性
ケーブル通線用潤滑剤 コーニングケーブル通線用潤滑剤コーニング
2,998税込3,298
1本
当日出荷
スプレー式で作業が簡単です。 水溶性なので拭き取りが簡単です。 乾燥後も潤滑特性のあるフィルム状の膜を残します。 ケーブルや管路の化学的影響を与えません。 通線後の後処理も不要です。 高圧ガス(LGP)を使用しないトリガースプレーなので廃棄処理が簡単です。
用途ケーブルなどの通線作業。滑走剤として各種作業の滑り助長。トラスコ品番385-7921グリップ/赤容量(L)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
パスツールピペット コーニングパスツールピペットコーニング(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1組(200本)
当日出荷
培養液の吸引や分注の際に便利です。
PYREX (R) JIS メスシリンダー 3022JISシリーズ コーニングPYREX (R) JIS メスシリンダー 3022JISシリーズコーニング
1,498税込1,648
1ケース(1本)
翌々日出荷
JIS R3505 クラスA規格の精度です。「受用」としてキャリブレーションされています。シルバーステイン目盛で円形の台座になります。
RJ45モジュラージャック+JISプレート用アダプタセット コーニングRJ45モジュラージャック+JISプレート用アダプタセットコーニング(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
標準的な壁用JISフェースプレートに取付可能です。 背面飛び出し量が25mmと少なく、浅型アウトレットにも収納可能です。 LAN印字ありです。 JISプレート用アダプタ(取付枠)とのセット品です。
用途事務所内の情報コンセントとして。材質(本体)PBT/PC/ナイロン質量(g)194.5
卓上小型遠心機 Corning(R) 本体 コーニング卓上小型遠心機 Corning(R) 本体コーニング
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
クイックリリースローターシステムでローターの付替えにツールが不要です。
寸法(mm)174×148×122質量(kg)1.1電源(V)AC110~240 50/60Hzz回転数(min-1[r.p.m])6000本数(使用可能) マイクロチューブ8本、もしくは8連PCRチューブ4本遠心加速度2000(×g)アズワン品番1-2239-11
PS製ストレージボトル コーニングPS製ストレージボトルコーニング
8,798税込9,678
1箱(12本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
培地、バッファー、その他の水溶液の保存に使用できるポリスチレン製ディスポーザブルボトルです。 45mmのネックサイズのCorningフィルタシステムまたはボトルトップフィルタに接続して使用できます。
材質ポリスチレン(USP Class Ⅵ準拠)規格パイロジェンフリー滅菌ネック径(Φmm)45
ケーブル潤滑剤 コーニングケーブル潤滑剤コーニング
15,980税込17,578
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
粘度の低い標準タイプです。使用後はほとんどが空気中に蒸発しますので、後処理は不要です。主な成分は、水溶性潤滑ポリマーと水で、電線ケーブルに付着するとその方向にどんどん流れていきます。
用途あらゆる電線・ケーブルの通線に
パスツールピペット コーニングパスツールピペットコーニング
9,798税込10,778
1セット(200本×5箱)
当日出荷
材質硼珪酸ガラス上部外径(Φmm)Φ6.5~7.0
PC製角型ストレージボトル コーニングPC製角型ストレージボトルコーニング
15,980税込17,578
1箱(24本)
翌々日出荷から4日以内出荷
ガラスやポリスチレン、PET製のボトルより強度が強く、割れにくいポリカーボネート製のボトルです。 調整・サンプリング・保存に適しています。 読みやすい白いエナメル印刷による目盛り付きです。 121℃、15psi、20分で一度オートクレーブ可能です。複数回のオートクレーブは強度に影響するのでお勧めしません。
材質ポリカーボネート(USP Class Ⅵ準拠)滅菌済(SAL10-6)包装個別包装ねじ規格GL45ネック径(Φmm)45
Uエレメントコネクタ コーニングUエレメントコネクタコーニング
7,398税込8,138
1箱(100個)
当日出荷
心線の絶縁被膜をはぎ取ることなくそのまま接続できるため接続作業時間を大幅に短縮することが可能です。 コネクタには防湿用混和剤が入っており、絶縁・防食・防湿効果があります。
用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐、OA機器の配線ケーブルの接続、各種機器内信号ケーブルの保守・メンテナンス、警備保障会社の信号線接続トラスコ品番752-5648材質エレメント:黄銅にすずメッキ質量(g)120タイプ直線用接続直線材質(ボディ)ポリプロピレン絶縁体外径(mm)2(適合電線)導体径(mm)0.4~0.9(適合電線)
超低接着表面プレート コーニング超低接着表面プレートコーニング
14,980税込16,478
1ケース(1パック×5個)ほか
6日以内出荷から24日以内出荷
三角フラスコ バッフル付 43シリーズ コーニング三角フラスコ バッフル付 43シリーズコーニング
29,980税込32,978
1箱(4個)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
本体の原料(透明ポリカーボネート)はUSP Class VIで透明性と強度が優れています。正確性のために型押し目盛がついています(±5%)。ベントキャップは無菌的なガス交換を必要とする用途に適しています。滅菌レベルはSAL10^6です。
タイプ三角フラスコ(バッフル付)キャップベント材質本体/ポリカーボネート、キャップ/PP、ベントキャップメンブレン/PTFE
セルストレーナー 50mLチューブ用 コーニングセルストレーナー 50mLチューブ用コーニング
8,798税込9,678特価
1ケース(50パック×1個)
当日出荷から63日以内出荷
γ線滅菌済
メスフラスコ JIS規格 5640シリーズ コーニングメスフラスコ JIS規格 5640シリーズコーニング
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途JIS R3505 規格品 クラスA
解体可能型レジン 4441J 缶タイプ コーニング解体可能型レジン 4441J 缶タイプコーニング
28,980税込31,878
1組
当日出荷から11日以内出荷
硬化後も、やわらかさを保ち手で解体ができます。水中でも、完全な防水、防食、絶縁効果を発揮します。1液と2液を混合して使います。
用途回線変更の多いケーブル接続部や端子板の防湿、絶縁に。材質ポリウレタン透明硬化時間(時間)12RoHS指令(10物質対応)対応
解体可能型レジン 4441J セパレートパックタイプ コーニング解体可能型レジン 4441J セパレートパックタイプコーニング
6,998税込7,698
1個
当日出荷
硬化後も、やわらかさを保ち手で解体ができます。水中でも、完全な防水、防食、絶縁効果を発揮します。1液と2液を混合して使います。
用途回線変更の多いケーブル接続部や端子板の防湿、絶縁に。材質ポリウレタン透明硬化時間(時間)12RoHS指令(10物質対応)対応
Uエレメントコネクタ(通信・信号ケーブル用) 専用工具 コーニングUエレメントコネクタ(通信・信号ケーブル用) 専用工具コーニング
22,980税込25,278
1丁
当日出荷
スコッチロックUエレメントコネクタを確実に施工できます。
用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐。トラスコ品番355-6972材質本体:スチール、柄:滑り止め加工プラスチック幅(mm)25全長(mm)156高さ(mm)113適合コネクタUB2A、UR2、UY2、UY
メディウム瓶 PYREX オレンジキャップ付き コーニングメディウム瓶 PYREX オレンジキャップ付きコーニング
3,298税込3,628
1本
当日出荷
硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 常圧で140℃まで耐える事ができます。 外面はシルバーステインによる褐色コーティングです。
仕様遮光材質本体/PYREX(R)硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)86×176×30容量(mL)500ねじ規格GL-45アズワン品番1-4993-05
PET製角型ストレージボトル コーニングPET製角型ストレージボトルコーニング
8,098税込8,908
1箱(24本)
当日出荷から翌々日出荷
培地、バッファーやその他の液体の保存に適しています。 ボトルの開口部は37mmと広く、内容液の出し入れに便利です。 読みやすい白いエナメル印刷による目盛り付きです。また、書き込みやすい広めの白いマーキングスポットが付いています。
材質PET(USP Class Ⅵ準拠)滅菌済(SAL10-6)規格パイロジェンフリーねじ規格GL45包装個別包装
アスピレーションピペット コーニングアスピレーションピペットコーニング
8,398税込9,238
1組(200本)ほか
翌々日出荷から43日以内出荷
材質ポリスチレン滅菌
遠沈管 50ml コーニング遠沈管 50mlコーニング
31,980税込35,178
1セット(500本)
翌々日出荷から6日以内出荷
メディカルグレードのポリエチレンテレフタレート製、ポリプロピレン製の2種のチューブ素材に、セントリスターキャップとプラグシールキャップの組み合わせで、豊富な品揃えからお選び頂けます。セントリスターキャップは先進の人間工学に基づいたキャップ構造。従来のキャップに比べて幅のある溝と丸みのある角で手になじみやすい形状のキャップです。目盛は薬品耐性に優れ、消えにくい印刷目盛です。(250ml、500ml遠沈管除く。)
容量(mL)50仕様最大RCF:17000材質PP滅菌キャップタイプセントリスター
遠沈管 500ml コーニング遠沈管 500mlコーニング
19,980税込21,978
1セット(36本)
当日出荷
プラグシールキャップは高密度ポリエチレン製でより確実に密閉する構造。3/4回転(約270℃)で開閉ができます。
容量(mL)500仕様最大RCF:6000材質PP滅菌キャップタイププラグシール包装6本/包
クライオジェニックバイアル コーニングクライオジェニックバイアルコーニング
43,980税込48,378
1セット(500本)
翌々日出荷から7日以内出荷
キャップ上部にカラーインサートをセットすることにより、カラーコードによる試料の判別が可能です。γ線滅菌済。液体窒素による凍結保存の際は、気相での使用をお願い致します。耐熱温度:-196~+121℃
仕様セルフスタンディング:可
スコッチロック Uエレメントコネクタ 活線分岐用 100個入り コーニングスコッチロック Uエレメントコネクタ 活線分岐用 100個入りコーニング
7,998税込8,798
1セット(100個)
当日出荷
心線の絶縁被膜をはぎ取ることなくそのまま接続できるため接続作業時間を大幅に短縮することが可能です。 コネクタには防湿用混和剤が入っており、絶縁・防食・防湿効果があります。 適用導体径に幅があり、異なった径の心線接続が可能です。 優れた電気特性と物理的強度があり、作業の信頼性が向上します。
用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐、OA機器の配線ケーブルの接続、各種機器内信号ケーブルの保守・メンテナンス、警備保障会社の信号線接続トラスコ品番790-1381種別(接続)活線分岐材質エレメント:黄銅にすずメッキ、ボディー:ポリプロピレン(PP)質量(g)140外径(Φmm)(適用電線最大絶縁)2.0導体径(mm)(適合)0.4~0.9
Cat6 RJ45モジュラージャック ツールレスタイプ コーニングCat6 RJ45モジュラージャック ツールレスタイプコーニング
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類カテゴリー6仕様カテゴリー6またはカテゴリー5eに対応材質PBT/PC/ナイロン質量(g)11
フィルターシステム コーニングフィルターシステムコーニング
39,980税込43,978
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
材質本体/PS(ポリスチレン)容量(mL)1000フィルターサイズ(mm)79.0×79.0
Cat5e/Cat6 RJ45 モジュラープラグ コーニングCat5e/Cat6 RJ45 モジュラープラグコーニング(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1箱(100個)
当日出荷
単線、より線対応の高性能RJ45プラグです。 ラッチ部折れ防止ため、への字形状を採用しています。 部品数が少なく、良好な施工が可能です。
用途LANケーブルのプラグ加工に。
三角フラスコ バッフル無し 43シリーズ コーニング三角フラスコ バッフル無し 43シリーズコーニング
29,980税込32,978
1箱(4個)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
本体の原料(透明ポリカーボネート)はUSP Class VIで透明性と強度が優れています。正確性のために型押し目盛がついています(±5%)。ベントキャップは無菌的なガス交換を必要とする用途に適しています。滅菌レベルはSAL10^6です。
タイプ三角フラスコ(バッフル無)キャップベント材質本体/ポリカーボネート、キャップ/PP、ベントキャップメンブレン/PTFE
ディスポーザブル静電気防止さじ コーニングディスポーザブル静電気防止さじコーニング
12,980税込14,278
1組(50本)ほか
4日以内出荷から93日以内出荷
サンプルのコンタミネーションを防ぐようにデザインされた薬さじです。
規格RNase/DNase/パイロジェンフリー滅菌包装個別包装
ボトルトップフィルタ コーニングボトルトップフィルタコーニング
19,980税込21,978
1箱(12個)ほか
翌々日出荷から93日以内出荷
残液の少ないファネルデザインです。 ネックサイズ45mmはCorning及びCostarの丸型ポリスチレン製ストレージボトルで使用できます。
規格パイロジェンフリー滅菌包装個包装
細胞培養処理済ディッシュ コーニング細胞培養処理済ディッシュコーニング
27,980税込30,778
1セット(60枚)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
透明なポリスチレンを使用しています。ノンパイロジェニック、γ線滅菌済。 細胞培養ディッシュは最適の細胞培養表面処理が施されています。
材質ポリスチレン
遠沈管 250ml コーニング遠沈管 250mlコーニング
47,980税込52,778
1セット(102本)
7日以内出荷
プラグシールキャップは高密度ポリエチレン製でより確実に密閉する構造。3/4回転(約270℃)で開閉ができます。
容量(mL)250仕様最大RCF:6000材質PP目盛金型滅菌キャップタイププラグシール包装6本/包