コーニング

コーニングのページです。コーニングは、オフィスサプライ、空調・照明・電設資材/電気材料、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在141件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名Corning Incorporated
所在地One Riverfront Plaza Corning, NY 14831 USA
141件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スコッチロック Uエレメントコネクタ(通信・信号ケーブル用) コーニング

    スコッチロック Uエレメントコネクタ(通信・信号ケーブル用)

    コーニング(8件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1パック(100個)
    当日出荷
    心線の絶縁被膜をはぎ取ることなくそのまま接続できるため接続作業時間を大幅に短縮することが可能です。 コネクタには防湿用混和剤が入っており、絶縁・防食・防湿効果があります。
    用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐定格電流(A)0.1適合工具E9J差込み線数(本)2
  • 遠沈管 コーニング

    遠沈管

    コーニング
    28,980税込31,878
    1ケース(25本×12ラック)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    耐薬品性と強度に優れ、ほとんどの遠心アプリケーションに適しています。 4558のユニバーサルラックは、15mL・50mLの2種類の遠沈管を立てる事ができます。
    仕様RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、目盛・書き込みスペース付き材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
  • ストレージボトル 丸型 コーニング

    ストレージボトル 丸型

    コーニング
    12,980税込14,278
    1箱(24個)
    当日出荷から翌々日出荷
    培地・バッファー等の水溶液の保存に便利なディスポタイプです。 プラグシールにより機密性に優れ、コンタミを防ぎます。
    仕様γ線滅菌済、ノンパイロジェニック材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)クリアタイプ丸型口形状広口
  • ケーブル通線用潤滑剤 J-07 0.7リットル コーニング

    ケーブル通線用潤滑剤 J-07 0.7リットル

    コーニング
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    グリスやシリコン剤と違い主成分が水なので、手や衣服についても水で洗い流せます。クリーム状で粘度が高いため、蒸発が遅く垂直の管路でも流れ落ちません。
    材質ポリオキシアルキレン、イソプロピルアルコール、水質量(g)700容量(L)0.7
  • 解体可能型レジン 4441J セパレートパックタイプ コーニング

    解体可能型レジン 4441J セパレートパックタイプ

    コーニング
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    硬化後も、やわらかさを保ち手で解体ができます。水中でも、完全な防水、防食、絶縁効果を発揮します。1液と2液を混合して使います。
    用途回線変更の多いケーブル接続部や端子板の防湿、絶縁に。材質ポリウレタン透明硬化時間(時間)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • スコッチ(R) ビニルマスチックVMテープ コーニング

    スコッチ(R) ビニルマスチックVMテープ

    コーニング
    5,998税込6,598
    1巻
    当日出荷
    防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性に優れています。 パテとPVCテープが一緒になったテープです。
    用途低圧接続の絶縁、防湿、通信ケーブルシールの修復、ケーブル端部のシールなどに。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番406-3244ブラック質量(g)250使用温度範囲(℃)-20~80テープ幅(mm)38基材塩化ビニールテープ長さ(m)6テープ厚さ(mm)0.635粘着剤ゴム系主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)88.3粘着力(N/25mm)11.8(対スチール)特性防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性
  • RJ45モジュラージャック+JISプレート用アダプタセット コーニング

    RJ45モジュラージャック+JISプレート用アダプタセット

    コーニング(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    標準的な壁用JISフェースプレートに取付可能です。 背面飛び出し量が25mmと少なく、浅型アウトレットにも収納可能です。 LAN印字ありです。 JISプレート用アダプタ(取付枠)とのセット品です。
    用途事務所内の情報コンセントとして。材質(本体)PBT/PC/ナイロン質量(g)194.5
  • 遠沈管 コーニング

    遠沈管

    コーニング
    19,980税込21,978
    1組(36本)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    見やすい黒字目盛や広い書き込みスペースなど使いやすい遠沈管です。 Corning CentriStarタイプのキャップは上面が平坦で、マジック等で記号や文字が書け、より遠心強度の高いキャップです。
    滅菌
  • ケーブル通線用潤滑剤 コーニング

    ケーブル通線用潤滑剤

    コーニング
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    スプレー式で作業が簡単です。 水溶性なので拭き取りが簡単です。 乾燥後も潤滑特性のあるフィルム状の膜を残します。 ケーブルや管路の化学的影響を与えません。 通線後の後処理も不要です。 高圧ガス(LGP)を使用しないトリガースプレーなので廃棄処理が簡単です。
    用途ケーブルなどの通線作業。滑走剤として各種作業の滑り助長。トラスコ品番385-7921グリップ/赤容量(L)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • パスツールピペット コーニング

    パスツールピペット

    コーニング(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1組(200本)
    当日出荷
    培養液の吸引や分注の際に便利です。
  • 解体可能型レジン 4441J 缶タイプ コーニング

    解体可能型レジン 4441J 缶タイプ

    コーニング
    28,980税込31,878
    1組
    当日出荷
    硬化後も、やわらかさを保ち手で解体ができます。水中でも、完全な防水、防食、絶縁効果を発揮します。1液と2液を混合して使います。
    用途回線変更の多いケーブル接続部や端子板の防湿、絶縁に。材質ポリウレタン透明硬化時間(時間)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • PC製角型ストレージボトル コーニング

    PC製角型ストレージボトル

    コーニング
    15,980税込17,578
    1箱(24本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ガラスやポリスチレン、PET製のボトルより強度が強く、割れにくいポリカーボネート製のボトルです。 調整・サンプリング・保存に適しています。 読みやすい白いエナメル印刷による目盛り付きです。 121℃、15psi、20分で一度オートクレーブ可能です。複数回のオートクレーブは強度に影響するのでお勧めしません。
    材質ポリカーボネート(USP Class Ⅵ準拠)滅菌済(SAL10-6)包装個別包装ねじ規格GL45ネック径(Φmm)45
  • PS製ストレージボトル コーニング

    PS製ストレージボトル

    コーニング
    8,798税込9,678
    1箱(12本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    培地、バッファー、その他の水溶液の保存に使用できるポリスチレン製ディスポーザブルボトルです。 45mmのネックサイズのCorningフィルタシステムまたはボトルトップフィルタに接続して使用できます。
    材質ポリスチレン(USP Class Ⅵ準拠)規格パイロジェンフリー滅菌ネック径(Φmm)45
  • アスピレーションピペット コーニング

    アスピレーションピペット

    コーニング
    8,398税込9,238
    1組(200本)ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    仕様綿栓なし材質ポリスチレン目盛なし滅菌スタイル吸引
  • Stripette ピペット コーニング

    Stripette ピペット

    コーニング
    14,980税込16,478
    1組(200本)ほか
    3日以内出荷から33日以内出荷
    先端部は液だれ防止形状となっており、液量を正確に測ることができます。 色分けされたストライプがピペット内の液で拡大されるので、液量の読み取りが容易です。 両方向の目盛が付いておりますので、溶液の出し入れどちらでも液量を読み取りしやすくなっています。 マイナス目盛りが付いているので、容量を少し上回る量でも測ることができます。
    規格RNase/DNase/パイロジェンフリー 細胞無毒性滅菌正確度±%全容量の2
  • PET製角型ストレージボトル コーニング

    PET製角型ストレージボトル

    コーニング
    8,098税込8,908
    1箱(24本)
    当日出荷から3日以内出荷
    培地、バッファーやその他の液体の保存に適しています。 ボトルの開口部は37mmと広く、内容液の出し入れに便利です。 読みやすい白いエナメル印刷による目盛り付きです。また、書き込みやすい広めの白いマーキングスポットが付いています。
    材質PET(USP Class Ⅵ準拠)規格パイロジェンフリー滅菌済(SAL10-6)包装個別包装ねじ規格GL45
  • フィルタシステム コーニング

    フィルタシステム

    コーニング
    18,980税込20,878
    1箱(12個)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ボトルトップフィルタとボトルのセットです。 アングル・ホースコネクターで吸引ポンプに簡単に接続できます。 メンブレンの種類と孔径がファネル上に印刷されており、製品識別が容易です。 下部ボトルは握りやすいイージーグリップ構造となっています。
    規格パイロジェンフリー滅菌包装個包装
  • Uエレメントコネクタ コーニング

    Uエレメントコネクタ

    コーニング
    7,398税込8,138
    1箱(100個)
    当日出荷
    心線の絶縁被膜をはぎ取ることなくそのまま接続できるため接続作業時間を大幅に短縮することが可能です。 コネクタには防湿用混和剤が入っており、絶縁・防食・防湿効果があります。
    用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐、OA機器の配線ケーブルの接続、各種機器内信号ケーブルの保守・メンテナンス、警備保障会社の信号線接続トラスコ品番752-5648材質エレメント:黄銅にすずメッキ質量(g)120タイプ直線用接続直線材質(ボディ)ポリプロピレン絶縁体外径(mm)2(適合電線)導体径(mm)0.4~0.9(適合電線)
  • コースター ピペット コーニング

    コースター ピペット

    コーニング
    17,980税込19,778
    1セット(200本)ほか
    3日以内出荷
    ピペット本体の容量別カラーコードストライプはピペット内の液により拡大され、メニスカスがはっきり見えます。両方向目盛がついています。25,50,100mlストリペットは先端部が液だれ防止形状となっています。全てのロットにおいてノンパイロジェニック保証。γ線滅菌済。ペーパープラスチック包装は開封しやすく、材質的にも静電気が起きにくくなっています。
    材質ポリスチレン滅菌滅菌済包装個別包装ペーパー/プラスチック包装正確度±%全容量の2チップ形状ラウンドスタイルセロロジカル
  • 6ポート露出型アウトレット コーニング

    6ポート露出型アウトレット

    コーニング
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    露出型アウトレットの単品となります。 マグネット付で設置が容易です。
    適合(ジャック)VOL-OCK6-U~、VOL-OCK5E-U~トラスコ品番787-6831材質PC:ABS質量(g)158.4種類6ポート
  • フィルターシステム コーニング

    フィルターシステム

    コーニング
    39,980税込43,978
    1箱(12袋)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    材質本体/PS(ポリスチレン)容量(mL)1000フィルターサイズ(mm)79.0×79.0
  • ディスポーザブル静電気防止さじ コーニング

    ディスポーザブル静電気防止さじ

    コーニング
    12,980税込14,278
    1組(50本)ほか
    4日以内出荷から43日以内出荷
    サンプルのコンタミネーションを防ぐようにデザインされた薬さじです。
    規格RNase/DNase/パイロジェンフリー滅菌包装個別包装
  • PC製三角フラスコ コーニング

    PC製三角フラスコ

    コーニング
    29,980税込32,978
    1箱(4個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    シェーカーを用いた振盪培養と保存に最適な三角フラスコです。 透明ポリカーボネート製本体の原料はUSP Class VIで、透明性と強度に優れています。 正確性のために型押し目盛がついています(±5%)。
    材質ポリカーボネート(USP Class Ⅵ準拠)規格RNase/DNase/パイロジェンフリー滅菌SAL10-6包装個別包装
  • 細胞培養フラスコ コーニング

    細胞培養フラスコ

    コーニング
    19,980税込21,978
    1セット(25個)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    透明なメディカルグレードのポリスチレンを使用しています。最適な細胞培養表面処理が施されており、γ-線滅菌済みです。各製品にはロット番号が印刷されておりますのでロットトレースが容易です。プラスチック溶着の確実性について、100%のテストをしています。全てのロットにおいてパイロジェンについてのテストを実施しており、エンドトキシンレベル0.1EU/ml以下であるノンパイロジェニックを保証しております。
  • スコッチロック Uエレメントコネクタ 活線分岐用 100個入り コーニング

    スコッチロック Uエレメントコネクタ 活線分岐用 100個入り

    コーニング
    7,998税込8,798
    1セット(100個)
    当日出荷
    心線の絶縁被膜をはぎ取ることなくそのまま接続できるため接続作業時間を大幅に短縮することが可能です。 コネクタには防湿用混和剤が入っており、絶縁・防食・防湿効果があります。 適用導体径に幅があり、異なった径の心線接続が可能です。 優れた電気特性と物理的強度があり、作業の信頼性が向上します。
    用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐、OA機器の配線ケーブルの接続、各種機器内信号ケーブルの保守・メンテナンス、警備保障会社の信号線接続トラスコ品番790-1381種別(接続)活線分岐材質エレメント:黄銅にすずメッキ、ボディー:ポリプロピレン(PP)質量(g)140外径(Φmm)(適用電線最大絶縁)2.0導体径(mm)(適合)0.4~0.9
  • スコッチキャスト ミニ発泡シーラーキット コーニング

    スコッチキャスト ミニ発泡シーラーキット

    コーニング
    36,980税込40,678
    1セット
    当日出荷
    仕様内径75mm管路4ヶ所用トラスコ品番773-5952セット内容発泡レジン4袋、注入ノズル4本、スポンジ(太)4個、スポンジ(細)4個、レジン充填/排出用パイプ1本、ブラシ1本、作業説明書1通材質2液混合常温硬化型発泡ポリウレタン質量(kg)1
  • 4ポート露出型アウトレット コーニング

    4ポート露出型アウトレット

    コーニング
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    露出型アウトレットの単品となります。 マグネット付で設置が容易です。
    適合(ジャック)VOL-OCK6-U~、VOL-OCK5E-U~トラスコ品番787-6807材質PC:ABS質量(g)137.2種類4ポート
  • フィルターシステム コーニング

    フィルターシステム

    コーニング
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    材質本体/PS(ポリスチレン)容量(mL)250フィルターサイズ(mm)49.5×49.5
  • ストレージボトル 角型 コーニング

    ストレージボトル 角型

    コーニング
    19,980税込21,978
    1箱(24個)
    翌々日出荷
    培地・バッファー等の水溶液の保存に便利なディスポタイプです。 白色の印刷目盛とマーキングスポット付きです。
    仕様γ線滅菌済材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)タイプ角型
  • モジュラージャック JISプレート用アダプタセットRJ45 カテゴリ6A コーニング

    モジュラージャック JISプレート用アダプタセットRJ45 カテゴリ6A

    コーニング
    3,698税込4,068
    1セット
    当日出荷
    標準的な壁用JISフェースプレートに取付可能です。JISプレート用アダプタ(取付枠)とのセット品です。
    トラスコ品番836-9632材質ポリブチレンテレフタレート(PBT)/ポリカーボネート(PC)/ナイロン種類カテゴリー6A適合ケーブルカテゴリー6A UTPカテゴリーカテゴリ6A
  • モジュラージャックRJ45 カテゴリ6A コーニング

    モジュラージャックRJ45 カテゴリ6A

    コーニング
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    専用工具が不要のツールレスタイプです。シールドタイプのカテゴリー6A対応RJ45モジュラージャックです。後ろ、上、下の3方向からケーブルを挿入でき、柔軟な配線ができます。自動開閉防じん扉がついています。
    用途LAN配線に。トラスコ品番835-4829材質シールド金具: リン青銅メタリック種類カテゴリー6A適合ケーブルカテゴリー6A UTPRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーカテゴリ6A
  • Uエレメントコネクタ(通信・信号ケーブル用) 専用工具 コーニング

    Uエレメントコネクタ(通信・信号ケーブル用) 専用工具

    コーニング
    22,980税込25,278
    1丁
    当日出荷
    スコッチロックUエレメントコネクタを確実に施工できます。
    用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐。トラスコ品番355-6972材質本体:スチール、柄:滑り止め加工プラスチック幅(mm)25全長(mm)156高さ(mm)113適合コネクタUB2A、UR2、UY2、UY
  • サンプルコンテナ コーニング

    サンプルコンテナ

    コーニング
    59,980税込65,978
    1箱(500個)ほか
    7日以内出荷
    ビーカーや保存用容器として使用できる、柔軟性のあるポリプロピレン製のコンテナです。 ミリリットルとオンス、両方の目盛り付きです。
    材質本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン容量(mL)250規格パイロジェンフリー滅菌
  • 細胞培養用フラスコ コーニング

    細胞培養用フラスコ

    コーニング
    21,980税込24,178
    1箱(25個)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    細胞接着に最適な培養表面処理が施されています。 超低接着表面は、ハイドロゲルを共有結合させた表面で細胞接着、タンパク質の吸着、細胞の活性化を最小限に抑えます。 ロットナンバーが印刷されており、ロットトレースが容易です。 リーク試験を100%実施しています。
    材質透明ポリスチレン規格パイロジェンフリー滅菌
  • 細胞培養処理済ディッシュ コーニング

    細胞培養処理済ディッシュ

    コーニング
    27,980税込30,778
    1セット(60枚)ほか
    3日以内出荷
    透明なポリスチレンを使用しています。ノンパイロジェニック、γ線滅菌済。 。細胞培養ディッシュは最適の細胞培養表面処理が施されています。
    材質ポリスチレン
  • 遠沈管 500ml コーニング

    遠沈管 500ml

    コーニング
    19,980税込21,978
    1セット(36本)
    当日出荷
    プラグシールキャップは高密度ポリエチレン製でより確実に密閉する構造。3/4回転(約270℃)で開閉ができます。
    仕様最大RCF:6000材質PP容量(mL)500滅菌キャップタイププラグシール包装6本/包
  • コースター マルチウエルプレート コーニング

    コースター マルチウエルプレート

    コーニング
    19,980税込21,978
    1セット(50枚)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ウェル識別の為に各ウェルはアルファベットと数字が刻印されています。細胞培養表面処理済。ノンパイロジェニック保証、γ線滅菌済。ポリスチレン製。
    材質ポリスチレン
  • クライオジェニックバイアル コーニング

    クライオジェニックバイアル

    コーニング
    43,980税込48,378
    1セット(500本)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    キャップ上部にカラーインサートをセットすることにより、カラーコードによる試料の判別が可能です。γ線滅菌済。液体窒素による凍結保存の際は、気相での使用をお願い致します。耐熱温度:-196~+121℃
    仕様セルフスタンディング:可
  • ケーブル潤滑剤 コーニング

    ケーブル潤滑剤

    コーニング
    15,980税込17,578
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    粘度の低い標準タイプです。使用後はほとんどが空気中に蒸発しますので、後処理は不要です。主な成分は、水溶性潤滑ポリマーと水で、電線ケーブルに付着するとその方向にどんどん流れていきます。
    用途あらゆる電線・ケーブルの通線に
  • スコッチキャスト 発泡シーラーキット コーニング

    スコッチキャスト 発泡シーラーキット

    コーニング
    59,980税込65,978
    1セット
    当日出荷
    仕様内径100mm管路4ヶ所用トラスコ品番773-5944セット内容発泡レジン4袋、注入ノズル4本、スポンジ(太)4個、スポンジ(細)6個、レジン充填/排出用パイプ1本、ブラシ1本、作業説明書1通材質2液混合常温硬化型発泡ポリウレタン質量(kg)2