434件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクリューキャップ コーニングスクリューキャップコーニング
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
材質PF(フェノール樹脂)
ローバインディングフィルタチップ コーニングローバインディングフィルタチップコーニング
52,980税込58,278
1個
6日以内出荷から93日以内出荷
材質本体/PP(ポリプロピレン)、フィルター/HDPE(高密度ポリエチレン)
ローバインディングチップ コーニングローバインディングチップコーニング
1個
欠品中
材質PP(ポリプロピレン)
ローバインディングチップ コーニングローバインディングチップコーニング
36,980税込40,678
1個
63日以内出荷
材質PP(ポリプロピレン)
マイクロピペット コーニングマイクロピペットコーニング
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
マルチチャンネルピペッター コーニングマルチチャンネルピペッターコーニング
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷から93日以内出荷
ピペットチップ コーニングピペットチップコーニング
26,980税込29,678
1個
43日以内出荷
仕様適合ピペット:コーニング(R)社・ギルソン(R)・バイオヒット・エッペンドルフ
ピペットチップ コーニングピペットチップコーニング
1個
欠品中
仕様適合ピペット:コーニング(R)社・ギルソン(R)・バイオヒット・エッペンドルフ
卓上小型遠心機 コーニング卓上小型遠心機コーニング
249,800税込274,780
1個
欠品中
旋回シェーカー(本体) コーニング旋回シェーカー(本体)コーニング
179,800税込197,780
1個
欠品中
見やすいデジタル表示です。 培養エアレーション・ゲル染色に適しています。
仕様(フラスコ取り付け数)25・50・125mL/16個、250mL/9個、500mL/5個、1L/4個寸法(mm)256×318×127質量(kg)7.3電源(V)AC120(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])20~300電源コード(m)1.5アズワン品番1-2238-21振盪方式旋回方式回転幅(mm)19
フィルターシステム コーニングフィルターシステムコーニング
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
材質本体/PS(ポリスチレン)容量(mL)250フィルターサイズ(mm)49.5×49.5
クライオジェニックバイアル コーニングクライオジェニックバイアルコーニング
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
材質PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)-196~+135
クライオジェニックバイアル コーニングクライオジェニックバイアルコーニング
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)-196~+135
細胞培養用フラスコ コーニング細胞培養用フラスココーニング
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
遠沈管 コーニング遠沈管コーニング
28,980税込31,878
1個
12日以内出荷
容量(mL)15アズワン品番2-2060-01
ストリペット コーニングストリペットコーニング
17,980税込19,778
1袋(200本)ほか
6日以内出荷から12日以内出荷
材質(本体)PS(ポリスチレン)包装形態透明プラスチック個別包装
ストリペット コーニングストリペットコーニング
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷から43日以内出荷
材質(本体)PS(ポリスチレン)包装形態バルク包装
遠沈管 コーニング遠沈管コーニング
35,980税込39,578
1ケース(50本×10ラック)ほか
12日以内出荷から93日以内出荷
透明度が高く、視認性を重視するアプリケーション等に適しています。
仕様RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、目盛・書き込みスペース付き材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PE(ポリエチレン)遠心強度3600×G
ピペット コーニングピペットコーニング
24,980税込27,478特価
1箱(200本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
色分けされた目盛がピペット内の液体で拡大されるので、容量の読み取りが容易です。 先端部は液だれ防止形状で、液量を正確に量ることができます。
仕様RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、綿栓付き材質PS(ポリスチレン)ピペットの種類メスピペット
ボルテックスミキサー用 オプション コーニングボルテックスミキサー用 オプションコーニング
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から93日以内出荷
低速シェーカー コーニング低速シェーカーコーニング
169,800税込186,780
1個
12日以内出荷
穏やかな動きで液体の泡立ちを防ぎ、ゲルの染色や洗浄に適しています。
寸法(mm)255×320×160質量(kg)5電源(V)AC120(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])3~60耐荷重(kg)5電源コード(m)1.5アズワン品番1-2237-01振盪方式旋回方式振盪台寸法(mm)300×300
旋回シェーカー用アクセサリー コーニング旋回シェーカー用アクセサリーコーニング
1,398税込1,538
1個
63日以内出荷から93日以内出荷
適合本体6780-NP
凍結保存バッグ 91-200シリーズ コーニング凍結保存バッグ 91-200シリーズコーニング
6,898税込7,588
1パック(1個)
93日以内出荷
凍結保存バッグはユニークなバッグフィルムコンテナであり、超低温(-196℃)で柔軟性を保ちます。4種類の標準サイズで推奨充填容量は20mLから190mLまでの範囲になります。凍結容量の推奨は、内厚が約0.313インチの保護カセット内での水平位置での凍結に基づいています。業界標準のラベルポケットデザインは、使いやすさ、ラベル付けのトレーサビリティを提供します。ポリオレフィン(EVA)ブレンドフィルム付き50mL、250mL、500mLおよび750mLがあります。フィルムタイプ:ポリオレフィン(EVA)ブレンド2つの薄壁メンブレン用ポート▼ポート1:EVAチューブ(全長:4.5インチ 外径:0.153インチ)は、ピンチクランプを使って2つのPVCチューブ(全長:5インチ 内径:0.118インチ 外径:0.16インチ、メスルアーコネクタおよびオスルアーキャップ付き)に分離しています。ポリオレフィンフィルムー液体で充填された時に、柔軟性と透明性を維持する低温特性に対して特異的に選択された独自のEVAブレンドメンブレン用ポート-付属のキャップは「パチッ」とはまり、内容物を保護し、使用中にメンブレンの曝露を最小限に抑えます。ラベルポケット-コンピュータで作成されたラベルの使用をサポート。▼保護カセットを開くと、製品情報をすばやく見ることができます。インターフェース/コネクタ-無菌的な接続技術およびスマートシーリング技術(Sebra(R)モデル1100チューブ溶接機)、様々な冷凍カセットシステムに対応CD34+造血前駆細胞(HPC)の保存、貯蔵および輸送用に設計されています。50mL~750mLのサイズで提供しています。低温度での特性および液体充填時の柔軟性と透明性の維持のため、ポリオレフィンフィルムとメーカー独自のEVAが特別にブレンドされています。柔軟性を高めるために、メーカー独自のメンブレン用ポートのデザインによって壁を薄くし、付属のキャップは凍結中に膜の曝露を最小限に抑えます。ポート1の特徴は、薄壁メンブレン用ポート、2本のPVCリード、メスルアー、オスルアーキャップ、小型のスライドクランプです。ディスポーザブル凍結保存バッグは、基礎研究のバイオ医薬品アプリケーションに適しています。内蔵充填チューブー充填チューブをコンテナ本体に固定するために使用されたユニークな製造方法によって、コンテナの液体窒素保存部分とPVCインターフェースが不要になります。
仕様●バッグスタイル:凍結保存●ブランド:Corning(R)容量(mL)500アズワン品番65-3962-26
凍結保存バッグ 91-200シリーズ コーニング凍結保存バッグ 91-200シリーズコーニング
5,698税込6,268
1パック(1個)
93日以内出荷
凍結保存バッグはユニークなバッグフィルムコンテナであり、超低温(-196℃)で柔軟性を保ちます。4種類の標準サイズで推奨充填容量は20mLから190mLまでの範囲になります。凍結容量の推奨は、内厚が約0.313インチの保護カセット内での水平位置での凍結に基づいています。業界標準のラベルポケットデザインは、使いやすさ、ラベル付けのトレーサビリティを提供します。ポリオレフィン(EVA)ブレンドフィルム付き50mL、250mL、500mLおよび750mLがあります。フィルムタイプ:ポリオレフィン(EVA)ブレンド2つの薄壁メンブレン用ポート▼ポート1:EVAチューブ(全長:4.5インチ 外径:0.153インチ)は、ピンチクランプを使って2つのPVCチューブ(全長:5インチ 内径:0.118インチ 外径:0.16インチ、メスルアーコネクタおよびオスルアーキャップ付き)に分離しています。ポリオレフィンフィルム-液体で充填された時に、柔軟性と透明性を維持する低温特性に対して特異的に選択された独自のEVAブレンドメンブレン用ポート-付属のキャップは「パチッ」とはまり、内容物を保護し、使用中にメンブレンの曝露を最小限に抑えます。ラベルポケット-コンピュータで作成されたラベルの使用をサポート。▼保護カセットを開くと、製品情報をすばやく見ることができます。インターフェース/コネクタ-無菌的な接続技術およびスマートシーリング技術(Sebra(R)モデル1100チューブ溶接機)、様々な冷凍カセットシステムに対応コーニング社の極低温コンテナは、CD34+造血前駆細胞(HPC)の保存、貯蔵および輸送用に設計されています。50mL~750mLのサイズで提供しています。低温度での特性および液体充填時の柔軟性と透明性の維持のため、ポリオレフィンフィルムと独自のEVAが特別にブレンドされています。柔軟性を高めるために、独自のメンブレン用ポートのデザインによって壁を薄くし、付属のキャップは凍結中に膜の曝露を最小限に抑えます。ポート1の特長は、薄壁メンブレン用ポート、2本のPVCリード、メスルアー、オスルアーキャップ、小型のスライドクランプです。凍結保存バッグは、基礎研究のバイオ医薬品アプリケーションに適しています。内蔵充填チューブ-充填チューブをコンテナ本体に固定するために使用されたユニークな製造方法によって、コンテナの液体窒素保存部分とPVCインターフェースが不要になります。
仕様●バッグスタイル:凍結保存●ブランド:Corning(R)容量(mL)50アズワン品番65-3962-24
圧着工具 コーニング圧着工具コーニング
21,980税込24,178
1丁(1丁)
3日以内出荷
発泡シーラーキット コーニング発泡シーラーキットコーニング
57,980税込63,778
1組(1組)
3日以内出荷
ルミネッセンス96ウェルプレート 100枚入 コーニングルミネッセンス96ウェルプレート 100枚入コーニング
1箱(100枚)
欠品中
スカートの高さが統一されており、ロボットで保持しやすくなっています 一般的な有機溶媒(例:DMSO、エタノール、メタノール)に耐性があります
仕様●プレートフォーマット:96 ウェル ●プレート色:白 ●材質:ポリプロピレン●ウェルボトム:ラウンド ●ウェル容量:360 μL ●推奨ワーキングボリューム:75-200u μL ●非滅菌●ケース入数:100 / 箱アズワン品番63-8589-11
ケーブル通線用潤滑剤 コーニングケーブル通線用潤滑剤コーニング
3,798税込4,178
1個
翌日出荷
Uエレメントコネクタ コーニングUエレメントコネクタコーニング
8,998税込9,898
1箱(100個)
翌日出荷
BTD 排出チューブ 保護カバー付き コーニングBTD 排出チューブ 保護カバー付きコーニング
2,298税込2,528
1ケース(1個)
6日以内出荷
Corningボトルトップディスペンサーへの使用に適しています。
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)アズワン品番65-3963-12
BTD フレキシブル排出チューブ コーニングBTD フレキシブル排出チューブコーニング
2,298税込2,528
1ケース(1個)
6日以内出荷
Corningボトルトップディスペンサーへの使用に適しています。
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)アズワン品番65-3963-10
2Dバーコード付きクライオジェニックバイアルボックス1~2mL用 コーニング2Dバーコード付きクライオジェニックバイアルボックス1~2mL用コーニング
22,980税込25,278
1ケース(2パック×5個)
6日以内出荷
9x9列で81本収納できる再利用可能な白色ポリカーボネート製ボックス。内ネジおよび外ネジキャップバイアルに対応。
仕様●パック入数:5/パック●ケース入数:10/ケース●ブランド:Corning(R)●容量:81Vials●カラー:白●滅菌:なしアズワン品番65-3962-08
BTD 排出チューブ 保護カバー付き コーニングBTD 排出チューブ 保護カバー付きコーニング
3,998税込4,398
1ケース(1個)
6日以内出荷
Corningボトルトップディスペンサーへの使用に適しています。
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)アズワン品番65-3963-13
1536ウェルプレート 平底 COC 無処理 非滅菌 フタなし 短辺 コーニング1536ウェルプレート 平底 COC 無処理 非滅菌 フタなし 短辺コーニング
1ケース(5パック×10個)
欠品中
Cyclic Olefin Copolymer (COC) materialFlat top for improved sealingUltra clear 127μm film thicknessCustom bar codes available for compatibility with the Kalypsys SystemLow autofluorescenceBroad chemical resistance including DMSO and alcohol, which allows for assay step reductionHigh mechanical stabilityOptimized for flatness and uniformityLow birefringence
仕様●Description:1536-well black microplate, high base●Treatment:Not treated●Sterile:No●Qty/Pk:10●Qty/Cs:50アズワン品番65-3962-59
細胞エクスパンジョンバッグ 91-200シリーズ コーニング細胞エクスパンジョンバッグ 91-200シリーズコーニング
9,998税込10,998
1パック(1個)
93日以内出荷
細胞培養バッグは、非接着細胞の増殖および培養を目的としています。4種類の標準サイズで推奨充填容量は190mLから1252mLまでの範囲になります。エクステンションバッグには、工程間検査用の再利用可能なサンプリングバルブが付いています。充填された時のフィルムの透明性は優れており、培養を観察したり、増殖を測定することができます。500mL~5Lのサイズで提供しています。ポート1には、メスルアーの付いた2つのリードがあります。サンプリングバルブの付いたドック可能な充填ラインがポート2にあります。ポート1と2には合計4つの小型のスライドクランプがあります。このディスポーザブル細胞培養バッグは、基礎研究のバイオ医薬品アプリケーションに適しています。▼500mL、1L、3Lおよび5Lがあります。▼ポート1:メスルアーの付きの2つのリード、ピンチクランプ▼ポート2:ドック可能な充填ライン(サンプリングバルブ付き)、ピンチクランプ▼ガス透過性フィルム▼工程間検査用の再使用可能なサンプリングバルブ▼滅菌済みの溶接接続用のチューブ
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/EA●ブランド:Corning(R)●バッグスタイル:細胞伸展アズワン品番65-3962-21
BTD ホウケイ酸ガラス コーニングBTD ホウケイ酸ガラスコーニング
3,398税込3,738
1ケース(1個)
6日以内出荷
プラスチックコーティングがされたチェックバルブです。リノリウムや臭素のような発煙性のある液体やにおいの強い液体へ使用します。
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)アズワン品番65-3963-02
BTD フレキシブル排出チューブ コーニングBTD フレキシブル排出チューブコーニング
3,398税込3,738
1ケース(1個)
6日以内出荷
Corningボトルトップディスペンサーへの使用に適しています。
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケースアズワン品番65-3963-11
1536ウェルプレート 平底 COC 細胞培養表面処理 滅菌済み フタなし 短辺 コーニング1536ウェルプレート 平底 COC 細胞培養表面処理 滅菌済み フタなし 短辺コーニング
1ケース(5パック×10個)
欠品中
Cyclic Olefin Copolymer (COC) materialFlat top for improved sealingUltra clear 127μm film thicknessCustom bar codes available for compatibility with the Kalypsys SystemLow autofluorescenceBroad chemical resistance including DMSO and al
仕様●Description:1536-well black microplate, high base●Treatment:TC-treated●Sterile:Yes●Qty/Pk:10●Qty/Cs:50アズワン品番65-3962-60
1536ウェルプレート 平底 COC 無処理 非滅菌 フタなし 短辺 コーニング1536ウェルプレート 平底 COC 無処理 非滅菌 フタなし 短辺コーニング
1ケース(5パック×10個)
欠品中
Cyclic Olefin Copolymer (COC) materialFlat top for improved sealingUltra clear 127μm film thicknessCustom bar codes available for compatibility with the Kalypsys SystemLow autofluorescenceBroad chemical resistance including DMSO and al
仕様●Description:1536-well white microplate, high base●Treatment:Not treated●Sterile:No●Qty/Pk:10●Qty/Cs:50アズワン品番65-3962-61
凍結保存バッグ 91-200シリーズ コーニング凍結保存バッグ 91-200シリーズコーニング
6,298税込6,928
1パック(1個)
93日以内出荷
凍結保存バッグはユニークなバッグフィルムコンテナであり、超低温(-196℃)で柔軟性を保ちます。4種類の標準サイズで推奨充填容量は20mLから190mLまでの範囲になります。凍結容量の推奨は、内厚が約0.313インチの保護カセット内での水平位置での凍結に基づいています。業界標準のラベルポケットデザインは、使いやすさ、ラベル付けのトレーサビリティを提供します。ポリオレフィン(EVA)ブレンドフィルム付き50mL、250mL、500mLおよび750mLがあります。フィ
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/EA●バッグスタイル:凍結保存アズワン品番65-3962-25