- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- コーニング
- 11ページ目
11ページ目: コーニングのすべての商品
特価
本日12月28日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
この容器はバイオ医薬品アプリケーションに適しています。
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/EA●ブランド:Corning(R)
プラスチックコーティングがされたチェックバルブです。リノリウムや臭素のような発煙性のある液体やにおいの強い液体へ使用します。
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)
アズワン品番65-3963-02
1ケース(1個)
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
Corningボトルトップディスペンサーへの使用に適しています。
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース
アズワン品番65-3963-11
1ケース(1個)
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
Cyclic Olefin Copolymer (COC) material。Flat top for improved sealing。Ultra clear 127μm film thickness。Custom bar codes available for compatibility with the Kalypsys System。Low autofluorescence。Broad chemical resistance including DMSO and al
仕様●Description:1536-well black microplate, high base●Treatment:TC-treated●Sterile:Yes●Qty/Pk:10●Qty/Cs:50
アズワン品番65-3962-60
1ケース(5パック×10個)
¥289,800
税込¥318,780
欠品中
Cyclic Olefin Copolymer (COC) material。Flat top for improved sealing。Ultra clear 127μm film thickness。Custom bar codes available for compatibility with the Kalypsys System。Low autofluorescence。Broad chemical resistance including DMSO and al
仕様●Description:1536-well white microplate, high base●Treatment:Not treated●Sterile:No●Qty/Pk:10●Qty/Cs:50
アズワン品番65-3962-61
1ケース(5パック×10個)
¥259,800
税込¥285,780
欠品中
凍結保存バッグはユニークなバッグフィルムコンテナであり、超低温(-196℃)で柔軟性を保ちます。4種類の標準サイズで推奨充填容量は20mLから190mLまでの範囲になります。凍結容量の推奨は、内厚が約0.313インチの保護カセット内での水平位置での凍結に基づいています。業界標準のラベルポケットデザインは、使いやすさ、ラベル付けのトレーサビリティを提供します。ポリオレフィン(EVA)ブレンドフィルム付き50mL、250mL、500mLおよび750mLがあります。フィ
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/EA●バッグスタイル:凍結保存
アズワン品番65-3962-25
1パック(1個)
¥6,298
税込¥6,928
93日以内出荷
細胞培養バッグは、非接着細胞の増殖および培養を目的としています。4種類の標準サイズで推奨充填容量は190mLから1252mLまでの範囲になります。エクステンションバッグには、工程間検査用の再利用可能なサンプリングバルブが付いています。充填された時のフィルムの透明性は優れており、培養を観察したり、増殖を測定することができます。500mL~5Lのサイズで提供しています。ポート1には、メスルアーの付いた2つのリードがあります。サンプリングバルブの付いたドック可能な
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/EA●バッグスタイル:細胞伸展
アズワン品番65-3962-22
1パック(1個)
¥11,980
税込¥13,178
93日以内出荷
この容器はバイオ医薬品アプリケーションに適しています。
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/EA
アズワン品番65-3962-13
1パック(1個)
¥14,980
税込¥16,478
93日以内出荷
細胞培養バッグは、非接着細胞の増殖および培養を目的としています。4種類の標準サイズで推奨充填容量は190mLから1252mLまでの範囲になります。エクステンションバッグには、工程間検査用の再利用可能なサンプリングバルブが付いています。充填された時のフィル
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/EA●ブランド:Corning(R)●バッグスタイル:細胞伸展
アズワン品番65-3962-23
1パック(1個)
¥13,980
税込¥15,378
93日以内出荷
Cyclic Olefin Copolymer (COC) material。Flat top for improved sealing。Ultra clear 127μm film thickness。Custom bar codes available for compatibility with the Kalypsys System。Low autofluorescence。Broad chemical resistance including DMSO and
仕様●Description:1536-well white microplate, high base●Treatment:TC-treated●Sterile:Yes●Qty/Pk:10●Qty/Cs:50
アズワン品番65-3962-62
1ケース(5パック×10個)
¥289,800
税込¥318,780
欠品中
チューブ、またはアッセンブリ済の多目的コネクタを使用することによって、バックに接続できます。バッグに培地、トリプシン、またはクエンチング基質を添加して、完全な閉鎖系で細胞培養を完了することができます。フィルムタイプ:ULDPE
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/EA●ブランド:Corning(R)●バッグスタイル:シングルユース
アズワン品番65-3962-32
1パック(1個)
¥43,980
税込¥48,378
93日以内出荷
凍結保存バッグはユニークなバッグフィルムコンテナであり、超低温(-196℃)で柔軟性を保ちます。4種類の標準サイズで推奨充填容量は20mLから190mLまでの範囲になります。凍結容量の推奨は、内厚が約0.313インチの保護カセット内での水平位置での凍結に基づいてい
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/EA●ブランド:Corning(R)●バッグスタイル:凍結保存
アズワン品番65-3962-27
1パック(1個)
¥7,398
税込¥8,138
93日以内出荷
塩化カルシウムは含みません。合成塗料です。外部からの湿度に対して保護します。
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)
アズワン品番65-3963-03
1ケース(1個)
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
。この容器はバイオ医薬品アプリケーションに適しています。
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/EA●ブランド:Corning(R)
10x10列で100本収納できる再利用可能な橙色ポリカーボネート製ボックス。1~2mLの内ネジキャップバイアルに対応。グローブをしていても扱いやすい箱側面の凹凸付き。
仕様●パック入数:5/パック●ケース入数:10/ケース●ブランド:Corning(R)●容量:100Vials●カラー:白●滅菌:なし
アズワン品番65-3962-09
1ケース(2パック×5個)
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
蛍光および発光アッセイ時にウェル間のクロストークを抑えるデザインです。
仕様●プレートのフォーマット:ローボリュームプレート、フタなし●色:白●ウェル底部の形状:平底●表面処理:無処理●滅菌処理:なし●包装:10枚/包●1ケース:50枚
アズワン品番65-3962-63
1ケース(5パック×10個)
¥64,980
税込¥71,478
欠品中
Cyclic Olefin Copolymer (COC) material。Flat top for improved sealing。Ultra clear 127μm film thickness。Custom bar codes available for compatibility with the Kalypsys System。Low autofluorescence。Broad chemical resistance including DMSO and alcohol, which allows for assay step reduction。High mechanical stability。Optimized for flatness and uniformity。Low birefringence
仕様●Description:1536-well black/clear bottom microplate, low base●Treatment:Not treated●Sterile:No●Qty/Pk:20●Qty/Cs:100
アズワン品番65-3962-55
1ケース(5パック×20個)
¥649,800
税込¥714,780
欠品中
タイプ96ウェル U底タイプ
種類硬質
滅菌未滅菌
ウェル数96
形状U底
アズワン品番3-3233-19
1箱
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
タイプγ線滅菌済み
包装(本×包)500×4
アズワン品番1-8428-21
1箱
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
ファルコンコニカルチューブ(品番352070、品番352098)にセットし、細胞浮遊液をピペットで注ぐだけで、ろ過ができる簡便な細胞液ろ過器です。
5mLポリスチレンチューブ装着付きです。
材質フィルター:ナイロン、ホルダー:PP
仕様●ポアサイズ:35μm●包装(本)×(包):25×20
アズワン品番2-1919-04
1箱
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
寸法(mm)60×15
アズワン品番3-3233-13
1ケース(25パック×20個)
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
寸法(mm)150×25
アズワン品番3-3233-12
1ケース(10パック×10個)
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
1組(2個)
¥6,798
税込¥7,478
欠品中
1組(6個)
¥6,998
税込¥7,698
93日以内出荷
1組(6個)
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
Corning CentriStarタイプのキャップは上面が平坦で、マジック等で記号や文字が書け、より遠心強度の高いキャップです。
包装100個/袋
アズワン品番61-4693-44
1箱(500個)
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
Corning CentriStarタイプのキャップは上面が平坦で、マジック等で記号や文字が書け、より遠心強度の高いキャップです。
包装100個/袋
アズワン品番61-4693-42
1箱(500個)
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
主要ブランドの主なピペッターにフィットするようデザインされたチップです。 先端部に面取り加工が施されているので液体を正確に排出することができます。 200μLチップには、10μL、50μL、100μLの目盛りが付いています。
規格RNase/DNase/パイロジェンフリー
滅菌未
フィルタをすぐに詰まらせてしまう夾雑物の多いサンプルや粘性の高いサンプルをろ過する際に、メンブレンの上に重ねてお使いください。
滅菌未滅菌
クライオジェニックのキャップ上部にセットすることにより、カラーコードによる試料の判別が可能です。
仕様カラーインサートセット(白・青・赤・緑・黄、各100個)
アズワン品番1-9367-11
1セット(500個)
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
種別1×8 透明 平底 高結合型 非滅菌 フタなし ホルダー付
アズワン品番61-4692-14
1ケース(4パック×25個)
¥94,980
税込¥104,478
欠品中
仕様肉厚
アズワン品番61-4691-67
1ケース(2パック×5個)
¥11,980
税込¥13,178
欠品中