434件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遠沈管 15ml コーニング遠沈管 15mlコーニング
25,980税込28,578
1セット(500本)
翌々日出荷
メディカルグレードのポリエチレンテレフタレート製、ポリプロピレン製の2種のチューブ素材に、セントリスターキャップとプラグシールキャップの組み合わせで、豊富な品揃えからお選び頂けます。セントリスターキャップは先進の人間工学に基づいたキャップ構造。従来のキャップに比べて幅のある溝と丸みのある角で手になじみやすい形状のキャップです。目盛は薬品耐性に優れ、消えにくい印刷目盛です。(250ml、500ml遠沈管除く。)
容量(mL)15仕様最大RCF:12500材質PP滅菌キャップタイプセントリスター
ローラーボトル 標準型/拡大表面型タイプ コーニングローラーボトル 標準型/拡大表面型タイプコーニング
32,980税込36,278
1ケース(1パック×20個)ほか
6日以内出荷から93日以内出荷
コンテナ コンテナ250mL コーニングコンテナ コンテナ250mLコーニング
49,980税込54,978
1ケース(25パック×20個)ほか
22日以内出荷から121日以内出荷
ボトルトップフィルター 1000mL 12袋入 コーニングボトルトップフィルター 1000mL 12袋入コーニング
29,980税込32,978
1ケース(12パック×1個)
翌々日出荷から12日以内出荷
トランズウェル 細胞培養表面処理済み コーニングトランズウェル 細胞培養表面処理済みコーニング
15,980税込17,578
1ケース(4パック×6個)ほか
11日以内出荷から63日以内出荷
CellBIND (R) ウェルプレートフタ付 コーニングCellBIND (R) ウェルプレートフタ付コーニング
32,980税込36,278
1ケース(10パック×5個)
翌々日出荷から63日以内出荷
UVプレート96ウェルハーフエリア コーニングUVプレート96ウェルハーフエリアコーニング
109,800税込120,780
1ケース(2パック×25個)
13日以内出荷
アズワン品番61-4689-13
バッフル付三角フラスコ コーニングバッフル付三角フラスココーニング
2,998税込3,298
1セット
翌々日出荷
リユーザブル
ネック形状狭口
JISプレート用アダプタ コーニングJISプレート用アダプタコーニング
849税込934
1個
当日出荷
JISプレート用アダプタの単品となります。 RJ45モジュラージャックは別売です。
用途JISプレート用適合(ジャック)VOL-OCK6-U~、VOL-OCK5E-U~材質PC質量(g)12
4ポート露出型アウトレット コーニング4ポート露出型アウトレットコーニング
5,798税込6,378
1個
当日出荷
露出型アウトレットの単品となります。 マグネット付で設置が容易です。
種類4ポート適合(ジャック)VOL-OCK6-U~、VOL-OCK5E-U~トラスコ品番787-6807材質PC:ABS質量(g)137.2
フィルターシステム コーニングフィルターシステムコーニング
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
材質本体/PS(ポリスチレン)容量(mL)500フィルターサイズ(mm)63.0×63.0
ストレージボトル 角型 コーニングストレージボトル 角型コーニング
19,980税込21,978
1箱(24個)
翌々日出荷
培地・バッファー等の水溶液の保存に便利なディスポタイプです。 白色の印刷目盛とマーキングスポット付きです。
仕様γ線滅菌済材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)タイプ角型
細胞培養用フラスコ コーニング細胞培養用フラスココーニング
28,980税込31,878
1ケース(5個×5包)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
プラグシールキャップタイプは一体型構造で閉鎖系に使用でき、緩めると開放系でも使用可能です。 ベントキャップタイプは穴径Φ0.2μmの疎水性メンブレンが付いており、無菌的なガス交換が可能です。
仕様細胞培養表面処理済、パイロジェンフリー、γ線滅菌済
LANケーブル コーニングLANケーブルコーニング
969税込1,066
1本
当日出荷
PVC被覆、568Bストレート結線のより線タイプです。 スリムタイプのラッチカバー付です。 ラッチが折れにくいオーバーラッチブーツを採用しています。 世界初のカーボンオフセット付です。
用途LAN工事に。トラスコ品番418-2791ライトグレー質量(g)130規格カテゴリ5eケーブル長(m)3爪折れ防止ありケーブルタイプスリム
組織培養フラスコ コーニング組織培養フラスココーニング
24,980税込27,478
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
ガスプラズマ処理を施した培養表面は、均一な細胞の付着、広がり、増殖を提供します。 大口径を採用していますので、ピペットの操作性が向上します。 開封後も再シール可能なタブ付きバッグを採用しています。 サイドに容量目盛りを、肩部分にはフロスト加工のライティングエリアをつけました。 ストレートとスラント(傾斜)のネックスタイルを用意しました。
材質本体:ポリスチレン滅菌γ線滅菌済み
マルチウェルプレート 50包 コーニングマルチウェルプレート 50包コーニング
24,980税込27,478
1箱
翌々日出荷
適合組織培養用、フタ付き滅菌γ線滅菌ウェル形状平底
丸底チューブ コーニング丸底チューブコーニング
29,980税込32,978
1箱(500本)ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
三角フラスコ バッフル無し 43シリーズ コーニング三角フラスコ バッフル無し 43シリーズコーニング
35,980税込39,578
1箱(25個)ほか
6日以内出荷から12日以内出荷
本体の原料(透明ポリカーボネート)はUSP Class VIで透明性と強度が優れています。正確性のために型押し目盛がついています(±5%)。滅菌レベルはSAL10^6です。
材質本体/ポリカーボネート、キャップ/PPタイプ三角フラスコ(バッフル無)キャップフラット
サンプルコンテナ コーニングサンプルコンテナコーニング
59,980税込65,978
1箱(500個)ほか
24日以内出荷
ビーカーや保存用容器として使用できる、柔軟性のあるポリプロピレン製のコンテナです。 ミリリットルとオンス、両方の目盛り付きです。
材質本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン容量(mL)250規格パイロジェンフリー滅菌
遠沈管 コーニング遠沈管コーニング
19,980税込21,978
1組(36本)ほか
翌々日出荷から93日以内出荷
見やすい黒字目盛や広い書き込みスペースなど使いやすい遠沈管です。 Corning CentriStarタイプのキャップは上面が平坦で、マジック等で記号や文字が書け、より遠心強度の高いキャップです。
滅菌
PC製三角フラスコ コーニングPC製三角フラスココーニング
29,980税込32,978
1箱(4個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
シェーカーを用いた振盪培養と保存に最適な三角フラスコです。 透明ポリカーボネート製本体の原料はUSP Class VIで、透明性と強度に優れています。 正確性のために型押し目盛がついています(±5%)。
材質ポリカーボネート(USP Class Ⅵ準拠)規格RNase/DNase/パイロジェンフリー滅菌SAL10-6包装個別包装
Netwellインサート コーニングNetwellインサートコーニング
31,980税込35,178
1箱(48個)
4日以内出荷から33日以内出荷
底にポリエステル製メッシュが付いたポリスチレン製インサートです。 別売のキャリアーは細胞切片を免疫細胞化学染色する際に便利です。 〔用途〕小器官・細胞切片また移植片を気相培養する際のキャリアー、支持体およびろ過器、組織ホモジネート・細胞懸濁液・マイクロキャリアーの粗ろ過など。
材質メッシュ:PET滅菌適合プレート6ウェル 12ウェル
Stripette ピペット コーニングStripette ピペットコーニング
14,980税込16,478
1組(200本)ほか
翌々日出荷から43日以内出荷
先端部は液だれ防止形状となっており、液量を正確に測ることができます。 色分けされたストライプがピペット内の液で拡大されるので、液量の読み取りが容易です。 両方向の目盛が付いておりますので、溶液の出し入れどちらでも液量を読み取りしやすくなっています。 マイナス目盛りが付いているので、容量を少し上回る量でも測ることができます。
規格RNase/DNase/パイロジェンフリー 細胞無毒性滅菌正確度±%全容量の2
ユニバーサルフィットチップ バルク包装 コーニングユニバーサルフィットチップ バルク包装コーニング
4,498税込4,948
1箱(1000本)
10日以内出荷から43日以内出荷
主要ブランドの主なピペッターにフィットするようデザインされたチップです。 先端部に面取り加工が施されているので液体を正確に排出することができます。 200μLチップには、10μL、50μL、100μLの目盛りが付いています。
規格RNase/DNase/パイロジェンフリー滅菌
ユニバーサルフィットチップ ラック入 コーニングユニバーサルフィットチップ ラック入コーニング
6,998税込7,698
1箱(960本)ほか
6日以内出荷から43日以内出荷
主要ブランドの主なピペッターにフィットするようデザインされたチップです。 先端部に面取り加工が施されているので液体を正確に排出することができます。 200μLチップには、10μL、50μL、100μLの目盛りが付いています。
規格RNase/DNase/パイロジェンフリー
フィルタシステム コーニングフィルタシステムコーニング
18,980税込20,878
1箱(12個)
翌々日出荷から33日以内出荷
ボトルトップフィルタとボトルのセットです。 アングル・ホースコネクターで吸引ポンプに簡単に接続できます。 メンブレンの種類と孔径がファネル上に印刷されており、製品識別が容易です。 下部ボトルは握りやすいイージーグリップ構造となっています。
規格パイロジェンフリー滅菌包装個包装
遠沈管 50ml 自立型 コーニング遠沈管 50ml 自立型コーニング
31,980税込35,178
1セット(500本)
翌々日出荷
メディカルグレードのポリエチレンテレフタレート製、ポリプロピレン製の2種のチューブ素材に、セントリスターキャップとプラグシールキャップの組み合わせで、豊富な品揃えからお選び頂けます。セントリスターキャップは先進の人間工学に基づいたキャップ構造。従来のキャップに比べて幅のある溝と丸みのある角で手になじみやすい形状のキャップです。目盛は薬品耐性に優れ、消えにくい印刷目盛です。(250ml、500ml遠沈管除く。)セルフスタンディング遠沈管はスカート付きで自立型のため、ラックなしで使用できます。
容量(mL)50仕様最大RCF:3000材質PP滅菌キャップタイプセントリスター包装25本/バルクアズワン品番2-2061-11
遠沈管 50ml コーニング遠沈管 50mlコーニング
34,980税込38,478
1セット(500本)
翌々日出荷から8日以内出荷
メディカルグレードのポリエチレンテレフタレート製、ポリプロピレン製の2種のチューブ素材に、セントリスターキャップとプラグシールキャップの組み合わせで、豊富な品揃えからお選び頂けます。プラグシールキャップは高密度ポリエチレン製でより確実に密閉する構造。3/4回転(約270°)で開閉ができます。目盛は薬品耐性に優れ、消えにくい印刷目盛です。(250ml、500ml遠沈管除く。)
容量(mL)50滅菌キャップタイププラグシール
バッフル付ガラススピナーフラスコ コーニングバッフル付ガラススピナーフラスココーニング
72,980税込80,278
1個
7日以内出荷から107日以内出荷
インペラーにより、フラスコ内容物の撹拌を確実にします。Dynamic Voltexパドルは撹拌効率を高めます。広い口径のサイドアームは、25mlや50mlピペットでのアクセスが容易です。
コースター ピペット コーニングコースター ピペットコーニング
17,980税込19,778
1セット(200本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
ピペット本体の容量別カラーコードストライプはピペット内の液により拡大され、メニスカスがはっきり見えます。両方向目盛がついています。25,50,100mlストリペットは先端部が液だれ防止形状となっています。全てのロットにおいてノンパイロジェニック保証。γ線滅菌済。ペーパープラスチック包装は開封しやすく、材質的にも静電気が起きにくくなっています。
PYREX (R) JIS 有栓メスシリンダー 3002JISシリーズ コーニングPYREX (R) JIS 有栓メスシリンダー 3002JISシリーズコーニング
2,498税込2,748
1ケース(1本)
翌々日出荷から17日以内出荷
JIS R3505 クラスA規格の精度です。「受用」としてキャリブレーションされています。シルバーステイン目盛で円形の台座になります。ストッパーは平栓の形状です。
三角フラスコ 1ケース コーニング三角フラスコ 1ケースコーニング
17,980税込19,778
1ケース(24パック×1個)ほか
6日以内出荷から63日以内出荷
ストレージボトル角型 コーニングストレージボトル角型コーニング
8,098税込8,908
1ケース(2パック×12個)
当日出荷から12日以内出荷
ハーフエリア96ウェルガラスボトムプレート コーニングハーフエリア96ウェルガラスボトムプレートコーニング
26,980税込29,678
1ケース(10パック×1個)ほか
4日以内出荷から121日以内出荷
ハーフエリア96ウェルソリッドプレート平底 コーニングハーフエリア96ウェルソリッドプレート平底コーニング
29,980税込32,978
1ケース(5パック×5個)ほか
6日以内出荷から43日以内出荷
ジェネラルアッセイプレートポリスチレン製96ウェル コーニングジェネラルアッセイプレートポリスチレン製96ウェルコーニング
21,980税込24,178
1ケース(50パック×1個)ほか
翌々日出荷から63日以内出荷
マルチプルウェルプレート コーニングマルチプルウェルプレートコーニング
29,980税込32,978
1ケース(10パック×5個)ほか
翌々日出荷から93日以内出荷
スナップウェル6ウェル コーニングスナップウェル6ウェルコーニング
23,980税込26,378
1ケース(4パック×6個)
欠品中
セルスタック細胞培養表面処理済み コーニングセルスタック細胞培養表面処理済みコーニング
43,980税込48,378
1ケース(5パック×1個)ほか
4日以内出荷から63日以内出荷
フタ コーニングフタコーニング
11,980税込13,178
1ケース(2パック×25個)ほか
6日以内出荷から93日以内出荷