434件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニバイオリアクター50mL、ベントキャップ付き コーニングミニバイオリアクター50mL、ベントキャップ付きコーニング
37,980税込41,778
1ケース(12パック×25個)
43日以内出荷
容量(mL)50アズワン品番61-4693-71
セルスタック用交換用ソリッドキャップ コーニングセルスタック用交換用ソリッドキャップコーニング
1,798税込1,978
1ケース(6パック×1個)
6日以内出荷
アズワン品番61-4690-24
PYREX αΩβ JIS ホールピペット コーニングPYREX αΩβ JIS ホールピペットコーニング
599税込659
1本
翌々日出荷
用途JIS R3505 規格品 クラスA
細胞培養用フラスコ コーニング細胞培養用フラスココーニング
49,980税込54,978
1ケース(20パック×5個)
翌々日出荷
プラグシールキャップタイプは一体型構造で閉鎖系に使用でき、緩めると開放系でも使用可能です。ベントキャップタイプは孔径Φ0.2μmの疎水性メンブレンが付いており、無菌的なガス交換が可能です。
種別325mLアズワン品番2-2063-24
Cat6A RJ45ジャック+露出型アウトレット(2ポート) コーニングCat6A RJ45ジャック+露出型アウトレット(2ポート)コーニング
6,798税込7,478
1セット
当日出荷
1ポートの露出型アウトレットとカテゴリー6A RJ45モジュラージャックのセットです。マグネット付きで設置が容易です。高さ30mmのコンパクトサイズです。2ポートの露出型アウトレットとカテゴリー6A RJ45モジュラージャックのセットです。
用途事務所内の情報コンセントとして。種類カテゴリ6A 2ポートトラスコ品番835-4832質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ3 0817
スコッチキャスト 発泡シーラーキット コーニングスコッチキャスト 発泡シーラーキットコーニング
59,980税込65,978
1セット
当日出荷
仕様内径100mm管路4ヶ所用トラスコ品番773-5944セット内容発泡レジン4袋、注入ノズル4本、スポンジ(太)4個、スポンジ(細)6個、レジン充填/排出用パイプ1本、ブラシ1本、作業説明書1通材質2液混合常温硬化型発泡ポリウレタン質量(kg)2
スコッチ(R) ビニルマスチックVMテープ コーニングスコッチ(R) ビニルマスチックVMテープコーニング(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1巻
当日出荷
防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性に優れています。パテとPVCテープが一緒になったテープです。
用途低圧接続の絶縁、防湿、通信ケーブルシールの修復、ケーブル端部のシールなどに。仕様切断にはカッターが必要引張強度(N/25mm)88.3特性防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性
LANケーブル コーニングLANケーブルコーニング
579税込637
1本
当日出荷
PVC被覆、568Bストレート結線のより線タイプです。 スリムタイプのラッチカバー付です。 ラッチが折れにくいオーバーラッチブーツを採用しています。 世界初のカーボンオフセット付です。
用途LAN工事に。
通信・制御ケーブル接続キット コーニング通信・制御ケーブル接続キットコーニング
19,980税込21,978
1組(1組)
3日以内出荷
丸底チューブ 5mL 1000本 コーニング丸底チューブ 5mL 1000本コーニング
13,980税込15,378
1箱
翌々日出荷
滅菌未滅菌容量(mL)5本体寸法(mm)12Φ×75H材質ポリスチレン(PS)キャップなし包装(本×包)1000×1アズワン品番1-8428-03
モジュラージャック JISプレート用アダプタセットRJ45 カテゴリ6A コーニングモジュラージャック JISプレート用アダプタセットRJ45 カテゴリ6Aコーニング
3,698税込4,068
1セット
当日出荷
標準的な壁用JISフェースプレートに取付可能です。JISプレート用アダプタ(取付枠)とのセット品です。
トラスコ品番836-9632材質ポリブチレンテレフタレート(PBT)/ポリカーボネート(PC)/ナイロン種類カテゴリー6A適合ケーブルカテゴリー6A UTPカテゴリーカテゴリ6A
モジュラープラグ Cat5e/Cat6 RJ45 コーニングモジュラープラグ Cat5e/Cat6 RJ45コーニング
13,980税込15,378
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ハウジング: サーモプラスチック コンタクト: リン青銅箱入数100
モジュラージャック 露出型アウトレットセットRJ45 カテゴリ5e コーニングモジュラージャック 露出型アウトレットセットRJ45 カテゴリ5eコーニング
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
マグネット付でデスクなど金属面に取り付けが容易です。モジュラージャックは、防じんシャッター付で専用工具が不要で容易に現場組み立てが可能です。
用途事務所内の情報コンセントとして。付属品RJ45モジュラージャックと1ポート用露出型アウトレットのセットトラスコ品番361-3658材質ポリカーボネート(PC):アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)種類カテゴリ5e 1ポートポート数1適合ケーブルカテゴリー5e UTPカテゴリーカテゴリ5e
モジュラープラグ圧着工具 コーニングモジュラープラグ圧着工具コーニング
27,980税込30,778
1丁
当日出荷
3M[TM]RJ45モジュラープラグ用圧着工具です。持ちやすく、圧着時に握りやすいです。
用途LANケーブルとプラグの加工に。適合モジュラープラグ:VOL-RJ45PLG-5ELL・SL、VOL-RJ45PLG-6LBL・SLトラスコ品番492-3138材質本体:料鉄、亜鉛合金、グリップ部:TPR
モジュラージャックRJ45 カテゴリ6A コーニングモジュラージャックRJ45 カテゴリ6Aコーニング
2,698税込2,968
1個
当日出荷
専用工具が不要のツールレスタイプです。シールドタイプのカテゴリー6A対応RJ45モジュラージャックです。後ろ、上、下の3方向からケーブルを挿入でき、柔軟な配線ができます。自動開閉防じん扉がついています。
用途LAN配線に。トラスコ品番835-4829材質シールド金具: リン青銅メタリック種類カテゴリー6A適合ケーブルカテゴリー6A UTPRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーカテゴリ6A
解体可能型レジン 7771J コーニング解体可能型レジン 7771Jコーニング
10,980税込12,078
1個
当日出荷
シリコーンレジンが端子とケーブルのすき間に入り込み硬化します。優れた防水性、耐候性、難燃性を発揮します。手で解体可能です。
用途ケーブル接続部。配電盤。端子台。屋外の電気設備防水、防錆。トラスコ品番479-8091材質シリコーン樹脂透明容量(g)400硬化時間(時間)8(23℃)
ディスポスピナーフラスコ 1箱 12個入 コーニングディスポスピナーフラスコ 1箱 12個入コーニング
149,800税込164,780
1箱(12個)
6日以内出荷
すぐに使用できるようにパドルと一体化したマグネットが取り付けられています。組立、洗浄、再組立などの手間は不要です。透明ポリスチレン製で滅菌済みです。ノンパイロジェニックです。洗剤の残留、コンタミネーションの心配がありません。USP クラス VI 規格のポリスチレン製です。浮遊系細胞培養やマイクロキャリアビーズを用いる接着系細胞の培養で、従来のガラス製スピナーフラスコと同様にご使用いただけます。パドルは各フラスコの大きさによって最適なサイズと高さに設計されており、調節不要です。独自のデザインで取り付けられたマグネットは、低速スターラーでご希望のスピードで滑らかに回転します。スターラー表面に接しないように特別にデザインされたフランジを備えているため、熱の蓄積が抑えられます。この広がったベースのデザインはフラスコの安定性を増す役割も果たしています。
容量(mL)500高さ(mm)203アズワン品番3-3634-25直径(mm)87
5.0mL スナップロックマイクロチューブ MCT-500シリーズ コーニング5.0mL スナップロックマイクロチューブ MCT-500シリーズコーニング
1ケース(250本)
欠品中
最大14,000RCFでの遠心が可能確実に密閉できるスナップロックキャップRNase/DNaseフリー確実に密閉できるスナップロックキャップAxygenマイクロチューブはノンパイロジェニック-80℃まで耐性
仕様最大RCF:14,000RCF容量(mL)5
スピナーフラスコ 4500シリーズ コーニングスピナーフラスコ 4500シリーズコーニング
67,980税込74,778
1ケース
6日以内出荷
インペラーにより、フラスコ内容物の攪拌を確実にします。 Dynamic Voltexパドルが攪拌効率を高めます。 広い口径のサイドアームは、25 mLや50 mLピペットでのアクセスが容易です。
ハイパースタック セルカルチャー容器 滅菌済み 個別包装 コーニングハイパースタック セルカルチャー容器 滅菌済み 個別包装コーニング
1ケース(4パック×1個)
欠品中
デザインを一新コーニングのHYPER(High Yield PERformance)ガス透過性フィルム技術を採用耐薬品性に優れたヒートシール可能なフレキシブルチューブと液体操作用のメス型MPCによるクローズドシステムアプローチUSPクラスVIのバージンポリスチレンから製造され、優れた光学的透明性と機械的強度を実現滅菌保証レベル(SAL)10^-6製造過程で100%リークテストを実施
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:4/ケース●ブランド:Corning(R)●培養面積:6000cm2●フラスコ形状:長方形●チュービングコネクション:Female MPC●表面処理:無処理●滅菌:あり●推奨容量:1310mLアズワン品番65-3963-28
BTD 伸縮性吸引チューブ コーニングBTD 伸縮性吸引チューブコーニング
3,398税込3,738
1ケース(1個)
6日以内出荷
Corningボトルトップディスペンサーへの使用に適しています。
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)アズワン品番65-3962-99
ラムダ エリートタッチ コーニングラムダ エリートタッチコーニング
37,980税込41,778
1ケース(1個)
6日以内出荷から93日以内出荷
Corningラムダエリートタッチピペッターは、エルゴノミクスを追求した高機能設計で高い正確さと精度を備えています。軽量構造、曲線形のハンドル、4桁のカウンターデザインは快適なピペッティングを実現します。いずれのピペッターもプランジャーの動きがスムーズなので軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。色違いのプッシュボタン(付属)を使用することで使用者やアプリケーションごとにピペッターを使い分けることができ、安全なサンプルハンドリングを助け、クロスコンタミネーションを防ぎます。▼エルゴノミックデザインのハンドルは右手と左手両方にフィットします。▼容量設定は片手で操作でき、オートロックシステムが付いているので作業中に偶発的に容量が変わることはありません。▼見やすい位置に設置されたカウンターは、より精度の高い4桁設定です。▼シングルチャンネルピペッターは細身なので細いチューブでの使用にも適しています。▼オートクレーブが可能でUV耐性があり、サンプルをコンタミネーションから守ります。▼マルチチャンネルピペッターのシャフトは個々に動作するのでチップを確実に装着できイジェクトも容易です。▼付属のインラボキャリブレーションツールを用いると様々なサンプルタイプにあわせて簡単に調節することができます。▼全ての製品は個別に試験され、品質証明書が付属します。
384ウェル ローフランジ クリアボトムプレート白 平底 コーニング384ウェル ローフランジ クリアボトムプレート白 平底コーニング
239,800税込263,780
1ケース(5パック×20個)ほか
43日以内出荷
1D/2Dバーコード付きクライオジェニックバイアル 2.0mL コーニング1D/2Dバーコード付きクライオジェニックバイアル 2.0mLコーニング
1ケース(10パック×50個)
欠品中
ポリプロピレン素材で、-196℃までの温度耐性自動キャッピング/デキャッピング装置に対応したキャップロック式底面滅菌済みSAL 10^-6ノンパロジェニックとRNase/DNaseフリーを保証
仕様●パック入数:50/パック●ケース入数:500/ケース●ブランド:Corning(R)●バーコード付き:あり●底の形状:丸底自立●キャップカラー:オレンジ●キャップ材質:ポリエチレン●キャップスタイル:外ネジ●容量:2mL●カラー:ナチュラル●自立型:あり●シリコンワッシャー:あり●滅菌:あり●材質:ポリプロピレン●アプリケーション:診断研究アズワン品番65-3962-05
ストリペッターウルトラ用チャージングスタンド コーニングストリペッターウルトラ用チャージングスタンドコーニング
1ケース(1個)
欠品中
Corning Stripettor Ultraピペットコントローラーチャージングスタンドは、使用していないときにピペットコントローラーを便利に充電および保管するための装置です。ピペットコントローラーの保管方法は用途に応じて3ポジションあり、スタンド上にアイコンで表示されています。ブレークポジション:作業中に便利でコンタミネーションの回避に役立ちます。レストポジション:使用後ピペットコントローラーの保管に適しています。チャージングポジション:ピペットコントローラーを充電するときに使用します。
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)●オートクレーブ可能:あり●容量範囲:0.25-2.5mLアズワン品番65-3962-96
CoolRack LX50 Axygen 50mL試薬リザーバー用 コーニングCoolRack LX50 Axygen 50mL試薬リザーバー用コーニング
1ケース(1個)
欠品中
Corning(R) CoolRack(R)は熱伝導性のリザーバーモジュールで、すべてのウェルに均等に熱を伝えます。-196度から100度までの間で、氷やドライアイス、液体窒素、ウォーターバスのような熱源に触れると、CoolRackは急速にその熱源の温度になります。CoolRackを使用することで、サンプルの冷却、急速凍結、保温、融解時の温度を均一に保つことができます。すべてのCoolRackはオートクレーブや高温滅菌、漂白剤を用いた殺菌、アルコールなどの殺菌剤や研究室で使用される洗剤の使用が可能です。いずれのモジュールも熱源の種類を問わず使用することができます。Axygen(R) 50mL試薬リザーバーと組み合わせてご使用ください。
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)アズワン品番65-3962-95
BTD ネジ口アダプター PP製 コーニングBTD ネジ口アダプター PP製コーニング
1,498税込1,648
1ケース(1個)
11日以内出荷
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)
ユニバーサルリニアスタンド コーニングユニバーサルリニアスタンドコーニング
16,980税込18,678
1ケース(1個)
6日以内出荷
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)
ラムダ エリートタッチ コーニングラムダ エリートタッチコーニング
37,980税込41,778
1ケース(1個)
6日以内出荷から93日以内出荷
ポリDリジン 384ウェル ローフランジ 平底 フタ付 コーニングポリDリジン 384ウェル ローフランジ 平底 フタ付コーニング
449,800税込494,780
1ケース(5パック×20個)
4日以内出荷
ウェルボトムが光学的に透明で平坦なため、直接的な顕微鏡観察が可能です。トップ測定とボトム測定の両方の測定装置で使用できます。平底、112μLの全容量20~80μLの推奨使用容量細胞接着改善のためのポリ-D-リジンコーティング無菌製造、ノンパイロジェニックウェル識別のための個々の英数字コードバルクパック
仕様●パック入数:20/パック●ケース入数:100/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:384ウェル●プレート外観:ローフランジ●プレート色:黒クリアボトム●ウェルボトム:フラット●ボトムの色:クリア●ウェル容量:95μL●培養面積:0.06cm2●推奨培地ウェル容量:25-50μL●推奨ワーキングボリューム:20-80μL●滅菌:あり●フタ付き:あり●表面コーティング:ポリ-D-リジンアズワン品番65-3962-35保管環境冷蔵
ストレージボトル トランスファーキャップ付き コーニングストレージボトル トランスファーキャップ付きコーニング
85,980税込94,578
1ケース(4パック×1個)ほか
6日以内出荷から98日以内出荷
Corningポリスチレン製ストレージボトルは、クローズドシステムソリューションとして提供されています。滅菌済みで個別二重包装され、組み立てた状態でお届けします。組み立て済みのトランスファーキャップには2つのポートがあります。ディップチューブはフラスコの底まで届いており、無菌的な液体の出し入れが容易です。▼光学的に透明なポリスチレン製
ストレージボトル トランスファーキャップ付き コーニングストレージボトル トランスファーキャップ付きコーニング
80,980税込89,078
1ケース(4パック×1個)
93日以内出荷
Corningポリスチレン製ストレージボトルは、クローズドシステムソリューションとして提供されています。滅菌済みで個別二重包装され、組み立てた状態でお届けします。組み立て済みのトランスファーキャップには2つのポートがあります。ディップチューブはフラスコの底まで届いており、無菌的な液体の出し入れが容易です。▼光学的に透明なポリスチレン製
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:4/ケース●ブランド:Corning(R)●容量:500mL●トップスタイル:ネジ付き●キャップ材質:高密度ポリエチレン●キャップ直径:45mm●キャップカラー:オレンジ●滅菌:あり●チュービングコネクション:オスMPCアズワン品番65-3961-97
BTD ネジ口アダプター PP製 コーニングBTD ネジ口アダプター PP製コーニング
2,298税込2,528
1ケース(1個)
6日以内出荷
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)アズワン品番65-3963-09
HYPERStack Nest 未滅菌 コーニングHYPERStack Nest 未滅菌コーニング
1ケース(1個)
欠品中
Corning HYPERStack Nestアクセサリーは、Corning HYPERStack 36段セルカルチャー容器と一緒に使用するように設計されており、使用時に容器を最適な位置や角度に配置でき、プロセスコントロールを向上させます。HYPERStack Nestは、複数の操作を減らす事で、人間工学的配慮もされるように設計されています。ステンレススチール製なので、滅菌やオートクレーブ滅菌が可能で、小型で積み重ねできるので保管にも便利です。重さ:2ポンド(950グラム)
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●重さ:2 lbs.●アプリケーション:Manipulation of HYPERStack Redesign●オートクレーブ可能:ありアズワン品番65-3963-30
Elplasia プレート クリアボトムプレート黒 コーニングElplasia プレート クリアボトムプレート黒コーニング
51,980税込57,178
1ケース(5パック×1個)
63日以内出荷
シンプルで簡単なプロトコールで、均一なスキャフォールドフリー、自己凝集スフェロイドを多量に形成できるプレートです。▼スフェロイドを21日以上にわたって形成、培養できる▼プレートのフォーマットによって、1ウェル当たり79~15,000個以上のスフェロイドを同一の培養条件で形成可能▼ウェルごとのスフェロイド数を増やすことで、スフェロイドサイズを大きくすることなくウェル単位のシグナルを増幅▼黒色不透明なプレート本体がウェル間のクロストークを低減▼蛍光/発光アッセイに最適<
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:5/ケース●プレートフォーマット:24ウェル●プレート外観:マイクロキャビティ寸法:幅500μm、深さ400μm、マイクロキャビティ形状:ラウンド●プレート色:黒クリアボトム●ウェルボトム:ラウンド●ボトムの色:クリア●ウェル容量:3.47mL●ウェル形状:ラウンド●推奨ワーキングボリューム:2mL●表面処理:超低接着●滅菌:あり●Sterile Details:10kGy以上のガンマ線照射済み●フタ付き:ありアズワン品番65-3962-90
ラムダ エリートタッチ コーニングラムダ エリートタッチコーニング
37,980税込41,778
1ケース(1個)
93日以内出荷
Corningラムダエリートタッチピペッターは、エルゴノミクスを追求した高機能設計で高い正確さと精度を備えています。軽量構造、曲線形のハンドル、4桁のカウンターデザインは快適なピペッティングを実現します。いずれのピペッターもプランジャーの動きがスムーズなので軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。色違いのプッシュボタン(付属)を使用することで使用者やアプリケーションごとにピペッターを使い分けることができ、安全なサンプルハンドリングを助け、クロスコンタミネーションを防ぎます。▼エルゴノミックデザイン
超低接着表面 1536ウェル スフェロイド クリアボトムプレート 黒 丸底 フタ付 コーニング超低接着表面 1536ウェル スフェロイド クリアボトムプレート 黒 丸底 フタ付コーニング
1ケース(5パック×10個)
欠品中
新しい独自のデザインのスフェロイドプレートは1枚のマイクロプレートで三次元多細胞スフェロイドのアッセイと解析を行うのに理想的です。超低接着(ULA)表面は、均一で再現性のある三次元スフェロイドの形成が可能です。不透明な黒色ウェル壁は光学的に透明な丸底ウェル間のクロストークを抑えます。▼1536ウェルフォーマットはハイスループット3次元セルカルチャーを可能にします。▼光学的に透明な丸底と黒色不透明の本体です。▼超低接着表面の共有結合はウェル表面への細胞接着を抑制します
仕様●パック入数:10/パック●ケース入数:50/ケース●プレートフォーマット:1536ウェル●プレート外観:スタンダード●プレート色:黒●ウェルボトム:ラウンド●ボトムの色:クリア●ウェル容量:14mL●推奨培地ウェル容量:12μL●推奨ワーキングボリューム:5 to 10μL●表面処理:超低接着●滅菌:あり●フタ付き:ありアズワン品番65-3962-64
1D/2Dバーコード付きクライオジェニックバイアル 2.0mL コーニング1D/2Dバーコード付きクライオジェニックバイアル 2.0mLコーニング
1ケース(10パック×50個)
欠品中
ポリプロピレン素材で、-196℃までの温度耐性自動キャッピング/デキャッピング装置に対応したキャップロック式底面滅菌済みSAL 10^-6ノンパロジェニックとRNase/DNaseフリーを保証
仕様●パック入数:50/パック●ケース入数:500/ケース●バーコード付き:あり●底の形状:丸底自立●キャップカラー:オレンジ●キャップ材質:ポリエチレン●キャップスタイル:内ネジ●容量:2mL●カラー:ナチュラル●自立型:あり●シリコンワッシャー:あり●滅菌:あり●材質:ポリプロピレン●アプリケーション:診断研究アズワン品番65-3962-04
Elplasia プレート クリアボトムプレート黒 コーニングElplasia プレート クリアボトムプレート黒コーニング
51,980税込57,178
1ケース(5パック×1個)
93日以内出荷
シンプルで簡単なプロトコールで、均一なスキャフォールドフリー、自己凝集スフェロイドを多量に形成できるプレートです。▼スフェロイドを21日以上にわたって形成、培養できる▼プレートのフォーマットによって、1ウェル当たり79~15,000個以上のスフェロイドを同一
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:5/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:6ウェル●プレート外観:マイクロキャビティ寸法:幅500μm、深さ400μm、マイクロキャビティ形状:ラウンド●プレート色:黒クリアボトム●ウェルボトム:ラウンド●ボトムの色:クリア●ウェル容量:16.8mL●ウェル形状:ラウンド●推奨ワーキングボリューム:5mL●表面処理:超低接着●滅菌:あり●Sterile Details:10kGy以上のガンマ線照射済み●フタ付き:ありアズワン品番65-3962-88
BTD ネジ口アダプター PP製 コーニングBTD ネジ口アダプター PP製コーニング
1,498税込1,648
1ケース(1個)
欠品中
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)アズワン品番65-3963-07