2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液体用の直管型超音波流量計です。接液部には耐薬品性に優れたNewPFAを採用し流路はシンプルなストレート構造で管内に障害物がなくメンテナンスが容易です。表示器一体型なので電源の結線のみで流量計測が可能であり、F.S.5L/MINまでの流量を高精度に測定することができます。
適合流体水、純水(気泡を含まないこと)
1個
109,800 税込120,780
32日以内出荷

液体の流量測定・監視に最適な小型カルマン渦流量計です。接液部オールテフロンです。
用途接液部オールテフロン、オーリングレスで、半導体プロセスの液体流量監視に最適です。 適合流体超純水・薬液等液体 規格IP64(JIS C0920、防まつ構造) 電源2~24VDC 精度±3%F.S.(25℃) 使用温度(℃)液体:0~90(凍結、沸騰なきこと) 再現性±0.5%F.S. 耐圧(MPa)1 周囲湿度(%RH)5~90(結露なきこと) 許容周囲温度(℃)0~50 材質(接液部)New PFA、Super PFA
1個
89,980 税込98,978
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)