9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
同クラスでのコストパフォーマンスに優れた低価格です。
用途サンプリング装置に。 プラントラインに。 測定流体空気 質量(kg)2.65 接続部のサイズRc3/4 目盛10:1(有効目盛) 精度±5%F.S(計測ポイント) 耐熱温度(℃)60 保証耐圧力(MPa)0.7
1台
69,980 税込76,978
45日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

徹底した合理化に基づき設計された流量計で安価でありながら精度、再現性に優れております。
用途環境計測機器に 一般分析機器に パージ装置用に 接続口径(Rc)1/8 精度±5%F.S. 材質(フロート)パイレックス 供給圧力(MPa)0.1 出口圧力(MPa)0 ニードル位置下部
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。 優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。 RoHS指令対応品です。
用途機器組み込み用に。 ガスパージ計測用に。 接続部のサイズRc1/8 質量(g)250 目盛10:1(有効目盛) 精度FS±10% 耐熱温度(℃)60 保証耐圧力(MPa)0.5 材質/仕上本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

独自の精密成型によるガラス管と超精密球のフロートにより、高い精度を保証します。
用途環境計測機器に。 一般分析機器に。 測定流体空気 接続部のサイズRc1/4 質量(g)377 目盛10:1(有効目盛) 精度±2%F.S(計測ポイント) 耐熱温度(℃)60 保証耐圧力(MPa)(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

生産合理化を計り、ローコスト化、短納期化を実現しました。 安定性も高精度タイプと比較しても何ら遜色のない性能を有しています。
用途・ガスパージ用に ・機器組込み用に ・各種分析計に 接続口径(Rc)1/8 精度±5%F.S. 材質(フロート)パイレックス
1台
14,980 税込16,478
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

コフロック流量計
独自の精密成型によるガラス管と超精密球のフロートにより、高い精度を保証します。
用途環境計測機器に。 一般分析機器に。 測定流体空気 接続部のサイズRc1/4 質量(g)379 目盛10:1(有効目盛) 精度±2%F.S(計測ポイント) 耐熱温度(℃)60 保証耐圧力(MPa)(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5
1個
27,980 税込30,778
45日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

空気(AIR)/窒素ガス(N2)用の小型軽量樹脂製流量計です。
適合流体空気(AIR)/窒素ガス(N2) 精度FS±6% 接続口径RC1/4 材質本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS303、シール材/フッ素ゴム 耐圧(MPa)0.7 最高使用温度(℃)65
1個
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。
材質本体ブロック:真鍮、テーパー管:硬質ガラス、パッキン:NBR、フロート:硬質ガラス SUS316 接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等 目盛10:1(有効) 精度±2%FS(計測ポイント) 最高使用温度(℃)60 バルブ【ニードルバルブ】下部バルブ(標準):供給圧力/0.1MPa・出口圧力/0MPa(標準)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

同クラスでのコストパフォーマンスに優れた低価格です。
用途サンプリング装置に。 プラントラインに。 測定流体空気 質量(kg)2.55 接続部のサイズRc3/4 目盛10:1(有効目盛) 精度±5%F.S(計測ポイント) 耐熱温度(℃)60 保証耐圧力(MPa)0.7
1台
特価
76,980 税込84,678
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ