66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気(AIR)/窒素ガス(N2)用の小型軽量樹脂製流量計です。
適合流体空気(AIR)/窒素ガス(N2) 精度FS±6% 接続口径RC1/4 材質本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS303、シール材/フッ素ゴム 耐圧(MPa)0.7 最高使用温度(℃)65
1個
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。 優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。 RoHS指令対応品です。
用途機器組み込み用に。 ガスパージ計測用に。 接続部のサイズRc1/8 質量(g)250 目盛10:1(有効目盛) 精度FS±10% 耐熱温度(℃)60 保証耐圧力(MPa)0.5 材質/仕上本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本器は高精度フロート式流量計と、精密ニードルバルブを組合せ、微小流量の計測制御に最適の製品です
用途機器組込み用に 半導体関連ガス機器に バイオ産業向けに 接続口径(Rc)1/4 精度±2%F.S. 寸法E(mm)29 材質(フロート)パイレックス 供給圧力(MPa)0.1 出口圧力(MPa)0 ニードル位置下部
1台
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

徹底した合理化に基づき設計された流量計で安価でありながら精度、再現性に優れております。
用途環境計測機器に 一般分析機器に パージ装置用に 接続口径(Rc)1/8 精度±5%F.S. 材質(フロート)パイレックス 供給圧力(MPa)0.1 出口圧力(MPa)0 ニードル位置下部
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

小型・軽量、シンプルで見やすい大流量用樹脂製流量計です。 バルブなし・ありの2タイプを用意しています。 装置搭載の水・エアー・N2監視用、工場エアー・水の監視用として最適です。
材質本体/アクリル、金属部分(接流体部)/SUS303・304・316、オリフィス/PA6/66、GF33樹脂、フロート/SUS316、シール材/FKM 最高温度(℃)55(使用) 精度±5%FS 耐圧(MPa)1(G) 接続Rc3/8
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

小型・軽量の大流量用樹脂製フローメータです。流体や流量等の諸条件により多数のバリエーションがあるため、かならず型式をご確認のうえ、ご選定お願い致します。仕様詳細はカタログご確認ください
接続Rc3/8
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。
接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等 目盛10:1(有効) 精度±2%FS(計測ポイント) 最高使用温度(℃)60
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

独自の精密成型によるガラス管と超精密球のフロートにより、高い精度を保証します。
用途環境計測機器に。 一般分析機器に。 測定流体空気 接続部のサイズRc1/4 質量(g)377 目盛10:1(有効目盛) 精度±2%F.S(計測ポイント) 耐熱温度(℃)60 保証耐圧力(MPa)(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

空気(AIR)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。
用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御 使用流体空気(AIR) 接続口径RC1/4 最大使用圧力(MPa)1.0 調整ねじ約12回転
1個
11,880 税込13,068
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。
材質本体ブロック:真鍮、テーパー管:硬質ガラス、パッキン:NBR、フロート:硬質ガラス SUS316 接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等 目盛10:1(有効) 精度±2%FS(計測ポイント) 最高使用温度(℃)60 バルブ【ニードルバルブ】下部バルブ(標準):供給圧力/0.1MPa・出口圧力/0MPa(標準)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

微少流量から幅広い流量レンジに対応。±2%F.S.以下の高精度な計測が可能。非回転構造の精密ニードルバルブにより優れた制御性能、上部ニードルバルブ仕様対応
仕様有効目盛:10:1 材質真鍮、硬質ガラス、NBR、POM、SU316(PTFE) 精度±2%F.S. 接続Rc1/4 供給圧力(MPa)0.1 出口圧力(MPa)0 ニードル位置下部
1個
29,980 税込32,978
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (379種類の商品があります)

定電流温度差検出方式の流量センサを搭載した高速応答のマスフローコントローラです。 安全方向動作のノーマリークローズバルブを採用しています。
バルブ形式比例ソレノイドバルブ(非通電時 閉) センサータイプ熱式巻線センサ 再現性±0.5%FS 耐圧(kPa)980(G) リークレート(Pa・m3/sec)1×10-8以下(He 透過含まず)
1個
99,980 税込109,978
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

精密流量制御のできるニードルバルブを組み合わせた高級グレードのバルブ付フローメータです(水(H2O)用)。微少流量の計測制御に最適です。
測定流体ガス:Air、N2、O2、H2、He、Ar、CO(実ガス校正)、液体:標準流体(H2O)
1個
52,980 税込58,278
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

水素ガス(H2)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。
用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御 使用流体水素ガス(H2) 接続口径RC1/4 最大使用圧力(MPa)1.0 調整ねじ約12回転
1個
11,880 税込13,068
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

同クラスでのコストパフォーマンスに優れた低価格です。
用途サンプリング装置に。 プラントラインに。 測定流体空気 質量(kg)2.55 接続部のサイズRc3/4 目盛10:1(有効目盛) 精度±5%F.S(計測ポイント) 耐熱温度(℃)60 保証耐圧力(MPa)0.7
1台
特価
76,980 税込84,678
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型軽量な表示器付ローコストマスフローメータです。精密ニードルバルブと一体になっており、流量制御も可能です。瞬時流量表示、積算流量表示に対応します。流量信号の外部出力が可能です。流量監視用アラーム2点出力ございます。DC24V電源のみで駆動可能です(別売ACアダプタ:PSK-38DSⅡ)。ご要望に応じてAIR以外の流体(N2、H2、He、Ar、O2、CO2他、各種ガス)用の製作も可能です。ご相談ください。
測定流体AIR
1個
83,980 税込92,378
17日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

コフロック流量計
独自の精密成型によるガラス管と超精密球のフロートにより、高い精度を保証します。
用途環境計測機器に。 一般分析機器に。 測定流体空気 接続部のサイズRc1/4 質量(g)379 目盛10:1(有効目盛) 精度±2%F.S(計測ポイント) 耐熱温度(℃)60 保証耐圧力(MPa)(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5
1個
27,980 税込30,778
45日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

非回転構造ニードルバルブを採用により超精密な流体制御が可能です。
用途環境計測機器に。 一般分析機器に。 測定流体空気 全長(mm)150 接続部のサイズRc1/4 質量(g)398 目盛10:1(有効目盛) 精度±2%F.S(計測ポイント) 耐熱温度(℃)60 保証耐圧力(MPa)(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5
1個
29,980 税込32,978
45日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

圧力損失が少なく、高安定なローコスト流量計です。 小型化を実現しているため機器組込スペースを取りません。
接続口径Rc1/8(標準) Rc1/4(オプション)等 目盛10:1(有効) 精度±5%FS(計測ポイント) 最高使用温度(℃)60 バルブ有り 供給圧力(MPa)0.1(標準)
1個
特価
15,280 税込16,808
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

表示器付マスフローメータです。質量流量計測による瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応します。RS485通信機能有り、アナログ入出力0-5VDCと4-20mAの切替可能です。専用AC電源アダプタPSK-85CEにより、AC100Vで駆動します。
用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。 適合流体CO2 関連資料カタログ(0.77MB)
1式
149,800 税込164,780
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルゴンガス(AR)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。
用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御 使用流体アルゴンガス(AR) 接続口径RC1/4 最大使用圧力(MPa)1.0 調整ねじ約12回転
1個
11,880 税込13,068
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

酸素ガス(O2)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。
用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御 使用流体酸素ガス(O2) 接続口径RC1/4 最大使用圧力(MPa)1.0 調整ねじ約12回転
1個
11,880 税込13,068
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ヘリウムガス(HE)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。
用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御 使用流体ヘリウムガス(HE) 接続口径RC1/4 最大使用圧力(MPa)1.0 調整ねじ約12回転
1個
11,880 税込13,068
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

窒素ガス(N2)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。
用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御 使用流体窒素ガス(N2) 接続口径RC1/4 最大使用圧力(MPa)1.0 調整ねじ約12回転
1個
11,880 税込13,068
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

同クラスでのコストパフォーマンスに優れた低価格です。
用途サンプリング装置に。 プラントラインに。 測定流体空気 質量(kg)2.65 接続部のサイズRc3/4 目盛10:1(有効目盛) 精度±5%F.S(計測ポイント) 耐熱温度(℃)60 保証耐圧力(MPa)0.7
1台
69,980 税込76,978
45日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧力損失が少なく、高安定なローコスト流量計です。 小型化を実現しているため機器組込スペースを取りません。
接続口径Rc1/8(標準) Rc1/4(オプション)等 目盛10:1(有効) 精度±5%FS(計測ポイント) 最高使用温度(℃)60 バルブ無し
1個
14,980 税込16,478
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

コフロック樹脂製流量計
流体にはAir/N2またはWATERを選択いただけます。
接続口径Rc1/4(標準)、その他特殊接続可能(オプション) 全長(mm)104 精度±6%FS 耐圧(MPa)0.7 最高使用温度(℃)65 材質(接液部)ABS、アクリル、SUS303、FKM、POM、(硬質ガラス、SUS316、SUS304)
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

流量を直読できる表示器一体型マスフローコントローラ/メータです。 DC24V単一電源のみで動作し、取付姿勢を選びません。別売のAC電源アダプタを使用すれば、AC100Vで駆動できます。 ハイリフトアクチュエータの採用より、大流量を計測可能です。 センサ発熱部と流体が非接触なので可燃性ガスの流量計測にも対応しています。 別売のフリーケーブルで電源、流量信号(アナログ)、デジタル通信(RS485/232C)各種イベント出力が取合できます。
タイプマスフローコントローラ(MC) バルブ形式比例ソレノイドバルブ(非通電時 閉) センサータイプ熱式巻線センサ 再現性±0.5%FS
1個
179,800 税込197,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

生産合理化を計り、ローコスト化、短納期化を実現しました。 安定性も高精度タイプと比較しても何ら遜色のない性能を有しています。
用途・ガスパージ用に ・機器組込み用に ・各種分析計に 接続口径(Rc)1/8 精度±5%F.S. 材質(フロート)パイレックス
1台
14,980 税込16,478
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

流量を直読できる表示器一体型マスフローコントローラ/メータです。 DC24V単一電源のみで動作し、取付姿勢を選びません。別売のAC電源アダプタを使用すれば、AC100Vで駆動できます。 ハイリフトアクチュエータの採用より、大流量を計測可能です。 センサ発熱部と流体が非接触なので可燃性ガスの流量計測にも対応しています。 別売のフリーケーブルで電源、流量信号(アナログ)、デジタル通信(RS485/232C)各種イベント出力が取合できます。
タイプマスフローメータ(MM) バルブ形式比例ソレノイドバルブ(非通電時 閉) センサータイプ熱式巻線センサ 再現性±0.5%FS
1個
119,800 税込131,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

表示器付マスフローコントローラです。質量流量計測による瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応します。RS485通信機能有り、アナログ入出力0-5VDCと4-20mAの切替可能です。専用AC電源アダプタPSK-85CEにより、AC100Vで駆動します。
用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。 関連資料カタログ(0.77MB)
1式
179,800 税込197,780
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

表示器付マスフローコントローラです。質量流量計測による瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応します。RS485通信機能有り、アナログ入出力0-5VDCと4-20mAの切替可能です。専用AC電源アダプタPSK-85CEにより、AC100Vで駆動します。
用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。 関連資料カタログ(0.77MB)
1式
179,800 税込197,780
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

表示器付マスフローメータです。質量流量計測による瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応します。RS485通信機能有り、アナログ入出力0-5VDCと4-20mAの切替可能です。専用AC電源アダプタPSK-85CEにより、AC100Vで駆動します。
用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。 関連資料カタログ(0.77MB)
1式
129,800 税込142,780
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ヘリウムガス(HE)用のマスフローコントローラです。内蔵ソレノイドアクチュエータによる流量制御を行います。専用リードアウトユニットCR-400Bを接続することで流量の設定・表示を行うとともに、AC100Vによる駆動が可能です。
用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。 適合流体ヘリウムガス(HE)
1式
219,800 税込241,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

表示器付マスフローコントローラです。質量流量計測による瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応します。RS485通信機能有り、アナログ入出力0-5VDCと4-20mAの切替可能です。専用AC電源アダプタPSK-85CEにより、AC100Vで駆動します。
用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。 関連資料カタログ(0.77MB)
1式
209,800 税込230,780
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

表示器付マスフローコントローラです。質量流量計測による瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応します。RS485通信機能有り、アナログ入出力0-5VDCと4-20mAの切替可能です。専用AC電源アダプタPSK-85CEにより、AC100Vで駆動します。
用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。 関連資料カタログ(0.77MB)
1式
179,800 税込197,780
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

表示器付マスフローコントローラです。質量流量計測による瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応します。RS485通信機能有り、アナログ入出力0-5VDCと4-20mAの切替可能です。専用AC電源アダプタPSK-85CEにより、AC100Vで駆動します。
用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。 関連資料カタログ(0.77MB)
1式
199,000 税込218,900
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

表示器付マスフローメータです。質量流量計測による瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応します。RS485通信機能有り、アナログ入出力0-5VDCと4-20mAの切替可能です。専用AC電源アダプタPSK-85CEにより、AC100Vで駆動します。
用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。 関連資料カタログ(0.77MB)
1式
129,800 税込142,780
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

表示器付マスフローメータです。質量流量計測による瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応します。RS485通信機能有り、アナログ入出力0-5VDCと4-20mAの切替可能です。専用AC電源アダプタPSK-85CEにより、AC100Vで駆動します。
用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。 関連資料カタログ(0.77MB)
1式
139,800 税込153,780
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

表示器付マスフローメータです。質量流量計測による瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応します。RS485通信機能有り、アナログ入出力0-5VDCと4-20mAの切替可能です。専用AC電源アダプタPSK-85CEにより、AC100Vで駆動します。
用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。 関連資料カタログ(0.77MB)
1式
129,800 税込142,780
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)