111件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。 優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。 RoHS指令対応品です。
用途機器組み込み用に。 ガスパージ計測用に。 接続部のサイズRc1/8 質量(g)250 目盛10:1(有効目盛) 精度FS±10% 耐熱温度(℃)60 保証耐圧力(MPa)0.5 材質/仕上本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水(H2O)用の小型軽量樹脂製流量計です。
最高使用温度(℃)65 耐圧(MPa)0.7 材質本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS304、シール材/フッ素ゴム 接続口径RC1/4 精度FS±6% 適合流体水(H2O)
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

空気(AIR)/窒素ガス(N2)用の小型軽量樹脂製流量計です。
適合流体空気(AIR)/窒素ガス(N2) 精度FS±6% 接続口径RC1/4 材質本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS303、シール材/フッ素ゴム 耐圧(MPa)0.7 最高使用温度(℃)65
1個
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

本器は高精度フロート式流量計と、精密ニードルバルブを組合せ、微小流量の計測制御に最適の製品です
用途機器組込み用に 半導体関連ガス機器に バイオ産業向けに 接続口径(Rc)1/4 精度±2%F.S. 寸法E(mm)29 材質(フロート)パイレックス 供給圧力(MPa)0.1 出口圧力(MPa)0 ニードル位置下部
1台
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

徹底した合理化に基づき設計された流量計で安価でありながら精度、再現性に優れております。
用途環境計測機器に 一般分析機器に パージ装置用に 接続口径(Rc)1/8 精度±5%F.S. 材質(フロート)パイレックス 供給圧力(MPa)0.1 出口圧力(MPa)0 ニードル位置下部
1台
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

独自の精密成型によるガラス管と超精密球のフロートにより、高い精度を保証します。
用途環境計測機器に。 一般分析機器に。 測定流体空気 接続部のサイズRc1/4 質量(g)377 目盛10:1(有効目盛) 精度±2%F.S(計測ポイント) 耐熱温度(℃)60 保証耐圧力(MPa)(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。
材質本体ブロック:真鍮、テーパー管:硬質ガラス、パッキン:NBR、フロート:硬質ガラス SUS316 接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等 目盛10:1(有効) 精度±2%FS(計測ポイント) 最高使用温度(℃)60 バルブ【ニードルバルブ】下部バルブ(標準):供給圧力/0.1MPa・出口圧力/0MPa(標準)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

コフロック樹脂製流量計
流体にはAir/N2またはWATERを選択いただけます。
接続口径Rc1/4(標準)、その他特殊接続可能(オプション) 全長(mm)104 精度±6%FS 耐圧(MPa)0.7 最高使用温度(℃)65 材質(接液部)ABS、アクリル、SUS303、FKM、POM、(硬質ガラス、SUS316、SUS304)
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。
接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等 目盛10:1(有効) 精度±2%FS(計測ポイント) 最高使用温度(℃)60
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

小型・軽量、シンプルで見やすい大流量用樹脂製流量計です。 バルブなし・ありの2タイプを用意しています。 装置搭載の水・エアー・N2監視用、工場エアー・水の監視用として最適です。
材質本体/アクリル、金属部分(接流体部)/SUS303・304・316、オリフィス/PA6/66、GF33樹脂、フロート/SUS316、シール材/FKM 最高温度(℃)55(使用) 精度±5%FS 耐圧(MPa)1(G) 接続Rc3/8
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

圧力損失が少なく、高安定なローコスト流量計です。 小型化を実現しているため機器組込スペースを取りません。
接続口径Rc1/8(標準) Rc1/4(オプション)等 目盛10:1(有効) 精度±5%FS(計測ポイント) 最高使用温度(℃)60 バルブ有り 供給圧力(MPa)0.1(標準)
1個
特価
7,898 税込8,688
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

非回転構造ニードルバルブを採用により超精密な流体制御が可能です。
用途環境計測機器に。 一般分析機器に。 測定流体空気 全長(mm)150 接続部のサイズRc1/4 質量(g)398 目盛10:1(有効目盛) 精度±2%F.S(計測ポイント) 耐熱温度(℃)60 保証耐圧力(MPa)(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

冷却水洗浄水をはじめとする液体の流量測定・監視に最適な小型カルマン渦流量計です。ボディ材質にはPPS樹脂を使用しており、信頼性・耐久性にも優れています。
適合流体冷却水、洗浄水など
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

同クラスでのコストパフォーマンスに優れた低価格です。
用途サンプリング装置に。 プラントラインに。 測定流体空気 質量(kg)2.55 接続部のサイズRc3/4 目盛10:1(有効目盛) 精度±5%F.S(計測ポイント) 耐熱温度(℃)60 保証耐圧力(MPa)0.7
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
適合流体水、純水、薬液 関連資料カタログ(0.31MB)
1式
83,980 税込92,378
11日以内出荷

窒素ガス(N2)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。
用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御 使用流体窒素ガス(N2) 接続口径RC1/4 最大使用圧力(MPa)1.0 調整ねじ約12回転
1個
11,880 税込13,068
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

空気(AIR)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。
用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御 使用流体空気(AIR) 接続口径RC1/4 最大使用圧力(MPa)1.0 調整ねじ約12回転
1個
11,880 税込13,068
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

アルゴンガス(AR)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。
用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御 使用流体アルゴンガス(AR) 接続口径RC1/4 最大使用圧力(MPa)1.0 調整ねじ約12回転
1個
11,880 税込13,068
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

小型・軽量の大流量用樹脂製フローメータです。流体や流量等の諸条件により多数のバリエーションがあるため、かならず型式をご確認のうえ、ご選定お願い致します。仕様詳細はカタログご確認ください
接続Rc3/8
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水素ガス(H2)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。
用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御 使用流体水素ガス(H2) 接続口径RC1/4 最大使用圧力(MPa)1.0 調整ねじ約12回転
1個
11,880 税込13,068
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

水(H2O)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。
用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御 使用流体水(H2O) 材質SUS316 接続口径RC1/4 最大使用圧力(MPa)1.0 最高使用温度(℃)120 調整ねじ約12回転
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

酸素ガス(O2)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。
用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御 使用流体酸素ガス(O2) 接続口径RC1/4 最大使用圧力(MPa)1.0 調整ねじ約12回転
1個
特価
9,815 税込10,797
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

コフロックACアダプタ電源
3810DSⅡ専用ACアダプタ電源
種別3810DSⅡ専用 PSK-38DSⅡ アズワン品番61-9948-05
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

微少量の液体流量測定が可能であるため、冷却水・洗浄水などの流量監視に最適です。 設置にスペースをとらないシンプル設計です。 FM01シリーズはボディ材質にPPS樹脂を使用しており、軽量かつ・耐久性に優れています。 FM31シリーズはボディ材質にPFAを使用しており、耐薬性に優れています。
測定流体冷却水、洗浄水等 出力4~20mA表示器付 電源電圧12~24VDC 測定精度±3%F.S.以内 再現性±0.5%F.S.以内 耐圧(MPa)1 動作環境0~50℃、5~90%RH(結露なきこと) 流体温度(℃)0~70 防塵防水性能IP64(JIS C0920、防沫構造) 材質(接液部)PPS/ガラス30%混入
1個
89,980 税込98,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密流量制御のできるニードルバルブを組み合わせた高級グレードのバルブ付フローメータです(水(H2O)用)。微少流量の計測制御に最適です。
測定流体ガス:Air、N2、O2、H2、He、Ar、CO(実ガス校正)、液体:標準流体(H2O)
1個
52,980 税込58,278
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
当日出荷

温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
適合流体水、純水、薬液 関連資料カタログ(0.31MB)
1式
83,980 税込92,378
14日以内出荷

温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
適合流体水、純水、薬液 関連資料カタログ(0.31MB)
1式
85,980 税込94,578
14日以内出荷

液体の流量測定・監視に最適な小型カルマン渦流量計です。接液部オールテフロンです。
用途接液部オールテフロン、オーリングレスで、半導体プロセスの液体流量監視に最適です。 適合流体超純水・薬液等液体 規格IP64(JIS C0920、防まつ構造) 電源2~24VDC 精度±3%F.S.(25℃) 使用温度(℃)液体:0~90(凍結、沸騰なきこと) 再現性±0.5%F.S. 耐圧(MPa)1 周囲湿度(%RH)5~90(結露なきこと) 許容周囲温度(℃)0~50 材質(接液部)New PFA、Super PFA
1個
89,980 税込98,978
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
適合流体水、純水、薬液 関連資料カタログ(0.31MB)
1式
83,980 税込92,378
17日以内出荷

温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
適合流体水、純水、薬液 関連資料カタログ(0.31MB)
1式
62,980 税込69,278
17日以内出荷

温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
適合流体水、純水、薬液 関連資料カタログ(0.31MB)
1式
62,980 税込69,278
17日以内出荷

温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
適合流体水、純水、薬液 関連資料カタログ(0.31MB)
1式
65,980 税込72,578
17日以内出荷

温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
適合流体水、純水、薬液 関連資料カタログ(0.31MB)
1式
65,980 税込72,578
17日以内出荷

温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
適合流体水、純水、薬液 関連資料カタログ(0.31MB)
1式
85,980 税込94,578
17日以内出荷

温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
適合流体水、純水、薬液 関連資料カタログ(0.31MB)
1式
65,980 税込72,578
17日以内出荷

温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
適合流体水、純水、薬液 関連資料カタログ(0.31MB)
1式
62,980 税込69,278
17日以内出荷

温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
適合流体水、純水、薬液 関連資料カタログ(0.31MB)
1式
85,980 税込94,578
17日以内出荷

温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
適合流体水、純水、薬液 関連資料カタログ(0.31MB)
1式
83,980 税込92,378
17日以内出荷

温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
適合流体水、純水、薬液 関連資料カタログ(0.31MB)
1式
65,980 税込72,578
17日以内出荷