3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
徹底した合理化に基づき設計された流量計で安価でありながら精度、再現性に優れております。
用途環境計測機器に 一般分析機器に パージ装置用に 接続口径(Rc)1/8 精度±5%F.S. 材質(フロート)パイレックス 供給圧力(MPa)0.1 出口圧力(MPa)0 ニードル位置下部
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。 優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。 RoHS指令対応品です。
用途機器組み込み用に。 ガスパージ計測用に。 接続部のサイズRc1/8 質量(g)250 目盛10:1(有効目盛) 精度FS±10% 耐熱温度(℃)60 保証耐圧力(MPa)0.5 材質/仕上本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

独自の精密成型によるガラス管と超精密球のフロートにより、高い精度を保証します。
用途環境計測機器に。 一般分析機器に。 測定流体空気 接続部のサイズRc1/4 質量(g)377 目盛10:1(有効目盛) 精度±2%F.S(計測ポイント) 耐熱温度(℃)60 保証耐圧力(MPa)(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)