「酸素発生 装置」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
超小型ボディのガス発生装置シリーズです。容易に高品質なガスを供給することを可能としました。
また、DCインバータ制御のコンプレッサを採用し省エネ機能を標準搭載しました。スタイリッシュで小さなボディは、どのような設置スペースにもフィットします。
用途分析・培養機器に・酸素富化燃焼設備への付帯機器に最適です。
露点温度-55℃以下 at 2NL/min(大気圧)
動作温湿度範囲5~35℃/10~80%RH
ガス圧力(MPa)0.1MPa
流量(NL/min)0.2~2.0
純度(%)90%以上
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
61日以内出荷
少流量用途に開発されたMini-CUBE SERIESは、90%以上の酸素純度に対応し、超小型ボディーは卓上設置を可能としました。また、DCインバーター制御のコンプレッサーを採用し、省エネ機能を標準搭載しました。周辺機器に違和感のない新デザインも特徴で、培養装置・バイオリアクターへの供給、水産向け酸素付加、酸素付加燃焼、オゾン原料として最適なシリーズです。
用途培養装置・バイオリアクターへの供給、水産向け酸素付加、酸素付加燃焼、オゾン原料として。
質量(kg)18
電源電圧AC100~240V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×392×310(ゴム脚含まず)
騒音値(dB)50
消費電力(kW)0.1
周囲湿度(%RH)10~80
ガス圧力(MPa)0.1
周囲温度(℃)5~35
純度(%)90.0以上
大気圧露点(℃)-55以下
供給エア(条件)0.5~0.69MPa ≧15NL/min Max27NL/min Oil Free Dry Air
ガス発生量(NL/min)0.2~2.0
1台
¥759,800
税込¥835,780
61日以内出荷
MⅡSERIESは、装置の小型化・メンテナンスの向上を追及した装置です。マルチレイアウトパッケージの採用により、設置場所に合わせてパネル面、排気ダクトの向きを選択することが可能です。小型のコンプレッサーを内蔵しておりますので、AC100Vの電源があれば、移動して使用する事が出来ます。
用途ボンベの取替え・保管等でお悩みの研究室に!生産ラインに!
純度(%)ガス:90
吐出圧力(MPa)0.1
露点温度範囲(℃)≦-55
使用環境温度(℃)5~35
使用環境湿度(%)10~80RH(結露無きこと)
電源電圧(V)AC100 50/60Hz
Mini-CUBE SERIESは、新たにクリーン・ドライエア発生装置をラインナップに追加しました。窒素・酸素発生装置同様、コンプレッサを内蔵した、超小型ボディーは卓上設置を可能としました。
用途各種分析機器への供給、湿度コントロール、冷凍機への霜付防止。
仕様(エア発生量)10.0NL/min
質量(kg)18
電源電圧AC100~240V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×392×310(ゴム脚含まず)
空気圧力(MPa)0.2
騒音値(dB)50
消費電力(kW)0.1
露点温度(圧力下)-60以下
周囲湿度(%RH)10~80
周囲温度(℃)5~35
供給エア(条件)0.65~0.69MPa ≧15NL/min Max27NL/min Oil Free Dry Air
1台
¥759,800
税込¥835,780
31日以内出荷
法規適応範囲外で、設置申請等が不要なため、手軽に導入することができます。ボタン1つでガスを発生することが可能です。
用途ボンベの取替え・保管等でお悩みの研究室に!生産ラインに!
露点温度-60℃以下
動作温湿度範囲5~35℃/10~80%RH
高純度酸素ガス発生装置内蔵型小型オゾンガス発生装置です。MPZ Seriesは、PSA方式により、空気中から酸素ガスを濃縮し、オゾンガスの原料としていますので、NOxガス(有毒)の発生を大幅に低減しています。
用途マルチレイアウトパッケージの採用により、設置場所に合わせてパネル面、排気ダクトの向きを選択することが可能です。小型のコンプレッサーを内蔵しておりますので、AC100Vの電源があれば、移動して使用することが出来ます。
質量(kg)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×700×800 or 700×430×800
最高圧力(MPa)0.05
流量(NL/min)PSA酸素流量:4
ガス発生量(g/H)オゾンガス発生量:5
ガス濃度(g/Nm3)オゾンガス発生濃度:21
1台
¥1,698,000
税込¥1,867,800
46日以内出荷
オゾンガス発生装置MOZSは、Mini-CUBEシリーズの共通筐体に酸素ガス発生装置部(PSA)と、オゾン発生ユニットを組み込む事を実現しました。
オゾン原料に低露点・高濃度の酸素ガスを用いる、メーカーの既存製品(オゾン発生装置:PZシリーズ)と同様の機器構成を採用し、オゾン発生量 2g/h を業界最小サイズとなっております。
原料を空気とするオゾン発生装置は、オゾン化の副産物として、有害なNOxガスを大量に発生させますが、本装置は低露点の酸素ガスをオゾン化する事により、有害なNOxガスの発生を大幅に減らしたオゾンガスを提供します。
ゴム、樹脂のオゾン劣化試験、化学実験用の酸化促進ガス及び、農業、養殖業界での生産環境の殺菌用等、さまざまな用途にご使用頂けます。
さらにMOZSは従来の機械的なイメージから一転したスタイリッシュなデザインとその優れた特性で、病院、福祉関連施設、ホテル、食品工場、スーパー等において殺菌・脱臭などの様々なニーズにお応えします。
用途化学(酸化プロセス)、排水処理、脱臭(脱色、分解)、クリーニング、綿づめ(脱臭、漂白)、水産(殺菌、浄化)、耐久試験(酸化腐食)、樹脂加工(ラミネート加工)
吐出圧力(MPa)0~0.05
仕様(オゾン発生方式)空冷円筒型、無声放電式、(原料酸素発生方式)PSA方式(O2濃度 90±5%以内 露点-55℃以下)
周囲温度(℃)5~35
周囲湿度(%RH)10~80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×392×310(ゴム脚含まず)
質量(kg)25
騒音値(dB)55
消費電力(kW)0.3
電源電圧AC100~240V(50/60Hz)
徹底した合理化に基づき設計された流量計で安価でありながら精度、再現性に優れております。
用途環境計測機器に
一般分析機器に
パージ装置用に
接続口径(Rc)1/8
精度±5%F.S.
材質(フロート)パイレックス
供給圧力(MPa)0.1
出口圧力(MPa)0
ニードル位置下部
関連キーワード