4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。
接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等 目盛10:1(有効) 精度±2%FS(計測ポイント) 最高使用温度(℃)60
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。
材質本体ブロック:真鍮、テーパー管:硬質ガラス、パッキン:NBR、フロート:硬質ガラス SUS316 接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等 目盛10:1(有効) 精度±2%FS(計測ポイント) 最高使用温度(℃)60 バルブ【ニードルバルブ】下部バルブ(標準):供給圧力/0.1MPa・出口圧力/0MPa(標準)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

圧力損失が少なく、高安定なローコスト流量計です。 小型化を実現しているため機器組込スペースを取りません。
接続口径Rc1/8(標準) Rc1/4(オプション)等 目盛10:1(有効) 精度±5%FS(計測ポイント) 最高使用温度(℃)60 バルブ有り 供給圧力(MPa)0.1(標準)
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

圧力損失が少なく、高安定なローコスト流量計です。 小型化を実現しているため機器組込スペースを取りません。
接続口径Rc1/8(標準) Rc1/4(オプション)等 目盛10:1(有効) 精度±5%FS(計測ポイント) 最高使用温度(℃)60 バルブ無し
1個
14,980 税込16,478
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

関連カテゴリ