19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型軽量な表示器付ローコストマスフローメータです。精密ニードルバルブと一体になっており、流量制御も可能です。瞬時流量表示、積算流量表示に対応します。流量信号の外部出力が可能です。流量監視用アラーム2点出力ございます。DC24V電源のみで駆動可能です(別売ACアダプタ:PSK-38DSⅡ)。ご要望に応じてAIR以外の流体(N2、H2、He、Ar、O2、CO2他、各種ガス)用の製作も可能です。ご相談ください。
測定流体AIR
1個
83,980 税込92,378
17日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

表示器付ローコストマスフローメータです。質量流量計測による瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応します。専用AC電源アダプタPSK-3810DSⅡにより、AC100Vで駆動します。
用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。 材質(シール)FKM 使用圧力(MPa)0.0~0.5(G) バルブの有無なし 耐圧(MPa)1.0(G) 接続RC1/4 センサー熱式センサー 所要電力DC24V±5% 100mA 温度係数FS±0.2%/℃(15~35℃) 許容周囲温度(℃)0~50 材質(ボディ)接ガス部:SUS303、PTFE 許容湿度(%)30~80(結露なきこと) イベント出力NPNオープンコレクタ出力2段 最大定格DC30V 50mA
1式
87,980 税込96,778
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

表示器付ローコストマスフローメータ(ニードルバルブ一体型)です。質量流量計測による瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応します。また、ニードルバルブによって流量制御を行うことも可能です。専用AC電源アダプタPSK-3810DSⅡにより、AC100Vで駆動します。
用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。 材質(シール)FKM 使用圧力(MPa)0.0~0.5(G) バルブの有無あり 耐圧(MPa)1.0(G) 接続RC1/4 センサー熱式センサー 所要電力DC24V±5% 100mA 温度係数FS±0.2%/℃(15~35℃) 許容周囲温度(℃)0~50 材質(ボディ)接ガス部:SUS303、PTFE 二次側圧力(MPa)0 許容湿度(%)30~80(結露なきこと) イベント出力NPNオープンコレクタ出力2段 最大定格DC30V 50mA
1式
99,980 税込109,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

窒素ガス(N2)用のマスフローコントローラです。内蔵ソレノイドアクチュエータによる流量制御を行います。専用リードアウトユニットCR-400Bを接続することで流量の設定・表示を行うとともに、AC100Vによる駆動が可能です。
用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。 適合流体窒素ガス(N2) 仕様●流量設定信号:0~5VDC(入力インピーダンス1MΩ以上)●流量出力信号:0~5VDC(負荷抵抗250kΩ以上) セット内容スタンダードマスフローコントローラ、コンパクトリードアウトユニット、メータ用ケーブル:D-sub9ピン両端1m 材質接ガス部:SUS316L、SUS316、磁性ステンレス、FKM 電源15VDC(±5%)100mA、-15VDC(±5%)250mA センサータイプ熱式巻線センサ 再現性±0.5%F.S. 耐圧(MPa)1 保存温度(℃)-10~60 周囲湿度(%RH)10~90(結露なきこと) 許容周囲温度(℃)5~45 最大圧力(kPa)入口:500 バルブ種類比例ソレノイドバルブ(非通電時閉) 電気的接続D-sub9ピン KFC standard(SEMI standard準拠) リークレート(Pa・m3/sec)1×10-8以下
1式
219,800 税込241,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

空気(AIR)用のマスフローコントローラです。内蔵ソレノイドアクチュエータによる流量制御を行います。専用リードアウトユニットCR-400Bを接続することで流量の設定・表示を行うとともに、AC100Vによる駆動が可能です。
用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。 適合流体空気(AIR)
1式
219,800 税込241,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ヘリウムガス(HE)用のマスフローコントローラです。内蔵ソレノイドアクチュエータによる流量制御を行います。専用リードアウトユニットCR-400Bを接続することで流量の設定・表示を行うとともに、AC100Vによる駆動が可能です。
用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。 適合流体ヘリウムガス(HE)
1式
219,800 税込241,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

アルゴンガス(AR)用のマスフローコントローラです。内蔵ソレノイドアクチュエータによる流量制御を行います。専用リードアウトユニットCR-400Bを接続することで流量の設定・表示を行うとともに、AC100Vによる駆動が可能です。
用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。 適合流体アルゴンガス(AR)
1式
219,800 税込241,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

表示器付マスフローメータ、瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応、専用AC電源アダプタPSK-85でAC100Vによる駆動が可能、流体や流量等の諸条件により多数のバリエーションがあるため、かならず型式をご確認のうえ、ご選定お願い致します。画像は代表画像です。
1台
109,800 税込120,780
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

表示器付マスフローコントローラです。質量流量計測による瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応します。RS485通信機能有り、アナログ入出力0-5VDCと4-20mAの切替可能です。専用AC電源アダプタPSK-85CEにより、AC100Vで駆動します。
用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。 関連資料カタログ(0.77MB)
1式
179,800 税込197,780
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

表示器付マスフローメータです。質量流量計測による瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応します。RS485通信機能有り、アナログ入出力0-5VDCと4-20mAの切替可能です。専用AC電源アダプタPSK-85CEにより、AC100Vで駆動します。
用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。 関連資料カタログ(0.77MB)
1式
129,800 税込142,780
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

表示器付マスフローコントローラ、瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応、専用AC電源アダプタPSK-85でAC100Vによる駆動が可能、流体や流量等の諸条件により多数のバリエーションがあるため、かならず型式をご確認のうえ、ご選定お願い致します。画像は代表画像です。
1台
169,800 税込186,780
37日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

小型軽量な表示器付ローコストマスフローメータです。瞬時流量表示、積算流量表示に対応します。流量信号の外部出力が可能です。流量監視用アラーム2点出力ございます。DC24V電源のみで駆動可能です(別売ACアダプタ:PSK-38DSⅡ)。ご要望に応じてAIR以外の流体(N2、H2、He、Ar、O2、CO2他、各種ガス)用の製作も可能です。ご相談ください。
測定流体AIR
1個
62,980 税込69,278
18日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

表示設定器付マスフローコントローラです。 内蔵ソレノイドアクチュエータによる流量制御を行います。 専用AC電源アダプタPSK-85により、AC100Vによる駆動が可能です。
用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。 仕様シグナル/0-5V、通信/RS485、校正温度/20℃ 流体N2 接続RC1/4 表示器一体型
1個
159,800 税込175,780
76日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


炭酸ガス(CO2)用のマスフローコントローラです。内蔵ソレノイドアクチュエータによる流量制御を行います。専用リードアウトユニットCR-400Bを接続することで流量の設定・表示を行うとともに、AC100Vによる駆動が可能です。
用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。 適合流体炭酸ガス(CO2) 仕様●流量設定信号:0~5VDC(入力インピーダンス1MΩ以上)●流量出力信号:0~5VDC(負荷抵抗250kΩ以上) セット内容スタンダードマスフローコントローラ、コンパクトリードアウトユニット、メータ用ケーブル:D-sub9ピン両端1m 材質接ガス部:SUS316L、SUS316、磁性ステンレス、FKM 電源15VDC(±5%)100mA、-15VDC(±5%)250mA センサータイプ熱式巻線センサ 再現性±0.5%F.S. 耐圧(MPa)1 保存温度(℃)-10~60 周囲湿度(%RH)10~90(結露なきこと) 許容周囲温度(℃)5~45 最大圧力(kPa)入口:500 バルブ種類比例ソレノイドバルブ(非通電時閉) 電気的接続D-sub9ピン KFC standard(SEMI standard準拠) リークレート(Pa・m3/sec)1×10-8以下
1式
219,800 税込241,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

水素ガス(H2)用のマスフローコントローラです。内蔵ソレノイドアクチュエータによる流量制御を行います。専用リードアウトユニットCR-400Bを接続することで流量の設定・表示を行うとともに、AC100Vによる駆動が可能です。
用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。 適合流体水素ガス(H2) 仕様●流量設定信号:0~5VDC(入力インピーダンス1MΩ以上)●流量出力信号:0~5VDC(負荷抵抗250kΩ以上) セット内容スタンダードマスフローコントローラ、コンパクトリードアウトユニット、メータ用ケーブル:D-sub9ピン両端1m 材質接ガス部:SUS316L、SUS316、磁性ステンレス、FKM 電源15VDC(±5%)100mA、-15VDC(±5%)250mA センサータイプ熱式巻線センサ 再現性±0.5%F.S. 耐圧(MPa)1 保存温度(℃)-10~60 周囲湿度(%RH)10~90(結露なきこと) 許容周囲温度(℃)5~45 最大圧力(kPa)入口:500 バルブ種類比例ソレノイドバルブ(非通電時閉) 電気的接続D-sub9ピン KFC standard(SEMI standard準拠) リークレート(Pa・m3/sec)1×10-8以下
1式
219,800 税込241,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

酸素ガス(O2)用のマスフローコントローラです。内蔵ソレノイドアクチュエータによる流量制御を行います。専用リードアウトユニットCR-400Bを接続することで流量の設定・表示を行うとともに、AC100Vによる駆動が可能です。
用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。 適合流体酸素ガス(O2) 仕様●流量設定信号:0~5VDC(入力インピーダンス1MΩ以上)●流量出力信号:0~5VDC(負荷抵抗250kΩ以上) セット内容スタンダードマスフローコントローラ、コンパクトリードアウトユニット、メータ用ケーブル:D-sub9ピン両端1m 材質接ガス部:SUS316L、SUS316、磁性ステンレス、FKM 電源15VDC(±5%)100mA、-15VDC(±5%)250mA センサータイプ熱式巻線センサ 再現性±0.5%F.S. 耐圧(MPa)1 保存温度(℃)-10~60 周囲湿度(%RH)10~90(結露なきこと) 許容周囲温度(℃)5~45 最大圧力(kPa)入口:500 バルブ種類比例ソレノイドバルブ(非通電時閉) 電気的接続D-sub9ピン KFC standard(SEMI standard準拠) リークレート(Pa・m3/sec)1×10-8以下
1式
219,800 税込241,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1台
23,980 税込26,378
32日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

関連キーワード