9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気(AIR)/窒素ガス(N2)用の小型軽量樹脂製流量計です。
適合流体空気(AIR)/窒素ガス(N2) 精度FS±6% 接続口径RC1/4 材質本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS303、シール材/フッ素ゴム 耐圧(MPa)0.7 最高使用温度(℃)65
1個
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

小型・軽量、シンプルで見やすい大流量用樹脂製流量計です。 バルブなし・ありの2タイプを用意しています。 装置搭載の水・エアー・N2監視用、工場エアー・水の監視用として最適です。
材質本体/アクリル、金属部分(接流体部)/SUS303・304・316、オリフィス/PA6/66、GF33樹脂、フロート/SUS316、シール材/FKM 最高温度(℃)55(使用) 精度±5%FS 耐圧(MPa)1(G) 接続Rc3/8
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

小型・軽量の大流量用樹脂製フローメータです。流体や流量等の諸条件により多数のバリエーションがあるため、かならず型式をご確認のうえ、ご選定お願い致します。仕様詳細はカタログご確認ください
接続Rc3/8
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コフロック樹脂製流量計
流体にはAir/N2またはWATERを選択いただけます。
接続口径Rc1/4(標準)、その他特殊接続可能(オプション) 全長(mm)104 精度±6%FS 耐圧(MPa)0.7 最高使用温度(℃)65 材質(接液部)ABS、アクリル、SUS303、FKM、POM、(硬質ガラス、SUS316、SUS304)
1個
9,598 税込10,558
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

精密流量制御のできるニードルバルブを組み合わせた高級グレードのバルブ付フローメータです(水(H2O)用)。微少流量の計測制御に最適です。
測定流体ガス:Air、N2、O2、H2、He、Ar、CO(実ガス校正)、液体:標準流体(H2O)
1個
52,980 税込58,278
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

微少流量から幅広い流量レンジに対応。±2%F.S.以下の高精度な計測が可能。非回転構造の精密ニードルバルブにより優れた制御性能、上部ニードルバルブ仕様対応
仕様有効目盛:10:1 材質真鍮、硬質ガラス、NBR、POM、SU316(PTFE) 精度±2%F.S. 接続Rc1/4 供給圧力(MPa)0.1 出口圧力(MPa)0 ニードル位置下部
1個
29,980 税込32,978
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (379種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
23,980 税込26,378
32日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

高精度な計測が可能。非回転構造の精密ニードルバルブにより優れた制御性能
1台
49,980 税込54,978
33日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

関連カテゴリ